Beli Mata Bor Plastik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)atribut:
- X-Lock: No
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9Deskripsi:Sesuai untuk hampir semua material kerja pengepasan dalam, seperti beton, kerja tembok, bata, eternit, bahan bangunan ringan, material berlapis-lapis, keramik dan ubin, kayu, plastik, lembaran logam, aluminiumHasil sempurna ketika pengeboran dengan atauatribut:
- Drill Bit Color: Blue
- NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
- ANEX Mata Bor Color Gimlet untuk Perkakas ListrikDeskripsi:-Outstanding durability with hard-to-break double groove structure and high speed steel (HSS).-You can understand the size in color.-Suitable for hardwood, laminated wood screws and nail hole work.-Work material: Wood, bamboo, plastic, plaster board, particle board.atribut:
- Purpose of Use: Work material: Wood, bamboo, plastic, plaster board, particle board.
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- ANEX Set Mata Bor Color Gimlet untuk Perkakas ListrikDeskripsi:-Outstanding durability with hard-to-break double groove structure and high speed steel (HSS).-You can understand the size in color.-Suitable for hardwood, laminated wood screws and nail hole work.-Work material: Wood, bamboo, plastic, plaster board, particle board.atribut:
- Purpose of Use: Work material: Wood, bamboo, plastic, plaster board, particle board.
- Sherwood Set Mata Boratribut:
- Material: High Speed Steel
- Drill Length Type: Standard Length
- Finish/Coating: Black Oxide
- TRUSCO Step Drill for PlasticDeskripsi:-With hex shaft, it can be attached to the impact screwdriver with one touch.-Optimum for enlarging, repairing hole diameter of resin materials, drilling of temporarily installed pipes and gutters.-Drilling on the pipe surface can be performed with a stab-Work material: Resin, drainage pipe(75mm or more).-Resin material processed.-Temporary construction of piping (for drain pipes of 75mm or more).-Noneatribut:
- Step Width: 2.5mm (5)
- Number of Stages: 10stage
- Shank Diameter: 6.35mm
- Drilling dimension: 40, 45, 50, (55)Φ mm
- Accessories: None
- Purpose of Use: Work material: Resin, drainage pipe (75mm or more). Resin material processed. Temporary construction of piping (for drain pipes of 75mm or more).
- NACHI Set Mata Bor Ironworkatribut:
- Material: High speed high speed steel HSSg
- Set Contents: Φ 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 4.0, 4.5, 4.8, 5.0,
Daftar Harga Mata Bor Plastik Terbaru March 2026
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt | Rp37.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) | Rp26.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton) | Rp569.900 |
| BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau) | Rp339.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G | Rp20.900 |
| NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus) | Rp369.900 |
| TJAP MATA Straight Shank Drill HSS | Rp35.900 |
| KRISBOW Set Mata Bor Mixed | Rp139.900 |
| BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9 | Rp41.900 |
| KRISBOW Mata Bor Pelubang Kayu Bi-Metal | Rp51.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/36P101003114-4.jpg)
/34P101003112-21.jpg)
/P103084161-1.jpg)

/gjP102408595-5.jpg)




/aiP103059378-5.jpg)

/P101000154-1.jpg)






/P103083746-1.jpg)