Top Kogyo Hexagonal Shank Drill (Mata Bor Heksagonal)

Sebelum PPN:
Rp119.900 - Rp479.900
Spesifikasi
Shank Diameter (mm)6.35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-The blade edge is sharpened to a candle shape, so there is minimal burr even when drilling thin plates.
-Can drill close to a perfect circle in the target position that is unclear(no margin)with X-type thinning.
-Work material: Iron plate(around 3mm), stainless steel plate(around 2mm), aluminum, plastic, wood, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan