Beli Mata Bor Pagoda Nachi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp369.900

  2. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp37.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  3. NACHI Set Mata Bor Ironwork
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp399.900

    NACHI Set Mata Bor Ironwork
    atribut:
    • Material: High speed high speed steel HSSg
    • Set Contents: Φ 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 4.0, 4.5, 4.8, 5.0,
  4. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  5. BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp45.900

    BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)
    Deskripsi:
    Mata bor ubin keramik CYL-9. Sesuai untuk semua ubin densitas lembut hingga medium, porselen, keramik dan kaca tidak dikeraskanWarna mata bor: putihCatatan: Gunakan dengan kecepatan rendah dan tanpa benturan/ impak. Tidak memerlukan pendinginan
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
  6. NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.099.900

  7. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  8. NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501
    74%
    Mulai

    Rp26.900

    NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501
    Deskripsi:
    Used in wide variety of normal conditions. Will work in a broad range of materials in both machine and portable drilling.
  9. Sherwood 14-Step Sheet Metal Step Drill
    Mulai

    Rp969.900

    Sherwood 14-Step Sheet Metal Step Drill
    Deskripsi:
    Sherwood 14-Step Sheet Metal Step Drill with
    atribut:
    • Maximum Material Thickness: 3 mm
    • Range: 4 to 30 mm
  10. TRUSCO 2 Flute Step Drill
    Mulai

    Rp2.299.900

    TRUSCO 2 Flute Step Drill
    atribut:
    • Material: SKH-55 (cobalt high-speed steel)
    • Number of Steps: 13
    • Surface Processing: Titanium coating
    • Shank Diameter (mm): 10
    • Stage Width (mm): 3.0
    • Accessories: Cutting Oil
    • Maximum Rotation Speed (rpm): 203
    • Purpose of Use: Work Material: Iron Plate, Copper Plate (up to 2mm), Aluminium Plate, Wood, Resin (up to 3 to 4mm), Stainless Steel Plate (up to 1mm).
    • Shaft Diameter (mm): 10phi shank
  11. TRUSCO Nice Mighty Step Drill (Titanium Coating)
    Mulai

    Rp1.299.900

    TRUSCO Nice Mighty Step Drill (Titanium Coating)
    atribut:
    • Material: SKH-55 (Cobalt HSS)
    • Number of Steps: 8
    • Surface Processing: Titanium coating
    • Stage Width (mm): 4
    • Accessories: Cutting Oil
    • Maximum Rotation Speed (rpm): 35
    • Purpose of Use: Work Material: Iron Plate, Copper Plate (up to 2mm), Aluminium Plate, Wood, Resin (up to 3 to 4mm), Stainless Steel Plate (up to 1mm).
    • Shaft Diameter (mm): 6.35 (hexagonal axis)
  12. TRUSCO Nice Mighty Step Drill (Titanium Cobalt High Speed Steel)
    Mulai

    Rp1.399.900

    TRUSCO Nice Mighty Step Drill (Titanium Cobalt High Speed Steel)
    atribut:
    • Accessories: Cutting Oil
    • Material: SKH-55 (Cobalt High-Speed Steel)
    • Purpose of Use: Work Material: Iron Plate, Copper Plate (up to 2mm), Aluminium Plate, Wood, Resin (up to 3 to 4mm), Stainless Steel Plate (up to 1mm).
    • Shaft Diameter (mm): 10phi Shank
    • Shank Diameter (mm): 10
    • Surface Processing: Titanium Coating
  13. Ruko Spiral Step Drill
    Mulai

    Rp919.900

    Ruko Spiral Step Drill
    Deskripsi:
    -Using high-grade material, stable drilling without burdening and chattering is possible.-Work material: Iron plate(strength of 900N/mm2 or less), brass, aluminum, plastic(up to 4mm)
    atribut:
    • Step Width (mm): 4
  14. TRUSCO Nice, mighty step drill (titanium coating)
    Mulai

    Rp999.900

    TRUSCO Nice, mighty step drill (titanium coating)
    atribut:
    • Material: Cobaltheiss
    • Set Contents: Cutting oil
    • Layer Width (mm): 5
    • Number of Shelves: 5
    • Hole Dimensions (Φmm): 4,6,8,10,12
    • Surface Treatment: Titanium coating
    • Accessories: Cutting Oil
    • Purpose of Use: Work Material: Iron Plate, Copper Plate (up to 2mm), Aluminium Plate, Wood, Resin (up to 3 to 4mm), Stainless Steel Plate (up to 1mm).
    • Shank Diameter (mm): 6.35
  15. monotaro Drill Bit Set Hexagonal Shaft and Step Titanium Coated
    Mulai

    Rp219.900

    monotaro Drill Bit Set Hexagonal Shaft and Step Titanium Coated
    Deskripsi:
    Excellent biting to the material by the tip cross-thinning process (3 mm or more).Convenient step bit for drilling of curved surfaces such as pipes.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Surface Processing: TiN coating
    • Thinning Shape of Drills: X type thinning (Φ 3 mm or more)
    • Material: High speed steel (HSS)
    • Helix Angle: standard
    • Set Contents: Hexagonal shaft drill: Φ 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5 mm, Hexagonal shaft step drill: 9 stages (Φ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 mm)
    • Shaft Diameter (Ø mm): 6.35
    • Point Angle (Degree): 118
  16. Sherwood Sheet Metal Step Drills
    Mulai

    Rp189.900

    Sherwood Sheet Metal Step Drills
    atribut:
    • Material: High Speed Steel
  17. TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp329.900

    TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  18. York Cylindrical End Cut Carbide Burr
    Mulai

    Rp83.900

    York Cylindrical End Cut Carbide Burr
    Deskripsi:
    Cylindrical-End Cutting All sizes are nominal. Sizes marked * are 3mm shank, all others are 6mm shank. Cut Numbers: Cut 6 - Double Cut Crosscut and double cut to improve control and chipbreaks. Manufactured from high grade tungsten carbide for general-purpose use. Cut 9 - Chipbreaker Chipbreaker fast stock removal for improved control and reduced chips for use on hard materials, i.e. steel alloy 50RC, 60RC, carbon and cast iron. Suitable for deburring and polishing of cast iron, cast steel, carbon steel, alloy steel and stainless steel etc. up to HRC65 hardness. Please note: Workpiece and tools should always be steady and well supported. Carbide burrs are not suitable for 'milling' large amounts of material, they are for light stock removal at high rpm's 'LOW FEED - HIGH SPEED'. Always ensure that at least 70% of the shank length is clamped by the collet or chuck of the tool being used. Always ensure that the tool is rated to the recommended operating speed of the burr.
Daftar Harga Mata Bor Pagoda Nachi Terbaru March 2026
NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)Rp369.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltRp37.900
NACHI Set Mata Bor IronworkRp399.900
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Rp26.900
BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)Rp45.900
NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter TypeRp1.099.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GRp20.900
NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501Rp26.900
Sherwood 14-Step Sheet Metal Step DrillRp969.900
TRUSCO 2 Flute Step DrillRp2.299.900

Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)