Beli Mata Bor Listrik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- BOSCH Drill Bit for Wood Brad Point (Mata Bor Kayu)Deskripsi:Mata bor brad point standar. Sesuai untuk kayu keras dan lunakMata bor dengan titik kalibrasi dan pemotong bahuWarna mata bor: hitam, titik gerusDua aluratribut:
- Cutting Direction: Right
- Drill Bit Type: twist, wood
- Shaft Shape: Silinder
- Shape of the drill tip: Tip of M
- BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- monotaro Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)atribut:
- Material: HSS
- TRUSCO Mounted Wheel Brush with Shank (Mata Bor Sikat Kawat)Deskripsi:87atribut:
- Material: Shank: Steel (Zinc Plated Steel)
- Bristle Material: Brass
- Shaft Length (mm): 35
- Shaft Diameter (mm): 6.0
- Metal Fitting Width (mm): 12
- Specification: Brass 0.15mm
- Purpose of Use: Electric drills, bench drilling machine. (please use at below the maximum working rotation speed)Polishing of brass, copper products and alloy products.
- Wire Diameter (mm): 0.15
- ONISHI Mata Bor Kayu Auger Neilatribut:
- Material: Carbon steel (S55C)
- Groove Length (G) (mm): 385
- Total Length (T)(mm): 470
- Compatible drills: Electric drills
- Shank diameter S (mm): 13
- TRUSCO Mounted Wheel Brush with Shank (Mata Bor Sikat Kawat)Deskripsi:96atribut:
- Material: Shank: Steel (Zinc Plated Steel)
- Bristle Material: Stainless Steel
- Shaft Length (mm): 35
- Shaft Diameter (mm): 6.0
- Metal Fitting Width (mm): 12
- Specification: Stainless Steel (SUS304)0.3mm
- Purpose of Use: Electric drills, bench drilling machine. (please use at below the maximum working rotation speed)Polishing of stainless steel, aluminum products.
- Wire Diameter (mm): 0.3
- TRUSCO Mounted Twisted Brush (Mata Bor Sikat)atribut:
- Purpose of Use: Working Tool: Electric Drill, Drill PressInner diameter polishing and burring of stainless steel and aluminum products, etc.
- monotaro Concrete Drill Hexagonal Shank (Mata Bor Beton)Deskripsi:Because it is a hexagonal shank (6. 5mm) it can be used for charging drill and workability is improved Block, mortar, brick, gypsum board etcatribut:
- Using Electric Drill Suitable Rotation (rpm): 3000
- Work Material: Blocks, Mortar, Bricks, Plasterboards, etc.
- Blade Diameter (Ø mm): 3.4
- Effective Length (mm): 45
- Overall Length (mm): 90
- Hexagon Opposite Side (mm): 6.35
- Compatible Motor: Vibration Drill (Modes of Use/ Vibration and Rotation)
- Hardness: HRA89
- Material: Body: Cr40 / Chip:YG8
- TRUSCO Mounted Wheel Brush (Mata Bor Sikat Kawat)Deskripsi:Please wear protective equipment, such as a safety helmet and safety goggles, at any cost at the time of work.atribut:
- Maximum Rotation Speed (rpm): 3000
- Metal Fittings Width (mm): 12
- Purpose of Use: Electric drills, bench drilling machine. (please use at below the maximum working rotation speed)Burring of metal products, rust remover.
- Shaft Diameter (mm): 6
- Shaft Length (mm): 35
- Specifications: Wire 0.3mm
- Usage Tool: (Must be used maximum number of revolutions or less.) Drill, bench drill, straight grinder
- Star-M Auger Drill Bit Power Drill (Mata Bor Kayu)atribut:
- Material: Carbon steel (S55C)
- Compatible drills: Electric drills
- Purpose of Use: Work Material: Wood.
- Star-M Set Mata Bor Multi Borer untuk Kayu (Drill Bit Set)atribut:
- Material: Finished with carbon steel and electroless nickel plating.
- Compatible drills: Impact drivers, electric mills and drill presses
- IS Set Mata Bor dan Tap Spiral untuk Pekerjaan Listrik (Drill Bit Set)Deskripsi:Usage:Work materials: Normal steel.atribut:
- Material: High speed steel (SKH)
- BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set)atribut:
- Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
- Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
- Star-M HSS Plug Cutter (Mata Bor Plug)atribut:
- Material: High speed steel (HSS)
- Dowel Maximum Length (mm): 25
- Shank Diameter (mm): 6.35
- Compatible drills: Impact drivers and electric drills
- Purpose of Use: Work material: Wood, hardwood.
- Total Length (mm): 74
- ONISHI Hexagonal Shank Drill for Siding (Mata Bor Heksagonal)atribut:
- Material: Tip: Carbide
- Groove Length (mm): 20
- Shank Diameter (mm): 6.35
- Compatible drills: Electric drills and impact drivers (>9.6V) and electric drill (>9.6V)
- Purpose of Use: Work material: Ceramic siding board, plaster board, mortar, block, brick, ALC, etc.
- Total Length (mm): 73
Daftar Harga Mata Bor Listrik Terbaru October 2026
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus) | Rp39.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus) | Rp20.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) | Rp26.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton) | Rp569.900 |
| BOSCH Drill Bit for Wood Brad Point (Mata Bor Kayu) | Rp19.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik) | Rp99.900 |
| monotaro Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus) | Rp9.900 |
| Star-M Auger Drill Bit No 4 (Mata Bor Kayu) | Rp119.900 |
| TRUSCO Mounted Wheel Brush with Shank (Mata Bor Sikat Kawat) | Rp109.900 |
| ONISHI Mata Bor Kayu Auger Neil | Rp349.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/2hP101003089-2.jpg)
/27P101003079-4.jpg)
/36P101003114-4.jpg)
/34P101003112-21.jpg)
/16P101003042-2.jpg)
/P101000154-1.jpg)
/01P101000001-17.jpg)
/P102003374-1.jpg)
/P101506906-1.jpg)

/P101506890-1.jpg)
/P101502168-1.jpg)
/P101001144-1.jpg)
/P101000525-1.jpg)
/P102003343-1.jpg)
/P102003350-1.jpg)
/P102025604-1.jpg)
/P101518350-1.jpg)
/P102003381-1.jpg)
/P102030929-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)