TRUSCO Mounted Wheel Brush with Shank (Mata Bor Sikat Kawat)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp109.900 - Rp609.900
Spesifikasi
MaterialShank: Steel (Zinc Plated Steel)
Bristle MaterialBrass
Shaft Length (mm)35
Shaft Diameter (mm)6.0
Metal Fitting Width (mm)12
SpecificationBrass 0.15mm
Purpose of UseElectric drills, bench drilling machine. (please use at below the maximum working rotation speed)Polishing of brass, copper products and alloy products.
Wire Diameter (mm)0.15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
87

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan