Beli Mata Bor Besi Baja di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- monotaro Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)atribut:
- Material: HSS
- BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- Ishihashi Seiko Set Mata Bor Straight (Drill Bit Set)Deskripsi:-Drill set for general drilling.-Work Material: Soft Steel, Standard Steel, Cast Iron, Light Alloy
- BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- BOSCH Spade Drill Bit Self Cut Speed (Mata Bor Kayu Kipas)Deskripsi:Sesuai untuk kayu keras dan lunak, bahan bangunan ringan dan papan plesterSepuluh kali lebih cepat dari mata bor sekopBerkat ujung ulir self-feeding, bor bergerak mudah dan sangat cepat ke dalam kayuMata bor sekop dipatenkan BoschDiproduksi deatribut:
- Cutter Type: Two cutters
- Material: HSS-ISO-TEMP
- Drill Bit Type: Flat
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Color: Abu-Abu Efek Sand Blast
- Total length l2 (mm): 152
- BOSCH Brad Point Wood Drill Bits with Cylindrical Shank (Mata Bor Kayu)Deskripsi:Mata bor brad point standar. Sesuai untuk kayu keras dan lunakMata bor dengan titik kalibrasi dan pemotong bahuWarna mata bor: hitam, titik gerusDua aluratribut:
- Cutting Direction: Right
- Drill Bit Type: twist, wood
- Shaft Shape: Silinder
- Shape of the drill tip: Tip of M
- Kennedy Straight Shank Drill Cobalt for Stainless Steel (Mata Bor Lurus)Deskripsi:HSS-Co Heavy Duty Straight Shank Jobber Drills Metric Heavy duty drill made of 5% cobalt material with excellent heat resistance. To drill steels with tensile strength up to 1,400 N/mm2, very hard bronze, stainless steels as well as heat and acid resistant steels. Point angle: 135 Degree. Helix angle: normal. Web thickness: strengthened. Relief angle: normal. Tolerance of diameter: h8. Tolerance of shank: f11. Supply unit. All diameters - 1 pce. Manufacturing Standard: BS 328, DIN 338B.atribut:
- Material: Cobalt High Speed Steel
- Kennedy Straight Shank Cobalt Drill for Stainless Steel (Mata Bor Lurus)Deskripsi:HSS-Co Heavy Duty Straight Shank Jobber Drills Metric Heavy duty drill made of 5% cobalt material with excellent heat resistance. To drill steels with tensile strength up to 1,400 N/mm2, very hard bronze, stainless steels as well as heat and acid resistant steels. Point angle: 135 Degrees. Helix angle: normal. Web thickness: strengthened. Relief angle: normal. Tolerance of diameter: h8. Tolerance of shank: f11. Supply unit. All diameters - 1 pce. Manufacturing Standard: BS 328, DIN 338B.atribut:
- Material: Cobalt High Speed Steel
- Shank Diameter Tolerance: f11
- Drill Diameter Tolerance: h8
- Point Angle: 135 Degrees
- NIKKO STEEL Cast Iron Welding Rod CIN-3 (Kawat Las Elektrode)Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan besi cor yang hasil lasnya tidak perlu dibubut/dibentuk kembali. Dengan kawat inti baja lunak, salutan grafit menghasilkan kandungan karbon tinggi. Kekerasan logam las tinggi, maka tidak bisa di bubut. Arus: AC, DC+, DC-,atribut:
- Current: AC, DC+, DC-
- Hardness (HRC): >30
- TRUSCO Step Drill Nice Mighty (Cobalt High Speed Steel) (Mata Bor Pagoda)Deskripsi:-The surface is treated with black dye to prevent the blade from rusting.-Since it comes with leading edge thinning, biting is light and there is no point misalignment.-Work Material: Iron Plate, Copper Plate (up to 2mm), Aluminum Plate, Wood, Resin (up to 3 to 4mm), Stainless Steel Plate (up to 1mm).-Cutting Oilatribut:
- Accessories: Cutting Oil
- Vessel Hexagonal Shank Cushion Drill for Steel (Mata Bor Heksagonal)Deskripsi:-Resin ring prevents core swing, backlash and achieves accurate hole drilling.-Core swing is drastically reduced, high speed drilling is possible.-Work Material: Iron, Light Metal, Synthetic Resin, Wood.
- SwissTech Straight Shank Jobber Drill TiN Tipped (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Series 1024 HSS-Co Heavy Duty Straight Shank Drills Tin Tipped - Metric Heavy-duty drill used to drill steels with a tensile strength up to 1,400 N/mm2. Stainless steels, heat and acid resistant steels and phosphor bronze. TiN coating provides longer tool life. Point angle: 135 degrees. Helix angle: normal. Web thickness: strengthened. Relief angle: normal. Tolerance of diameter: h8. Manufactured to DIN 338 RN.
- TRUSCO Step Drill Nice Mighty (Titanium Coated Cobalt-High Speed Steel) (Mata Bor Pagoda)Deskripsi:-Consists of sizes for electrical and equipment construction.-Since it comes with leading edge thinning, biting is light and there is no point misalignment.-Work material: Iron plate(2mm), stainless steel plate(up to 1mm).-Cutting Oilatribut:
- Number of Stages: 9stage
- Shank Diameter: 6.35mm
- Accessories: Cutting Oil
- Purpose of Use: Work material: Iron plate (2mm), stainless steel plate (up to 1mm).
- Top Kogyo Hexagonal Shank Drill (Mata Bor Heksagonal)Deskripsi:-The blade edge is sharpened to a candle shape, so there is minimal burr even when drilling thin plates.-Can drill close to a perfect circle in the target position that is unclear(no margin)with X-type thinning. -Work material: Iron plate(around 3mm), stainless steel plate(around 2mm), aluminum, plastic, wood, etc.atribut:
- Shank Diameter (mm): 6.35
- Sherwood Straight Shank STUB Drill Carbide (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Carbide Straight Shank Stub Drills Metric For drilling into steel, cast steel, cast iron, chilled cast iron, malleable cast iron, non-ferrous materials and abrasive plastic. Point angle: 118degrees, helix angle: 30degrees, tolerance of diameter: h7, tolerance of shank: h6.Manufactured to Works Standard.atribut:
- Number of Flutes: 2
- Flute Type: Spiral
- Material: Carbide
- TRUSCO Step Drill Nice Mighty (Cobalt High Speed Steel) (Mata Bor Pagoda)atribut:
- Accessories: Cutting Oil
- Material: SKH-55 (Cobalt HSS)
- Number of Steps: 5
- Work Material: Iron plate, copper plate (up to 2mm), aluminum board, wood, resin (3 - up to 4mm) stainless steel plate (up to 1mm)
- Surface Processing: Blackening
- Stage Width (mm): 4
- Drilling Dimensions (mm): 4/6/8/10/12
- Purpose of Use: Work Material: Iron Plate, Copper Plate (up to 2mm), Aluminium Plate, Wood, Resin (up to 3 to 4mm), Stainless Steel Plate (up to 1mm).
- Shaft Diameter (mm): 6.35 (hexagonal axis)
- BOSCH HSS PointTeQ Twist Drill Bit Set (Set Mata Bor)atribut:
- X-Lock: No
- Sherwood Straight Shank Jobber Drill Bright (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Series J100 - Metric General purpose drills for steels, cast steel, grey cast iron, malleable cast iron, nickel brass, aluminium alloy and graphite. Point angle: 118°, helix angle: normal, web thickness: standard, relief angle: 10°-20°, tolerance of diameter: h8, tolerance of shank: f11. Manufactured to BS 328/DIN338RN. Bright Finish Drills with a bright finish are supplied in the as-ground condition and such tools are used generally in the machining of non-ferrous materials.atribut:
- Series: J100
- Cutting Direction: Right Hand
- Helix Type: Normal Helix
Daftar Harga Mata Bor Besi Baja Terbaru November 2026
| BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus) | Rp39.900 |
| monotaro Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus) | Rp6.900 |
| BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton) | Rp18.900 |
| BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus) | Rp20.900 |
| Ishihashi Seiko Set Mata Bor Straight (Drill Bit Set) | Rp929.900 |
| BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton) | Rp479.900 |
| BOSCH Spade Drill Bit Self Cut Speed (Mata Bor Kayu Kipas) | Rp33.900 |
| BOSCH Brad Point Wood Drill Bits with Cylindrical Shank (Mata Bor Kayu) | Rp19.900 |
| Kennedy Straight Shank Drill Cobalt for Stainless Steel (Mata Bor Lurus) | Rp22.900 |
| Kennedy Straight Shank Cobalt Drill for Stainless Steel (Mata Bor Lurus) | Rp30.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/2hP101003089-2.jpg)
/01P101000001-17.jpg)
/36P101003114-4.jpg)
/27P101003079-4.jpg)
/P102357079-1.jpg)
/34P101003112-21.jpg)
/3cP101003120-2.jpg)
/16P101003042-2.jpg)
/gbP102205587-6.jpg)
/9oP102206348-11.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Cetakan/NIKKO%20STEEL%20Cast%20Iron%20Welding%20Rod%20CIN-3%20(Kawat%20Las%20Elektrode)/35P103216113-1.jpg)
%20(Mata%20Bor%20Pagoda)/P102749137-1.jpg)
/8rP102792315-3.jpg)
/d5P102131473-7.jpg)
%20(Mata%20Bor%20Pagoda)/P102755378-1.jpg)
/P102859045-1.jpg)
/moP103113816-18.jpg)
%20(Mata%20Bor%20Pagoda)/P102010822-1.jpg)
/P103084161-1.jpg)
/lrP103112783-12.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)