Beli Makita Hr 2470 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita Mesin Bor Bobok Beton SDS-Plusatribut:
- Capacity Steel (mm): 13
- Capacity Wood (mm): 32
- Power Supply Cord (m): 4
- Capacity Concreate: With Diamond Core Bit: 65 mm; With T.C.T. Bit: 24 mm
- Continuous Rating Input: 780 W
- Dimensions: 407 x 120 x 220 mm
- Impacts Per Minute: 0 - 4,500 ipm
- No. Load Speed: 0 - 1,000 rpm
- Makita Hammer Drillatribut:
- Drilling Capacity to Steel (mm): 13
- Power Input (V): (Single Phase) 100
- Makita Angel Grinderatribut:
- Wheel Diameter (mm): 100
- Dimensions (LxWxH) (mm): 273x118x101
- Power Supply Cord (m): 2.0
- Continuous Rating Input (W): 850
- No Load Speed (rpm): 11000
- Philips BlenderDeskripsi:Membuat minuman apapun menjadi lebih mudah dan menyegarkan dengan menggunakan Philips HR2221/00 – Blender Plastik 2 Liter 350 Watt Lavender. Terdapat pisau yang terbuat dari bahan stainless steel membuat bahan makanan apapun menjadi lebih cepat diproses. Anda dapat membuat beraneka ragam minuman bersama keluarga dengan jumlah yang sangat banyak.Kapasitas : 2 Liter 2 Tahun
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga Makita Hr 2470 Terbaru April 2026
| Makita Mesin Bor Beton | Rp2.199.900 |
| Makita Sikat Arang | Rp25.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| BULL Stator for Makita Rotary Hammer | Rp139.900 |
| Makita Mesin Bor Bobok Beton SDS-Plus | Rp6.299.900 |
| DCA Armature | Rp98.900 |
| BULL Armature for Makita Rotary Hammer | Rp289.900 |
| Makita Cordless Impact Wrench | Rp3.199.900 |
| Makita Mesin Bor Listrik | Rp429.900 |
| Makita Mesin Bor Bobok Beton | Rp2.799.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)