Beli Machino Coupling di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TONATA Fire Hose
    Mulai

    Rp659.900

  2. Gunnebo Hose Euroline Coupling
    Mulai

    Rp6.399.900

    Gunnebo Hose Euroline Coupling
    Deskripsi:
    Hose Euroline ini merupakan selang pemadam yang memiliki jaket selang yang terbuat dari 100% benang sinthentis polyester dengan anyaman 3 tumpuk yang dilapisi rubber EPDM fire hose di dalamnya yang membuat selang pemadam ini memiliki kualitas yang sangat baik dan tahan terhadap cuaca extreem, selain itu Hose Euroline juga memilik keunikan dengan double warna signal yellow dengan striping warna putih sebagai identifikasi safety.
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 20
    • Folding Pressure (bar): 33
    • Breaking Pressure (bar): 60
    • Hose Diameter (mm): 25 to 110
    • Hose Standard: Approval DIN 14 811, ONORM F 2105, MED 96/98/EC, See-Berufsgenossenschaft (SBG), Germanyscher Lloyd, Bureau Veritas, NFPA 1961, Lab PMK
    • Temperature Range (°C): -40 to +100
  3. Gunnebo Hose Firebreak Coupling
    Mulai

    Rp7.199.900

    Gunnebo Hose Firebreak Coupling
    Deskripsi:
    Selang pemadam FIREBREAK terbuat dari 100% benang sintetis polyester, anyaman berkesinambungan (sebagai penguat). Jaket ditanam dalam karet dengan sistem vulkanisasi yang kompak. Lining dan pembukus terbuat dari bahan berkualitas tinggi dari bahan karet sintetis khusus berbahan dasar nitrile/PVC, menembus anyaman, sangat halus dalam pengerjaan untuk meminimalkan gaya gesek yang timbul.
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 22.5
    • Folding Pressure (bar): 37
    • Breaking Pressure (bar): 60
    • Hose Diameter (mm): 19 to 150
    • Hose Standard: Approval BS 6391 Type-3, prEN 1924 Class 4, MED 96/98/EC, Lloyd's Register of Shipping Maritime and Coastguard Agency, NFPA 1961, Lab PMK
    • Temperature Range (°C): -30 to +80
  4. GOSAVE Coupling
    Mulai

    Rp209.900

    GOSAVE Coupling
    Deskripsi:
    GOSAVE Coupling is made from AL (Aluminiium) 6061, which is used for manufacturing trucks, tower buildings, boats, trains, and furniture. It is confirmed that is GOSAVE Coupling has excellent quality.- AL 6061 Thick Material- High quality rubber- Three lock coupling
  5. Ashimori Jet Fire Hose
    Mulai

    Rp2.399.900

    Ashimori Jet Fire Hose
    Deskripsi:
    - Jacket is made of very strong woven polyester which resists nicks, cuts and abrasion.- It has two thin layers of special high-quality Engineering Plastic (EP) linings developed by Ashimori, 1. Inner layer : for flexibility and uniform, strong adhesion to jacket 2. Outer layer: for durability and resistance to weather, ozone and chemical- The outer part of the jacket is given "Hi-Color" treatment, which is plastic polymer coating with vivid color. This coating increases the hose resistant to weather, abrasion, nick and cuts.- Lightweight and compact
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 10
    • Test Pressure (kg/cm²): 21
  6. Osw Syntex Unidur Fire Hose Rubber
    Mulai

    Rp3.299.900

    Osw Syntex Unidur Fire Hose Rubber
    Deskripsi:
    Selang pemadam kebakaran
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Dimensions (cm): 45x45x20
    • Color: Red
  7. Jetstar Fire Hose Canvas
    Mulai

    Rp999.900

    Jetstar Fire Hose Canvas
    Deskripsi:
    Selang pemadam kebakaran
    atribut:
    • Material: Canvas
    • Dimensions (cm): 45x45x20
    • Color: White
  8. Gunnebo Hydrant Pillar
    Mulai

    Rp17.999.900

    Gunnebo Hydrant Pillar
    Deskripsi:
    GUNNEBO Hydrant Pillar merupakan Terminal air bertekanan untuk bantuan darurat ketika terjadi kebakaran dan berfungsi untuk mempermudah proses penanggulangan ketika bencana kebakaran melanda. GUNNEBO Hydrant PIllar merupakan fasilitas wajib bagi bangunan-bangunan publik maupun private seperti gedung perkantoran, bangunan pergudangan, bangunan industri, kawasan industri, kawasan perkotaan, area bandara, area penyimpanan bahan bakar dan sebagainya.
    atribut:
    • Flange Connection: ANSI
    • Coupling: Machino
    • Inlet (inch): 4
    • Outlet (inch): 2.5
    • Working Pressure (psi): 175
    • Test Pressure (psi): 232
    • AS Main Valve: Stainless Steel
    • Ball Valve: Brass
    • Finishing: Coating red fire (Ral3000)
    • Material: Carbon Steel SCH 40 ASTM 53
  9. Jetstar Fire Hose Rubber
    Mulai

    Rp2.499.900

    Jetstar Fire Hose Rubber
    Deskripsi:
    Selang pemadam kebakaran
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Dimensions (cm): 45x45x20
    • Color: Red
  10. Osw Syntex Unidur Fire Hose Canvas
    Mulai

    Rp3.199.900

    Osw Syntex Unidur Fire Hose Canvas
    Deskripsi:
    Selang pemadam kebakaran
    atribut:
    • Material: Canvas
    • Dimensions (cm): 45x45x20
    • Color: White
  11. Tyrone Polyester Fire Hose with Coupling
    Mulai

    Rp1.399.900

    Tyrone Polyester Fire Hose with Coupling
    atribut:
    • Material: Polyester
  12. ROHA Fire Hose without Coupling 8 Bar
    Mulai

    Rp269.900

    ROHA Fire Hose without Coupling 8 Bar
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 8
  13. ROHA Fire Hose without Coupling 10 Bar (Selang Pemadam)
    Mulai

    Rp299.900

    ROHA Fire Hose without Coupling 10 Bar (Selang Pemadam)
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 10
  14. Non Brand Jet Nozzle Brass (Kuningan)
    Mulai

    Rp349.900

    Non Brand Jet Nozzle Brass (Kuningan)
    Deskripsi:
    Pipa ujung selang damkar
    atribut:
    • Material: Brass
    • Dimensions (cm): 15x61x15
    • Color: Gold
  15. Non Brand Hydrant Vale
    Mulai

    Rp449.900

    Non Brand Hydrant Vale
    atribut:
    • Material: Brass
    • Dimensions (cm): 20x20x20
    • Color: Gold
  16. Protek Gun Nozzle Spray
    Mulai

    Rp8.299.900

    Protek Gun Nozzle Spray
    Deskripsi:
    Headline fire hose, spray water
    atribut:
    • Material: Alloy
    • Dimensions (cm): 40x10x40
    • Color: Black
  17. Zeki Hydrant Pillar
    Mulai

    Rp4.299.900

    Zeki Hydrant Pillar
    Deskripsi:
    Terminal air damkar
    atribut:
    • Material: Body Cor/Iron Cast
    • Dimensions (cm): 60x30x31
    • Size (inch): Inlet: 4, Outlet: 2.5x2.5
    • Color: Red
  18. Non Brand Hydrant Pillar
    Mulai

    Rp3.699.900

    Non Brand Hydrant Pillar
    Deskripsi:
    Terminal air damkar
    atribut:
    • Material: Body Cor/Iron Cast
    • Color: Red
Daftar Harga Machino Coupling Terbaru April 2026
TONATA Fire HoseRp659.900
Gunnebo Hose Euroline CouplingRp6.399.900
Gunnebo Hose Firebreak CouplingRp7.199.900
Tyrone Heavy Duty Rubber Fire Hose with Brass Machino Coupling (Selang Pemadam)Rp2.899.900
GOSAVE CouplingRp209.900
Ashimori Jet Fire HoseRp2.399.900
Osw Syntex Unidur Fire Hose RubberRp3.299.900
Jetstar Fire Hose CanvasRp999.900
Gunnebo Hydrant PillarRp17.999.900
Jetstar Fire Hose RubberRp2.499.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)