Beli M10 Spring Washer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. THE Spring Washer SS304
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

    THE Spring Washer SS304
    Deskripsi:
    Plat Spring dari THE ini memiliki ragam ukuran M4-M36 dan biasa digunakan oleh industri manufaktur, semua industri otomotif, dll
    atribut:
    • Material: SS 304
  2. Yoshinobu Spring Washer White
    Mulai

    Rp119.900

    Yoshinobu Spring Washer White
    Deskripsi:
    Ring per dari THE ini memiliki variasi ukuran M3 - M24 yang biasa digunakan di semua perusahaan manufaktur yang ada proses permesinan
    atribut:
    • Color: White
    • Material: Steel
    • Treatment: Galvanized White
  3. TRUSCO Spring Washer (Trivalent Chromate)
    Mulai

    Rp109.900

    TRUSCO Spring Washer (Trivalent Chromate)
    Deskripsi:
    It is a general washer that has the effect of stopping loosening of the screw.
    atribut:
    • Finishing Material: Iron (SWRH) Surface Treatment: Trivalent Chromate (White)
    • Inside Diameter d (phi mm): 6.1
    • Mass (g/piece): 0.85
    • Outside Diameter D (phi mm): 12.2 (Max)
    • Size: M6
    • Standard: JIS Standard Products
    • Thickness (mm): (Cross-Sectional Dimensions, Minimum) 1.5
    • Weight (g): 108.1
    • Width (mm): (Cross-Sectional Dimensions, Minimum) 2.7
  4. TRUSCO Unichrome Outer-tooth Washer
    Mulai

    Rp129.900

    TRUSCO Unichrome Outer-tooth Washer
    atribut:
    • Material: Carbon Steel For Mechanical Structures (S65C Equivalent) Surface Treatment: Trivalent Chromate Finish
  5. Yoshinobu Plate Washer
    Mulai

    Rp159.900

    Yoshinobu Plate Washer
    atribut:
    • Color: Black
    • Material: Steel
    • Surface Treatment: Black steel
  6. monotaro Flat Washer
    Mulai

    Rp58.900

    monotaro Flat Washer
    Deskripsi:
    Ring Plat dari Monotaro Jepang ini biasa digunakan oleh industri manufaktur, semua industri otomotif, dll
    atribut:
    • The thickness T (mm): 6
    • Material: S45C
    • Fit bolts (metric thread): M20
    • Surface Treatment: Homo processing
    • Inside diameter d ( phi mm): 21
    • The outer diameter D ( phi mm): 50
    • Hardness HRC: 45-50
    • Heat treatment: Homo processing
  7. THE Washer Plate SS304
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

    THE Washer Plate SS304
    Deskripsi:
    Ring Plat dari brand THE ini mempunyai ukuran M4-M36 dan cocok untuk semua industri manufaktur
    atribut:
    • Material: SS 304
  8. SMT Washer Plat SUS304
    Mulai

    Rp27.900

    SMT Washer Plat SUS304
    Deskripsi:
    Ring Plat dari brand THE ini mempunyai ukuran M4-M36 dan cocok untuk semua industri manufaktur
    atribut:
    • Material: SUS 304
    • Type: Slotted
  9. THE Spring Washer SS316
    Mulai

    Rp81.900

    THE Spring Washer SS316
    Deskripsi:
    Ring per dari THE ini memiliki variasi ukuran M6 - M12 yang biasa digunakan di semua perusahaan manufaktur yang ada proses permesinan
    atribut:
    • Material: SS 316
  10. TRUSCO Upset Hexagon Socket Screw with Washer Cormic
    Mulai

    Rp109.900

    TRUSCO Upset Hexagon Socket Screw with Washer Cormic
    Deskripsi:
    -Saves you the trouble of setting washers and spring washers.
  11. Yoshinobu Spring Washer Black (JPN)
    Mulai

    Rp62.900

    Yoshinobu Spring Washer Black (JPN)
    atribut:
    • Material: Steel
  12. Yoshinobu Spring Washer SUS304 Pack Kecil
    Mulai

    Rp189.900

    Yoshinobu Spring Washer SUS304 Pack Kecil
    atribut:
    • Material: Stainlees Steel
  13. TRUSCO Wedge Lock Washer
    63%
    Mulai

    Rp76.000

    TRUSCO Wedge Lock Washer
    Deskripsi:
    - It is strong against all vibrations, it is a loose stopper which is not affected by lubricating oil and others.- Railway, shipbuilding, construction, automobiles and any industry that uses screws
    atribut:
    • Mass (g/pack): 7.0
    • Nominal Diameter: NL5 (M5)
  14. SKF Radial Shaft Seal Tipe HMSA10 Karet Nitril Diameter Shaft 30mm
    Mulai

    Rp14.900

    SKF Radial Shaft Seal Tipe HMSA10 Karet Nitril Diameter Shaft 30mm
    Deskripsi:
    Radial shaft seals are used between rotating and stationary machine components, or between components in relative motion. HMSA10 seals are designed with a rubber outside diameter. They have a conventional sealing lip made of elastomer. A garter spring in the seal and a non-contacting auxiliary lip optimize the sealing against the shaft also in polluted environment.
    atribut:
    • Auxiliary Lip: Yes
    • Design: HMSA10
    • Sealing Lip Material: Nitrile rubber (NBR)
    • Shaft Diameter d1 (mm): 30
    • Unit System: Metric
  15. Yoshinobu Plain Washer Migaki (JPN)
    Mulai

    Rp149.900

    Yoshinobu Plain Washer Migaki (JPN)
    atribut:
    • Material: Steel
  16. Yoshinobu Plain Washer (JPN)
    Mulai

    Rp66.900

    Yoshinobu Plain Washer (JPN)
    atribut:
    • Material: Steel
  17. SMT Washer Plat SUS316
    Mulai

    Rp29.900

    SMT Washer Plat SUS316
    atribut:
    • Material: SUS 316
    • Type: Slotted
  18. TEKIRO Recoil Hose with Spring (Selang Recoil)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp95.900

    TEKIRO Recoil Hose with Spring (Selang Recoil)
    Deskripsi:
    TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
    atribut:
    • Size (mm): 5x8
    • Dimension 2 (mm): 50
    • Dimension 3 (mm): 150
    • Dimension 4 (mm): 450
  19. Yoshinobu Plate Washer SUS Pack Kecil (Ring Plat)
    Mulai

    Rp98.900

    Yoshinobu Plate Washer SUS Pack Kecil (Ring Plat)
    atribut:
    • Material: Stainlees Steel
Daftar Harga M10 Spring Washer Terbaru February 2026
THE Spring Washer SS304Rp14.900
Yoshinobu Spring Washer WhiteRp119.900
TRUSCO Spring Washer (Trivalent Chromate)Rp109.900
TRUSCO Unichrome Outer-tooth WasherRp129.900
Yoshinobu Plate WasherRp159.900
monotaro Flat WasherRp58.900
THE Washer Plate SS304Rp14.900
SMT Washer Plat SUS304Rp27.900
THE Spring Washer SS316Rp81.900
TRUSCO Upset Hexagon Socket Screw with Washer CormicRp109.900

Data diperbarui pada 08/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)