TRUSCO Pan Head Screw with Washer Cormic

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp89.900
Spesifikasi
Compatible screwdriverPhillips No.2
Dimension L (mm)12
Dimensions d (mm)M4
MaterialLow carbon steel (SWCH)
PackageBolt-on pack (blister)
Screw Pitch (mm)0.7
Strength Class4.8
Treatmentzinc plating finish

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a trivalent chromate product with minimal environmental impact.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan