Beli Lampu Sorot Lapangan Outdoor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Luxmenn Lampu Sorot LED (Spotlight)
    Mulai

    Rp159.900

    Luxmenn Lampu Sorot LED (Spotlight)
    Deskripsi:
    Lampu Sorot Flood Light LED Luxmenn dapat di gunakan untuk indoor dan outdoor, sangat terang, dan hemat energi. Lampu tidak berkelip dan tidak mengeluarkan radiasi UV atau IR. IP66.
    atribut:
    • Voltage (V): 85-265
    • Lifetime (hour): ≥20000
    • Beam Angle (°): 120
    • IP Rating: IP65
    • Material: Aluminium
  2. In-Lite Lampu Sorot INF027
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    In-Lite Lampu Sorot INF027
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00774.03
    • Voltage (V): 220-240
  3. GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Sorot)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

    GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Sorot)
    Deskripsi:
    General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.
    atribut:
    • CRI: >/= 80
    • Lifetime: 25000
    • Voltage (V): 170-240
  4. MASKO LED Kap Lampu Sorot
    Mulai

    Rp54.900

    MASKO LED Kap Lampu Sorot
    atribut:
    • Index Protection: IP65
  5. Hannochs LED Floodlight Billboard Lamp
    Mulai

    Rp109.900

    Hannochs LED Floodlight Billboard Lamp
    Deskripsi:
    Latest model with slim shape (slim). Save energy up to 80% campared halogen spotlight. Suitable for indoor and outdoor, such as Billboard, sign board, parking area, field, hall, sport centre, etc
    atribut:
    • Voltage (V): 100-240
    • Product Technology: LED
    • Beam Angle (°): 120
    • IP Rating: IP65
    • Product Material: AL + Glass
    • Rated Lifetime (hour): 15000
  6. Meval LED Floodlight ECO
    Mulai

    Rp109.900

    Meval LED Floodlight ECO
    Deskripsi:
    MEVAL LED Floodlight ECO 10W - PutihLED Floodlight atau yg sering disebut Lampu Sorot adalah lampu sorot yang didesain untuk penerangan berskala besar dan luas baik didalam ruangan seperti gedung parkir, aula, gudang dan sejenisnya maupun luar ruangan seperti taman, lapangan, papan nama, banner dan sejenisnya. kelebihannya LED Floodlight lebih hemat energi hingga 85% daripada lampu sorot biasa ( halogen). Maka untuk memenuhi kebutuhan anda untuk lampu sorot MEVAL menawarkan LED Floodlight yang sangat cocok untuk seluruh kebutuhan penerangan anda dengan banyak kelebihannya.Meval LED memberikan rasa aman dari seluruh kekhawatiran dan ketakutan akan hal-hal berikut ini : “Lampu rusak ketika terjadi konslet”, “Lampu rusak ketika tegangan tidak stabil”, “Nyala lampu kadang terang, kadang redup”, dan “Sering ganti lampu karena kualitas jelek”.
    atribut:
    • Input Voltage (V): AC 220-240 (50/60Hz)
    • Beam Angle (°): 120
    • Level Protection: IP 65
    • Long Life Lamp (hour): 20000
    • Material: Alumunium
    • Sertification: SNI
  7. Fenix Senter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

    Fenix Senter
    Deskripsi:
    Fenix​​​​C6 V3.0 adalah lampu kerja isi ulang berkinerja tinggi, yang dirancang khusus untuk perawatan dan perkerjaan industri umum, seperti perbaikan mobil, patroli malam, memperbaiki sirkuit listrik, dan sebagainya. Magnet di bagian ekor mudah untuk anda tempelkan ke permukaan logam, memberikan penggunaan hands-free. Selain itu, dua mode hadir dengan enam output yang dioperasikan oleh satu tombol, menawarkan pencahayaan optimal di setiap lokasi kerja. Didukung oleh baterai Li-ion 18650 2600mAh yang dapat diisi ulang. FenixC6 V3.0 membantu anda menyelesaikan pekerjaan dalam keadaan apa pun.Kelengkapan:FenixC6 V3.0 flashlight x1FenixARB-L18-2600 rechargeable Li-ion battery x1USB C-Type charging cable x1Lanyard x1Spare O-Ring x1User manual x1
  8. Philips SmartBright LED Floodlight
    Mulai

    Rp409.900

    Philips SmartBright LED Floodlight
    Deskripsi:
    The SmartBright LED Floodlight is a versatile floodlight engineered to deliver significant energy savings, an ideal solution for diverse floodlighting applications. The product is also designed to meet relevant performance and safety standards,offering you reliable and long-lasting performance.Benefits:- Conventional HID floodlight replacement- Easy to install- Outstanding energy savings- High quality and reliabilityApplications:Architectural lighting, Architectural lighting, Landscape lighting, Landscape lighting, Billboard lighting, Billboard lighting, Parking area lighting, Parking area lighting, Amenity, Amenity, Security, Security
  9. HOLZ Flood Light
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    HOLZ Flood Light
    Deskripsi:
    Lampu HOLZ LED Flood Light merupakan produk terlaris kami, sebagai pengganti lampu sorot konvensional yang menyerap daya listrik sangat besar. Lampu Flood Light banyak dipergunakan di proyek konstruksi, pertambangan, dan penerangan untuk media luar seperti Billboard. Produk kami dapat memberikan efisiensi penghematan daya listrik sampai dengan 75% daripada produk flood light konvensional.
  10. Avian Cat Kayu dan Besi 0.9L
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp91.900

    Avian Cat Kayu dan Besi 0.9L
    Deskripsi:
    Avian Cat Kayu dan Besi adalah cat berbahan dasar alkyd dengan hasil yang sangat mengkilap, daya tutup maksimal, dan berkualitas tinggi. Avian Cat Kayu dan Besi memiliki sifat perlindungan terhadap cuaca, karat, jamur, dan rayap. Sangat cocok diaplikasikan pada pintu, jendela, kusen, dan rolling door yang terbuat dari kayu, besi, aluminium, dan besi galvanis. Pilihan warna Avian Cat Kayu dan Besi membawa semangat baru dan tidak hanya terbatas dengan warna yang pernah ada, tapi berani menciptakan varian warna terbaik untuk Anda.Petunjuk Pembuangan ProdukSolvent Based :Jangan dibiarkan masuk ke saluran pembuangan atau aliran air. Bila dilakukan pembakaran, maka harus dilakukan kontrol. Bahan dan/atau wadah bekas harus dibuang sebagai limbah berbahaya. Wadah bekas pakai bisa digunakan kembali bila telah selesai dibersihkan. Jika bahan dan/atau wadah dibuang tercampur bersama dengan limbah yang lain, maka aturan ini tidak berlaku lagi, harus diberi kode yang sesuai. Untuk informasi yang lebih jelas dan benar mengenai aturan cara pembuangan limbahnya, maka harus menghubungi badan yang memiliki otoritas penanganan limbah di daerah masing-masing.Water Based :Pembuangan limbah sesuai dengan peraturan setempat. Insinerasi yang terkontrol di rekomendasikan. Wadah yang terkontaminasi dapat digunakan kembali setelah dibersihkan.
    atribut:
    • Finishing: Glossy
    • Drying Time: 2-3Hours
    • Size (cc): 0.9
    • Theoretical Spread (m²/kg): 10-12 (per layer)
    • Solid Content (%): 40-70
    • Consistency Ford Cup #4 (at 30°C): 150second
    • Dilution: Thinner B/ Thinner Enamel
    • Hardening Time: 16-24Hours
  11. KOBE Rechargeable COB LED Portable Worklight
    Mulai

    Rp2.399.900

    KOBE Rechargeable COB LED Portable Worklight
    Deskripsi:
    KLF010Eco friendly COB LED boasts low power consumption, 90% energy saving when compared with ordinary floodlights. Supplied with steel stand and has an adjustable head to light up out of reach areas. Beam angle of 120°. Aluminium die-cast alloy body with stainless steel external fixings and toughened glass. Suitable for outdoor use with IP65 rating. 2 chargers included (12V & 240V) along with 4 types of universal international plug adaptors. 5 hours charging time.Features and Benefits- Eco friendly 10W COB LED equivalent to 100W halogen- Steel stand and an adjustable head to light up out of reach areas- Beam angle of 120°- Aluminium die-cast alloy body with stainless steel external fixings and toughened glass- Suitable for outdoor use with IP65 rating. Two chargers included (12V & 240V) along with 4 types of universal international plug adaptorsTechnical Information- Dimensions (H x W x D): 250 x 145 x 165mm.
    atribut:
    • Voltage (V): 12
    • Overall Width (mm): 145
    • Overall Depth (mm): 165
    • Ingress Protection Rating (IP Rating): IP65
    • Bulb Type: LED
    • Light Type: Floodlight
    • Beam Angle (°): 120
    • Body Material: Aluminium Die-cast Alloy
    • Includes: Car Adaptor
    • Lumens (lm): 700
    • Maximum Wattage (W): 100
    • Number of Bulbs: 1
    • Overall Height (mm): 250
    • Power Source: Rechargeable Battery
    • Sensor Type: No Sensor
  12. KRISBOW Baju Pelindung
    Mulai

    Rp549.900

    KRISBOW Baju Pelindung
    Deskripsi:
    Cukupi kebutuhan pengaman khusus Anda dengan cover all wearpack persembahan Krisbow. Baju safety ini dilengkapi dengan pelindungan ganda pada resleting. Bagian lengan, punggung, dan paha dilengkapi terdapat reflektor yang dapat menyala pada malam hari jika terkena cahaya lampu. Sehingga keberadaan Anda dapat disadari ketika di tempat gelap. Terbuat dari bahan american drill menjadikan wearpack sangat aman dan awet.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 48x24x7
  13. Philips SmartBright Floodlight G2
    Mulai

    Rp689.900

    Philips SmartBright Floodlight G2
    Deskripsi:
    The SmartBright G2 LED Floodlight features best-in-class technology to deliver high lumen efficacy with a long lifetime and reliable design. The asymmetrical optical distribution improves the light effect. The product is an ideal solution for most floodlight applications.
    atribut:
    • Material: Aluminium Die-Cast
  14. TOTAL Rechargeable LED Flood Light
    Mulai

    Rp1.299.900

    TOTAL Rechargeable LED Flood Light
    atribut:
    • Voltage (V): DC 12
    • Power (W): 20
    • Capacity (lumens): 1400
    • Color Temperature (Kelvin): 6400
    • Refill Time (hour): 4-5
    • Battery: 7.4V/2200mAH Lithium
    • Insulation class: IP44
    • Operating Time (hour): 2.5
  15. KOBE RED LINE COB LED Single Head Work Light
    Mulai

    Rp1.499.900

    KOBE RED LINE COB LED Single Head Work Light
    Deskripsi:
    120° beam angle, Lifespan of 30.000 hours, 20w COB LED (200w halogen equivalent).- Tripod hight adjustment Range 0.83 to 1.83m - Power Source Mains - Bulb Type COB LED - Number of Pieces 2 - Maximum Wattage 20W.
    atribut:
    • Tripod Hight Adjustment Range: 0.83 to 1.83m
    • Power Source: Mains
    • Bulb Type: COB LED
    • Number of Pieces: 2
    • Overall Height: 83mm
    • Head Type: Single
    • Cable Length: 1.5m
    • Case Material: Aluminium Die-cast Alloy
    • IP Rating: IP65
    • Includes: Single Light Unit, Telescopic Folding Tripod
    • Light Type: Single Head Worklight
    • Maximum Wattage (W): 20W
    • Overall Depth: 67mm
    • Overall Width: 67mm
    • Product Number: KSW020
    • Voltage: 240V
  16. Taffled Mini Flashlight
    Mulai

    Rp129.900

    Taffled Mini Flashlight
    atribut:
    • Battery Type: 18650 Rechargeable Lithium Battery
    • Dimension: 12x2.7x2.4
    • Include in Package: 1 x flashlight, 1 x Baterai 18650 (rechargable), 1 x USB cable
  17. SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Dakar-019 S3 (Sepatu Proyek)
    Mulai

    Rp929.900

    SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Dakar-019 S3 (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    Apa persyaratan paling penting dari sepatu safety? Apa yang membuat sepatu safety nyaman? Dan bisakah mereka memenuhi persyaratan sambil tetap terlihat baik? Mereka bisa!
    atribut:
    • Series: Dakar-019 S3
    • Color: Brown
    • SNI License: Yes
Daftar Harga Lampu Sorot Lapangan Outdoor Terbaru March 2026
Luxmenn Lampu Sorot LED (Spotlight)Rp159.900
In-Lite Lampu Sorot INF027Rp129.900
GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Sorot)Rp98.900
MASKO Lampu LED Emergency LapanganRp279.900
MASKO LED Kap Lampu SorotRp54.900
Hannochs LED Floodlight Billboard LampRp109.900
KRISBOW Lampu Proyek LEDRp87.900
Meval LED Floodlight ECORp109.900
Fenix SenterRp289.900
Philips SmartBright LED FloodlightRp409.900

Data diperbarui pada 04/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)