Beli Kunci Shock Ratchet Set di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Angled Ratchet Wrench Set (Kunci Ring Ratchet)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp479.900

    monotaro Angled Ratchet Wrench Set (Kunci Ring Ratchet)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Ratchet
    atribut:
    • Overall Length (mm): 120(6×8) , 144(10×12) , 170(11×13) , 199(14×17) , 228(19×21)
    • Number of Teeth: 18 (6, 8, 10 side), 20 (11, 12, 14 side), 19 (13 side), 22 (17, 19 side), 24 (21 side)
    • Feed angle (°): 20 (6, 8, 10 side), 18 (11, 12, 14 side), 18.95 (13 side), 16.36 (17, 19 side), 15 (21 side)
    • Nominal Size (mm): 6×8、10×12、11×13、14×17、19×21
    • Offset Angle (°): 25
  2. TEKIRO Ratchet Socket Handle Tune Up Kit (Kunci Sok Ratchet)
    Mulai

    Rp529.900

    TEKIRO Ratchet Socket Handle Tune Up Kit (Kunci Sok Ratchet)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tune up kit. Kunci sok set yang lengkap dan praktis ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tune-up untuk motor kesayangan anda. Dalam paketnya berisi 2 buah mata soket khusus busi, beserta gagang sok rachet flexible head yang cukup panjang dan 2 buah extension. Dengan gagang rachet flexible yang panjang anda dapat dengan mudah membuka busi pada sudut dan sisi yang sulit.Fungsi : Untuk membuka dan mengencangkan baut atau busiMaterial : Chrome vanadiumisi terdiri dari :1 pcs 3/8" DR. Ratchet Handle Flexible1 pcs 3/8" Spark Plug Socket 16 mm1 pcs 3/8" Spark Plug Socket 21 mm1 pcs 3/8" DR. Extension Bar 5"1 pcs 3/8" DR. Extension Bar 8"
    atribut:
    • DR.Extension Bar: 5inch-8inch
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size Socket (inch): 3/8
    • Spark Plug (mm): 16-21
  3. monotaro Driver Wrench Bit & Ratchet Wrench Set (Set Kunci Sok)
    Mulai

    Rp589.900

    monotaro Driver Wrench Bit & Ratchet Wrench Set (Set Kunci Sok)
    Deskripsi:
    A bargain set packed with various bits ranging from plus, minus to Torx, and anti-jamming type. -A 72-gear ratchet handle and a quick-release extension bar with a magnet are also very convenient.
    atribut:
    • Case Dimensions (mm): 166x85x31
    • Plug-In Angle (mm [inch]): 6.35[1/4]
    • Number of Set Items: 38
    • Set Contents: Ratchet wrench, Quick release extension bar with magnet, 1/4x25mm, bits: Torx (T10, T15, T20, T25x2, T30, T40), Tamper resistant (T10H, T15H, T20H, T25H, T30H), Minus (SL 3, SL 4, SL 5, SL 6), Adapter (1/4), Hexagon (H2, H2.5, H3, H4, H5, H6), Adapter (1/
  4. monotaro 4 Size Ratchet Wrench (Kunci Ring Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp71.900

    monotaro 4 Size Ratchet Wrench (Kunci Ring Ratchet)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Ring Ratchet
    atribut:
    • Overall Length (mm): 146.5
    • Number of Teeth: 18 (6 x 8 side), 20 (10 x 12 side)
    • Feed angle (°): 20 (6 x 8 side), 18 (10 x 12 side)
    • Nominal Size (mm): 6×8、10×12
    • Dimensions (mm): 6×8 , 10×12
  5. TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Deskripsi:
    Kunci yang berfungsi untuk membuka atau memasang mur baut ukuran 12 mm Model ratchet, dalam batang ini terdapat roda gigi yang bisa diatur putaran searah atau berlawanan jarum jam, jadi dalam penggunaan tidak perlu mengangkat kunci
  6. TEKIRO Socket Set (Kunci Soket Set)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Socket Set (Kunci Soket Set)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  7. TEKIRO Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI KONSTRUKSI / KUNCI RING DOUBLE RACHET / PERKAKASMaterial Chrome Molybdenum
  8. TONE Socket Wrench Set (Set Kunci Sok)
    Mulai

    Rp43.999.900

    TONE Socket Wrench Set (Set Kunci Sok)
    Deskripsi:
    Set Contents : [Socket 12 corners] 32, 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, ratchet head (572), sliding head (416), extension bar (612/150 mm, 613 / 400 mm), the cross bar (113)
    atribut:
    • Plug Angle (mm): 25.4
  9. monotaro Double-Mouth Ratchet Wrench (Nail Type) (Kunci Ring Ratchet)
    Mulai

    Rp219.900

    monotaro Double-Mouth Ratchet Wrench (Nail Type) (Kunci Ring Ratchet)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Kotrek
    atribut:
    • Material: (Main body) Carbon steel, (Socket) Chrome alloy steel
    • Shino Adjustment Function With/Without: There
  10. Kennedy Ratchet Handle 72T 3/4 inch (Kunci Soket Ratchet)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Kennedy Ratchet Handle 72T 3/4 inch (Kunci Soket Ratchet)
    atribut:
    • Product Type: Ratchet Handle
    • Overall Length: 200 mm
    • Weight Each: 205 g
    • No. of Teeth: 72
  11. TEKIRO Stubby Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Stubby Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PAS RATCHET PENDEK 08 MM / RING PAS RATCHET / TOOLS-Material Chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
  12. TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp169.900

    TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Deskripsi:
    TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Flexible)-Material Chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
  13. TEKIRO Double Box End Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp659.900

    TEKIRO Double Box End Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    TEKIRO Wrench, Box End-Sunk Panel Set (TEKIRO Kunci Ring Sunk Panel Set) with
  14. TEKIRO Ratchet Handle (Gagang Sok Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp169.900

    TEKIRO Ratchet Handle (Gagang Sok Ratchet)
    Deskripsi:
    TEKIRO Ratchet Handle [3/8 Inchx7.5 Inch] adalah kelengkapan kunci socket yang digunakan untuk melepas atau memasang baut yang dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Selama proses melepas atau memasang cukup dengan cara menarik dan mendorong batang ratchetnya. Untuk mengubah arah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Ratchet handle dan head dibuat dari besi tempa dengan drive pada salah satu sisi dan tuas pemutar yang memiliki pengatur arah putaran pada head. Standard rachet terdiri dari ukuran dan bentuk yang berbeda-beda untuk penggunaan yang berbeda-beda pula, terdiri dari swivel head, long handle, short handle, dan bent handle swivel head. Ratchet dipasang dengan drive socket untuk melepas dan memasang komponen pengikat di semua penggunaan yang cukup ruang. Yakinkan socket terpasang dengan baik ke ratchet lug. Jangan pergunakan extension pada ratchet atau memukul dengan hammer karena dapat menyebabkan kerusakan tool atau cidera. Selalu menarik ratchet, jangan didorong.TEKIRO 3/8 INCH RATCHET HANDLE 7.5 INCH merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 199mm 83mm 12mm
  15. TEKIRO Torx Key Set (Kunci L Bintang)
    68%
    Mulai

    Rp57.900

    TEKIRO Torx Key Set (Kunci L Bintang)
    Deskripsi:
    TEKIRO Set Kunci L bintang T10 panjang merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal atau berbentuk bintang .Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2
  16. TONE Set Kunci Sok
    Mulai

    Rp4.499.900

    TONE Set Kunci Sok
    Deskripsi:
    Set Contents : 20 items in total (socket: 15/handle : 5) sockets (12 corners): 4D-08, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 32 ratchet handle: 371 Spinner handle: 311 T-shaped handle slide: 310 Crossbar: 110
    atribut:
    • Weight (kg): 4.5
    • Plug-in Angle (mm (inch)): 12.7 (1/2)
    • Number of Set Items: 20
    • Box Dimensions (mm): 415x180x54
  17. TONE Set Kunci Sok
    Mulai

    Rp5.499.900

    TONE Set Kunci Sok
    Deskripsi:
    Set Contents : Seo socket (hex): 3S-06,07,08,09 source socket (12 square): 3D-10,11,12,13,14,17,19,21,22 ratchet handle (hold type) : RH30K extension bars: 305 (75), 306 (150) universal joint: 208
    atribut:
    • Plug-in Angle (mm (inch)): 12.7 (1/2)
  18. TEKIRO Ratchet Handle Rubber (Gagang Sok Ratchet)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Ratchet Handle Rubber (Gagang Sok Ratchet)
    Deskripsi:
    TEKIRO RATCHET HANDLE GAGANG KARET merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumHeat treated Chrome Vanadium steel, Drop forged for extra strength, Silver matt finishing, material Chrome vanadium
Daftar Harga Kunci Shock Ratchet Set Terbaru November 2026
monotaro Angled Ratchet Wrench Set (Kunci Ring Ratchet)Rp479.900
TEKIRO Ratchet Socket Handle Tune Up Kit (Kunci Sok Ratchet)Rp529.900
monotaro Driver Wrench Bit & Ratchet Wrench Set (Set Kunci Sok)Rp589.900
monotaro 4 Size Ratchet Wrench (Kunci Ring Ratchet)Rp71.900
Top Kogyo Ratchet Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet)Rp509.900
TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Rp119.900
TEKIRO Socket Set (Kunci Soket Set)Rp359.900
TEKIRO Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet)Rp359.900
TONE Socket Wrench Set (Set Kunci Sok)Rp43.999.900
monotaro Double-Mouth Ratchet Wrench (Nail Type) (Kunci Ring Ratchet)Rp219.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)