Beli Konektor Lampu Led di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp39.900

    Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)
    Deskripsi:
    Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
  2. Osram Car LED Bulb Retrofit (Lampu LED Mobil)
    Mulai

    Rp53.900

    Osram Car LED Bulb Retrofit (Lampu LED Mobil)
    Deskripsi:
    Discover a suitable replacement for W5W lamps-with LEDriving Standard W5W LED retrofit lamps. These lamps offer a modern LED lighting with two different light colors Cool White and Ice Blue. Due to the bright LED light with up to 6.700 Kelvin the lamps can be used for various applications in vehicle interiors. OSRAM provides a 4 year guarantee for this product. Footnote: Interior Only. These products do not have ECE approval. This means they must not be fitted in any exterior automotive application.
    atribut:
    • Nominal Voltage (V): 12
  3. Fort Pilot Lamp LED 22mm (Lampu Indikator Panel)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp12.900

  4. Philips TL-D Standard Colours (Lampu TL-D)
    25%
    Rating:
    93% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp25.900

    Philips TL-D Standard Colours (Lampu TL-D)
    Deskripsi:
    Lampu TL-D Standard Colors menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.Keuntungan:Menciptakan suasana dari putih hangat sampai dengan putih sejukAplikasi:Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor penting
    atribut:
    • Type: Standard
  5. IDEALIFE Insect Killer Lamp
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp249.900

    IDEALIFE Insect Killer Lamp
    Deskripsi:
    - 10W UV Light Tube - 360 Degrees Capture Area - Use to kill Mosquitos & Flies - Powerful Zapper - Safety Features from Children Harm - Easy Cleaning Tray - Indoor Use Only - How to use: Mosquito - Dark/Corner room, Flies - Bright room
  6. LARKIN Fitting Lampu E27 6,5cm Extension Pendek
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp13.900

    LARKIN Fitting Lampu E27 6,5cm Extension Pendek
    Deskripsi:
    Fitting Downlight / Pemanjang soket E27 pendek dengan panjan 65mm / 6,5 cmKegunaan: Agar cahaya LED lebih menyebar, krn sumber cahaya lebih menonjol ke permukaan plafon biasanya digunakan dalam downlight lampu.
    atribut:
    • Color: White
  7. PATLITE Warning Light Compact Revolving (Lampu Rotari)
    Mulai

    Rp2.299.900

    PATLITE Warning Light Compact Revolving (Lampu Rotari)
    atribut:
    • Rated Voltage: DC 120V
    • LED Module Color: Red
    • Rated Current: 65mA
    • Operating Voltage Range: 110-130VAC
    • Rated Power Consumption: 6.2W
    • Bulb Ratings: 12V 5W
    • Flashing Rate: 170fpm
    • Vibration Resistance: 45m/s² 33Hz
  8. Fort Aksesori untuk Lampu Indikator Panel & Tombol Tekan Tipe NEON
    Mulai

    Rp9.900

    Fort Aksesori untuk Lampu Indikator Panel & Tombol Tekan Tipe NEON
    Deskripsi:
    Lampu Neon untuk pilot lamp/Push button lamp.
    atribut:
    • Voltage (V): AC 220
    • Size (mm): 22/25/30
  9. STAHLWERK Cable Connector (Konektor Kabel Las)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp10.900

  10. ENGINEER PCB Connector Extractor (Ekstraktor Konektor)
    Mulai

    Rp249.900

    ENGINEER PCB Connector Extractor (Ekstraktor Konektor)
    Deskripsi:
    -The precision processed tip securely holds the circuit board connector and enables smooth removal vertically without the worry of damaging the housing of breaking the wires. -For removing and inserting circuit board connector.
    atribut:
    • Total Length: 112mm
    • Material: Stainless Steel
  11. Broco Fitting Plafon Bulat Standard Line (Fitting Lampu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp13.900

  12. Philips BTA Ballast for TL Fluorescent Lamps (Ballast Lampu)
    Mulai

    Rp70.900

    Philips BTA Ballast for TL Fluorescent Lamps (Ballast Lampu)
    Deskripsi:
    Deskripsi:- Seluruh ballast BTA akan dipakai dengan sirkuit lampu neon untuk TL, TLD, TLE dengan pemakaian lsitrik seperti tercantumFitur:- Sesuai dengan standar IEC61347-2-8/IEC921- Sistem jepit ganda dan sebagai sekrup untuk kontak elektrik untuk kabel berukuran o,5-1,0mm, panjang strip +/- 8mm, diameter isolas maks. 2,6mm- Lempengan dasar yang di emboss untuk mengurangi kebisinganKeuntungan:- Kinerja secara elektrik dan mekanik yang dapat diandalkan- Tahan lama- Ukuran yang kompak- Pemasangan yang cepat dan mudah- Kinerja lampu yang optimal di bawah kondisi temperatur yang sesuaiAplikasi:- Departemen store, toko, supermarket- Gedung perkantoran- Industri- Airport, stasiun kereta api
    atribut:
    • Power Loss (W): 8.8
    • Strip Length: +/- 8
  13. Fort Aksesori untuk Lampu Indikator Panel & Tombol Tekan Tipe BS
    Mulai

    Rp119.900

    Fort Aksesori untuk Lampu Indikator Panel & Tombol Tekan Tipe BS
    Deskripsi:
    Lampu Neon untuk pilot lamp/Push button lamp.
  14. Broco Fitting Plafon Standard Line (Fitting Lampu)
    Mulai

    Rp17.900

  15. Broco Fitting Plafon Besar New Standard Line (Fitting Lampu)
    Mulai

    Rp13.900

  16. Broco Fitting Plafon Besar Lux Gracio Series (Fitting Lampu)
    Mulai

    Rp38.900

  17. OMRON General Purpose Relays Built-in LED Indicator Type LY2N (Relai Serbaguna)
    Mulai

    Rp90.900

    OMRON General Purpose Relays Built-in LED Indicator Type LY2N (Relai Serbaguna)
    Deskripsi:
    General Purpose Relays, Built-in LED indicator type, Plug-in terminal, 2 Poles,Coil Ratings 100 VAC / 110 VAC
  18. OMRON General Purpose Relays Built-in LED Indicator Type MY4N (Relai Serbaguna)
    Mulai

    Rp64.900

    OMRON General Purpose Relays Built-in LED Indicator Type MY4N (Relai Serbaguna)
    Deskripsi:
    General Purpose Relays, Built-in LED indicator type, Plug-in terminal, 4 Poles, Coil Ratings 24 VDC
  19. PISCO Check Valve (Katup Konektor)
    Mulai

    Rp139.900

    PISCO Check Valve (Katup Konektor)
    atribut:
    • Material: ( Valve body presser) POM, (open ring) POM, (guide ring) brass, electroless nickel plating, (lock claw) stainless steel, (elastic sleeve) NBR ( Valve body packing) NBR
    • Shape: Straight resin type
    • Operating Temperature Range: 0 to 60°C
    • Operating Pressure Range: 0 to 0.9MPa
    • Body Material: (Resin) PBT, (metal) brass, electroless nickel plating
    • Fluid: air
    • Material (O-Rings): NBR
    • Material (Spring): stainlessSpring
    • Materials (Valve): POM
    • Vacuum Pressure: -100kPa
Daftar Harga Konektor Lampu Led Terbaru October 2026
Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)Rp39.900
Osram Car LED Bulb Retrofit (Lampu LED Mobil)Rp53.900
Fort Pilot Lamp LED 22mm (Lampu Indikator Panel)Rp12.900
Philips TL-D Standard Colours (Lampu TL-D)Rp25.900
IDEALIFE Insect Killer LampRp249.900
LARKIN Fitting Lampu E27 6,5cm Extension PendekRp13.900
PATLITE Warning Light Compact Revolving (Lampu Rotari)Rp2.299.900
Fort Aksesori untuk Lampu Indikator Panel & Tombol Tekan Tipe NEONRp9.900
STAHLWERK Cable Connector (Konektor Kabel Las)Rp10.900
ENGINEER PCB Connector Extractor (Ekstraktor Konektor)Rp249.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)