Beli Klem Hose di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOYOX Clamp Hose Safety-FS (Klem Selang)
    45%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp27.900

    TOYOX Clamp Hose Safety-FS (Klem Selang)
    Deskripsi:
    AmanObeng plus dapat digunakan, sehingga tidak licin dan aman. Kemudian, tutup pengaman pada ujung klem mencegah cacat. Permukaan sisi dalam klem datar sehingga tidak melukai selang.Efisiensi kerja meningkatCukup dengan torsi pengencangan ringan, diperoleh kekedapan udara yang tinggi.Aplikasi Klem selang untuk berbagai jenis selang rakitanBahan Klem: Baja tahan karat SUS430Rumah: Baja tahan karat SUS430Baut: Besi (lapisan zink)Tutup pengaman: PE
    atribut:
    • Body Material: Stainless steel SUS 430)
    • Housing Material: Stainless steel SUS 430)
    • Material Safety Close: PE
  2. TOYOX Clamp Hose Safety-SB (Klem Selang)
    55%
    Mulai

    Rp71.900

    TOYOX Clamp Hose Safety-SB (Klem Selang)
    Deskripsi:
    Tidak berkaratTotal baja tahan karat, sehingga anti karatAmanObeng plus dapat digunakan, sehingga tidak licin dan aman. Kemudian, tutup pengaman pada ujung klem mencegah cacat. Permukaan sisi dalam klem datar sehingga tidak melukai selang.Efisiensi kerja meningkatCukup dengan torsi pengencangan ringan, diperoleh kekedapan udara yang tinggiAplikasi Klem selang untuk beragam rakitan selangBahan Klem: Baja tahan karat SUS304Rumah: Baja tahan karat SUS304Baut: Baja tahan karat SUS304Tutup pengaman: PE
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SUS 304
    • Housing Material: Stainless Steel SUS 304
    • Material Safety Close: PE
  3. TEKIRO Clamp Hoses (Klem Selang)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.900

    TEKIRO Clamp Hoses (Klem Selang)
    Deskripsi:
    TEKIRO KLEM SELANG 1/2" / HOSE CLAMP / TOOLS / PERKAKASKODE : GT-CH1680ORIGINAL TEKIRO
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  4. ASANO Clamp Hose Stainless Steel SUS 304 (Klem Selang)
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp28.900

    ASANO Clamp Hose Stainless Steel SUS 304 (Klem Selang)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SUS 304
  5. ASOH Clamp Hose (Klem Selang)
    Mulai

    Rp409.900

    ASOH Clamp Hose (Klem Selang)
    Deskripsi:
    -Entirely made of stainless steel and has excellent toughness and corrosion resistance.-Has a structure excellent in strength since the edge of the band is bulging.-Can be tightened with a flat-head screwdriver, box wrench, etc.-For hose tightening.-For parts requiring corrosion resistance.
    atribut:
    • Thickness: 0.75mm
    • Min Diameter: 90mm
    • Maximum diameter: 120mm
  6. TORA Clamp Hose (Klem Selang)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.900

  7. KRISBOW Hose Clamp Butterfly (Klem Selang Kuping)
    Mulai

    Rp27.900

    KRISBOW Hose Clamp Butterfly (Klem Selang Kuping)
    Deskripsi:
    Hose Clamp Butterfly 110-130mm (2pc)
  8. Sibiru Clamp Hoses (Klem Selang)
    26%
    Mulai

    Rp109.900

    Sibiru Clamp Hoses (Klem Selang)
    atribut:
    • Material: Galvanized Steel
  9. Voss T Bolt Clamp Hose (Klem Selang)
    48%
    Mulai

    Rp159.900

    Voss T Bolt Clamp Hose (Klem Selang)
    atribut:
    • Min Diameter: 109mm
    • Tightening Torque (n・m): 28.2
    • Maximum diameter: 117mm
  10. JCK Clamp Slang Kawat (Klem Selang Kawat)
    Mulai

    Rp3.900

  11. BREEZE Clamp Hose Stainless Steel 6000 Series (Klem Selang)
    Mulai

    Rp519.900

    BREEZE Clamp Hose Stainless Steel 6000 Series (Klem Selang)
    Deskripsi:
    -Can be used widely in standard type and excellent in corrosion resistance.-General industries, for automobile applications.-Standard type clamps for science, construction, air conditioning piping, sewer pipes and so on.
    atribut:
    • Band Width (mm): 12.7
    • Hexagonal Bolt (mm): 8
    • Material: Screw:Stainless steel (SUS305), Band, Housing:Stainless steel (SUS301)
    • Thickness (mm): 0.58
  12. BREEZE Clamp Hose All Stainless Steel 7.9Mm Width (Klem Selang)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    BREEZE Clamp Hose All Stainless Steel 7.9Mm Width (Klem Selang)
    atribut:
    • Material: Screw:Stainless steel (SUS305), Band, Housing:Stainless steel (SUS301)
    • Maximum Diameter (mm): 20
    • Minimum Diameter (mm): 11.0
    • Thickness (mm): 0.58
    • Hexagonal bolt: 6.4mm
    • Band width: 7.9mm
    • Purpose of Use: For air pipes and fuel pipes. Hose band for small diameter pipe.
  13. TOYOX Earth Clip (Klem Selang Klip)
    Mulai

    Rp119.900

    TOYOX Earth Clip (Klem Selang Klip)
    Deskripsi:
    Bukan Klem Selang, Klip Grounding khusus untuk TOYOTOP-E
  14. Hataya Limited Hose Reel Main Unit Only (Gulungan Selang)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Hataya Limited Hose Reel Main Unit Only (Gulungan Selang)
    Deskripsi:
    -Urethane hose (inner diameter 6.5mm x outer diameter 10mm) can be rolled up to 30m.
  15. monotaro Clamp Hose (Klem Selang)
    Mulai

    Rp11.900

    monotaro Clamp Hose (Klem Selang)
    atribut:
    • Destruction Torque (N m): 4-4.6
    • Band Thickness (mm): 0.6
    • Bolt 2 surface width (mm): 7
    • Material: Band, housing / SUS430. Bolt / steel (chromate plating)
Daftar Harga Klem Hose Terbaru November 2026
TOYOX Clamp Hose Safety-FS (Klem Selang)Rp27.900
TOYOX Clamp Hose Safety-SB (Klem Selang)Rp71.900
TEKIRO Clamp Hoses (Klem Selang)Rp1.900
KRISBOW Clamp Hose (Klem Selang)Rp3.900
ASANO Clamp Hose Stainless Steel SUS 304 (Klem Selang)Rp28.900
Kenmaster Clamp Hose (Klem Selang)Rp1.900
ASOH Clamp Hose (Klem Selang)Rp409.900
TORA Clamp Hose (Klem Selang)Rp1.900
ASOH Hose Clip (Klem Selang)Rp159.900
KRISBOW Hose Clamp Butterfly (Klem Selang Kuping)Rp27.900

Data diperbarui pada 22/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)