Beli Klem F Kayu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. INGCO F Clamp (Klem F)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp62.900

  2. monotaro F Clamps (Klem F)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp259.900

    monotaro F Clamps (Klem F)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Clamp F
    atribut:
    • Overall Length (mm): about 357
    • Maximum Openings (mm): 300
    • Jaw Depth (mm): Approx. 80
    • Material: # 45 Carbon Steel (Forged)
    • Dimensions a (mm): 15.7
    • Dimensions b (mm): 7.7
    • Weight (g): about 630
  3. TOTAL Quick Bar Clamp (Klem Jepit Kayu)
    35%
    Mulai

    Rp42.900

    TOTAL Quick Bar Clamp (Klem Jepit Kayu)
    atribut:
    • Thickness (mm): Iron Ruler:5x18
    • Max. Force (kg): 60
  4. TRUSCO Clamp (Klem F)
    76%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp49.900

    TRUSCO Clamp (Klem F)
    Deskripsi:
    -Because of long size, it can be clamped deeply.-Flat Pad(T22-FP)
  5. TRUSCO F type Clamp (standard type) (Klem F)
    Mulai

    Rp1.099.900

    TRUSCO F type Clamp (standard type) (Klem F)
    atribut:
    • Overall Length (mm): 394
    • Weight (kg): 1.85
    • Dimensions a (mm): 25.0
    • Maximum Openings (mm): 300
    • Gap Space Depth (mm): 140
    • Dimensions b (mm): 12.0
    • Clamping Force (kg): 650
  6. TRUSCO Gear Bar Clamp (Klem Jepit Kayu)
    Mulai

    Rp489.900

    TRUSCO Gear Bar Clamp (Klem Jepit Kayu)
    Deskripsi:
    -A bar clamp able to be handled by one-hand.-Can release the lock by one finger to quickly clamp.
    atribut:
    • Clamping Width: 150mm
    • Total Length: 370mm
  7. TEKIRO C Clamp (Klem C)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp67.900

    TEKIRO C Clamp (Klem C)
    Deskripsi:
    TEKIRO KLEM C 8"Drop Forged Steel Body Swivel Head for Uneven Surfaces Comes in a set of 3 Pieces for Small Jobs Ideal for Jobs That Require High Clamping ForceCONTENT : 1 Pc TEKIRO KLEM C 8"Material : Carbon Steel
  8. HARDEN Heavy Duty F Clamp (Klem F)
    Mulai

    Rp70.900

    HARDEN Heavy Duty F Clamp (Klem F)
    Deskripsi:
    -Batang berlapis nikel-Gagang hitam-Gagang plastik dua komponen-Sekrup tebal, penjepit kuat-Besi cor modular (HT-450-10)-Gigi kartu dua sisi, tidak mudah rontok.-Baja A3 tebal yang melebar-Gagang anti selip yang berat-Gagang karet PVC dua warna.-Gasket plastik praktis-Selongsong plastik anti-tekanan rahang untuk mencegah terjepit.
  9. TJAP MATA Clamp F Regular 120mm (Klem F)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp239.900

  10. KRISBOW C Clamp (Klem C)
    Mulai

    Rp58.900

    KRISBOW C Clamp (Klem C)
    Deskripsi:
    C Clamp 100mm adalah alat dengan bentuk c dengan tujuan untuk menjepit benda kerja sehingga dapat dilakukan proses pengerjaan selanjutnya. Pada alat ini terdapat ulir dan handle yang digunakan untuk memutar dan mengatur jaw clamp sehingga dapat disesuaikan ukuran penguncian yang dibutuhkan pada benda kerja. Alat ini sangat diperlukan untuk pengerjaan pengelasan atau kontruksi. C Clamp ini mempunyai dimensi 100x95x21mm. C Clamp sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
    atribut:
    • Type: C Clamp
  11. TRUSCO Flat Head Wood Tapping Screw Stainless Steel (Sekrup Kepala Datar)
    Mulai

    Rp159.900

    TRUSCO Flat Head Wood Tapping Screw Stainless Steel (Sekrup Kepala Datar)
    Deskripsi:
    -Has a tip and ridge suitable for screwing into wood.-Corrosion resistant stainless steel is used.
    atribut:
    • Dimension dxTotal Length: M2.1x6.3mm
    • Thread Length: 4.2mm
    • Material: Stainless Steel (SUS304 equivalent material)
  12. TRUSCO C-Clamp (bar code type) (Klem C)
    Mulai

    Rp309.900

    TRUSCO C-Clamp (bar code type) (Klem C)
    Deskripsi:
    Usage:Caulking for wall and tile
  13. TRUSCO L Type Clamp Standard Type (Klem L)
    Mulai

    Rp1.999.900

    TRUSCO L Type Clamp Standard Type (Klem L)
    Deskripsi:
    -Because the shaft head is a hexagon that can be tightened with a wrench, it can be tightened more reliably.-Maximum tightening pressure at 150mm clamping is 11.5kN.-The tightening angle up to approximately 35° can be possible with the powerful type adapt
    atribut:
    • Total Length: 720mm
    • Throat: 120mm
    • A: 27
    • Frame Dimension B: 13mm
    • Maximum Opening: 600mm
  14. Non Brand Clipboard Wooden (Papan Jalan)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp5.900

  15. NIPPON PAINT Cat Kayu dan Besi Bee Brand 1000 5L
    Mulai

    Rp479.900

    NIPPON PAINT Cat Kayu dan Besi Bee Brand 1000 5L
    Deskripsi:
    BEE BRAND 1000 adalah cat enamel berbahan dasar resin alkyd. Cat ini dapat digunakan untuk interior dan eksterior pada kayu maupun besi. Cat ini mudah diaplikasikan, menghasilkan permukaan yang mengkilap, cepat kering, tahan lama dan dapat dicuci.DATA APLIKASIAplikasi: Kuas, rol dan air spray.Pelarut: BEE BRAND 1000 THINNER.Pengenceran:5 – 10% (kuas, rol).30 – 40% (air spray).10 – 20% (airless spray).Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 30 μ.Jumlah Lapisan yang Dianjurkan : 2 lapis.Daya Sebar Teoritis : 14 - 26 m²/liter/lapis (30 μ).Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):Kering Sentuh: < 1 jam.Kering Tekan: < 5 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya : 16 jam.
    atribut:
    • Metode Aplikasi: Kuas, Roll, Air Spray
    • Pengenceran: Bee Brand 1000 Thinner
    • Sebaran Teoritis (m²): 14-26
    • Ukuran (L): 5
  16. WORKPRO C-Clamp (Klem C)
    Mulai

    Rp109.900

    WORKPRO C-Clamp (Klem C)
    Deskripsi:
    -Malleable steel frame -Black finish screw -Swivel pad -Ideal for most woodworking and metalworking applications
  17. Glade Pengharum Ruangan Aerosol 350ml
    Rating:
    99% of 100
    (50)
    Mulai

    Rp30.900

    Glade Pengharum Ruangan Aerosol 350ml
    Deskripsi:
    Glade menyegarkan setiap ruangan di rumah Anda.
Daftar Harga Klem F Kayu Terbaru November 2026
INGCO F Clamp (Klem F)Rp62.900
monotaro F Clamps (Klem F)Rp259.900
TOTAL Quick Bar Clamp (Klem Jepit Kayu)Rp42.900
TRUSCO Clamp (Klem F)Rp49.900
KRISBOW F Clamp (Klem F)Rp149.900
TRUSCO F type Clamp (standard type) (Klem F)Rp1.099.900
TRUSCO Gear Bar Clamp (Klem Jepit Kayu)Rp489.900
TEKIRO C Clamp (Klem C)Rp67.900
TORA F Clamp (Klem F)Rp80.900
HARDEN Heavy Duty F Clamp (Klem F)Rp70.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)