Spesifikasi
| Metode Aplikasi | Kuas, Roll, Air Spray |
|---|---|
| Pengenceran | Bee Brand 1000 Thinner |
| Sebaran Teoritis (m²) | 14-26 |
| Ukuran (L) | 5 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
BEE BRAND 1000 adalah cat enamel berbahan dasar resin alkyd. Cat ini dapat digunakan untuk interior dan eksterior pada kayu maupun besi. Cat ini mudah diaplikasikan, menghasilkan permukaan yang mengkilap, cepat kering, tahan lama dan dapat dicuci.
DATA APLIKASI
Aplikasi: Kuas, rol dan air spray.
Pelarut: BEE BRAND 1000 THINNER.
Pengenceran:
5 – 10% (kuas, rol).
30 – 40% (air spray).
10 – 20% (airless spray).
Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 30 μ.
Jumlah Lapisan yang Dianjurkan : 2 lapis.
Daya Sebar Teoritis : 14 - 26 m²/liter/lapis (30 μ).
Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):
Kering Sentuh: < 1 jam.
Kering Tekan: < 5 jam.
Interval Pengecatan Selanjutnya : 16 jam.
DATA APLIKASI
Aplikasi: Kuas, rol dan air spray.
Pelarut: BEE BRAND 1000 THINNER.
Pengenceran:
5 – 10% (kuas, rol).
30 – 40% (air spray).
10 – 20% (airless spray).
Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 30 μ.
Jumlah Lapisan yang Dianjurkan : 2 lapis.
Daya Sebar Teoritis : 14 - 26 m²/liter/lapis (30 μ).
Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):
Kering Sentuh: < 1 jam.
Kering Tekan: < 5 jam.
Interval Pengecatan Selanjutnya : 16 jam.
Peringatan
Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk tersebut.Warning
The Paint Color on the web maybe different from the original color. Colors may vary depending on your screen settings and resolution. Use the Model Number for color selection according to the color serial number on the paint product catalog.Fitur
1. Ketahanan Kilap yang Tinggi2. Cepat Kering
3. Dapat Dicuci
4. Solvent-Based
5. Tampilan Akhir Gloss
6. Sangat Cocok Digunakan untuk Kayu dan Besi baik Interior maupun Eksterior
Produk Terpopuler
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
