Beli Klem Baja di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Klem SelangDeskripsi:TEKIRO KLEM SELANG 1/2" / HOSE CLAMP / TOOLS / PERKAKASKODE : GT-CH1680ORIGINAL TEKIROatribut:
- Material: Stainless Steel
- TEKIRO Klem CDeskripsi:TEKIRO KLEM C 8"Drop Forged Steel Body Swivel Head for Uneven Surfaces Comes in a set of 3 Pieces for Small Jobs Ideal for Jobs That Require High Clamping ForceCONTENT : 1 Pc TEKIRO KLEM C 8"Material : Carbon Steel
- Voss Klem Selang T Boltatribut:
- Min Diameter: 109mm
- Tightening Torque (n・m): 28.2
- Maximum diameter: 117mm
- Eagle Clamp Vertical Lifting Clamp (With Latch Type Locking Device) (Klem)atribut:
- Basic Working Load (t): 0.35
- Clamp Range (mm): 2 - 16
- Specification: Latch type locking device included
- Dimension D (mm): 36
- Dimension H (mm): 195
- Dimension H2 (mm): 46
- Dimension L (mm): 100
- NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-atribut:
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Current: AC, DC+, DC-
- Yield Point (kgf/mm²): 43.5
- Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
- Charpy Impact Value (kgf-m): '8.8 at 0°C
- Elongation (%): 28
- NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-460Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.atribut:
- Current: AC, DC+, DC-
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Yield Point (kgf/mm²): 43.8
- Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
- Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
- Elongation (%): 29
- MasterLock Gembok Safety Laminasi BajaDeskripsi:The Master Lock No. 1SSKADLH Stainless Steel Padlock features a 1-3/4inch (44mm) wide laminated stainless steel body for maximum strength, reliability, and weather resistance. The 5/16inch (8mm) diameter shackle is 2inch (51mm) long and made of stainless
- TOYOX Clamp Replacement (Klem Selang)Deskripsi:TOYOCONNECTOR TC6-FKonektor untuk perkakas dan saluran instalasi seperti makanan, minuman, bahan kimia, dsb. (konektor khusus selang TOYOX)TOYOCONNECTOR adalah konektor khusus untuk selang TOYOX.(Bahan: SUS/Mur penutup jepit/Spesifikasi Konektor: Ferrule)Panjang selang dapat disesuaikan di lokasi kerja selama higienis. Berkurangnya masalah kebocoran dan terputusnya sambungan meningkatkan efisiensi produksi. Standardisasi kerja serta berkurangnya waktu pengerjaan saluran.Disarankan untuk memilih selang yang sesuai dengan pemakaian dan kondisi spesifik yang dimaksudkan, sehingga dapat meningkatkan keamanan dan produktivitas bahan pangan.Cairan : Udara Bahan kimia Minuman, air minum Bahan pangan Pelarut, cat Minyak Air (bukan air minum)Bahan utama : Baja tahan karatDetail bahan : Nipple: SCS16 (setara dengan SUS316L)Klem: SCS14 (setara dengan SUS 316)Karet penutup: EPDMSpacer, Ring (khusus ukuran 50): poliasetalBaut: SUSXM7 (setara dengan SUS304)Bahan pelumas di bagian ulir baut: grease terdaftar NSF "H1"Fungsi : Mudah dipasangStandarisasi kerjaAnti kempis / lepasDapat dipakai ulangMencegah bocorSesuai perundangan : Sesuai RoHS2atribut:
- Standard Connector: 1
- monotaro Tube Clamp (Klem Selang)Deskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Destructive Torque (N m): 4 to 4.6
- Bolt 2 Sides Width (mm): 7
- Band Thickness (mm): 0.6
- Band Width (mm): 9
- KRISBOW Klem Balokatribut:
- Capacity (t): 3
- Flange Width (mm): 80-320
- Dimensions (mm): 455x195x30
- KRISBOW Klem Besi Lifting HorizontalDeskripsi:Horizontal Lifting Clamp 1.0Ton
- KRISBOW Alat Klem Tali Plastik DusDeskripsi:Plastic Strap Clamping Tool 16mmatribut:
- Function: Clamping
- Strap Material: Plastic strap (PP, PET)
- trap Thickness (mm): 0.6-0.8
- monotaro.id Sekrup Roofing Baja RinganDeskripsi:Sekrup roofing ini memiliki kepala hex yang dapat dibuka dengan menggunakan kunci pas. Lapisan galvanis kuning membuat sekrup ini tahan karat.
- SMT Tali Kawat Baja Ferrule Secured Diameter 10mmDeskripsi:- with Soft Eye On Both End- 6xFi(29)Fiber Coreatribut:
- Diameter (mm): 10
- Material: Steel
Daftar Harga Klem Baja Terbaru January 2026
| TEKIRO Klem Selang | Rp1.900 |
| TEKIRO Klem C | Rp59.900 |
| TORA Hose Clamp (Klem) | Rp1.900 |
| Voss Klem Selang T Bolt | Rp74.000 |
| Eagle Clamp Vertical Lifting Clamp (With Latch Type Locking Device) (Klem) | Rp9.299.900 |
| NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260 | Rp53.900 |
| NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-460 | Rp44.900 |
| MasterLock Gembok Safety Laminasi Baja | Rp91.000 |
| TOYOX Clamp Replacement (Klem Selang) | Rp2.599.900 |
| monotaro Tube Clamp (Klem Selang) | Rp8.900 |
Data diperbarui pada 30/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/idP103195661-38.jpg)

%20(Klem)/P102021132-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Baja%20Lunak%20RD-260/17P103216043-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Baja%20Lunak%20RD-460/1gP103216052-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/MasterLock%20Gembok%20Safety%20Laminasi%20Baja/P102722848-1.jpg)
/lnP105210779-1.jpg)
/P101001059-1.jpg)



%20Case%20Iron/7eP103949266-1.jpg)
%20Case%20Iron%20UNC/7nP103949275-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Produk%20Terkait%20Sabuk%20Keselamatan/KRISBOW%20Alat%20Klem%20Tali%20Plastik%20Dus/80P104577288-3.jpg)