Beli Kabel Termokopel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
- J-KEM Thermocouple Cable Extension (Kabel Perpanjangan Termokopel)atribut:
- Length (ft): 10
- AS ONE Thermocouple Type K Sheath (Termokopel Selubung)atribut:
- Specification: Seed wire end: Crimp Y terminal, non-grounded type
- Material: Sheath/stainless steel (SUS316) lead wire coating/glass
- Lead Wire (m): 2
- AS ONE Thermocouple Type K Sheath PTFE Coated (Sensor Suhu Termokopel)atribut:
- Material: Sheath: Stainless steel (SUS316) PTFE (fluororesin) coating Lead wire coating: PTFE (fluororesin)
- Lead Wire (m): 2 (with crimp Y terminal)
- Temperature Range (°C): 0 to 200
- AS ONE Thermocouple Type K Sheath With Connector (Sensor Suhu Termokopel)atribut:
- Material: Sheath / stainless steel (SUS304), lead wire coating / glass
- Type: Sheath type with connector
- Lead Wire (m): 2
- Terminal specifications: omega type connector
- AS ONE Thermocouple PTFE Molded Type (Termokopel Lapisan)Deskripsi:A thermocouple with excellent waterproof, corrosion-resistant, and chemical-resistant properties, in which the temperature-sensing part is molded with the same material as the sheath material of the insulated thermocouple.atribut:
- Material: (Coating) Fluororesin
- Overall Length (m): 2
- Sensing Part Thickness X Length (mm): 4.5×50
- Wire Diameter (mm): 0.65
- KRISBOW Temp Probe Solid & Liquid (Termokopel)atribut:
- Material Type: Solid and Liquid
- Temperature (°C): 0 to 250
- WEIDMULLER Thermo Crimp Contacts HE Constantan (Terminal Termokopel)atribut:
- Contact Material: Copper alloy
- Engineering Data: STEP
- ETIM 6.0: EC000796
- GTIN (EAN): 4064680000000
- Catalogues: Catalogues in PDF-format
- Material: Copper alloy
- Qty (pcs): 10
- REACh SVHC: Lead 7439-92-1
- Series: HE
- Surface Finish: Constantan
- Type of Connection: Crimp connection
- WEIDMULLER Thermo Crimp Contacts HE Iron (Terminal Termokopel)atribut:
- Contact Material: Iron
- Engineering Data: STEP
- ETIM 6.0: EC000796
- ETIM 7.0: EC000796
- Catalogues: Catalogues in PDF-format
- ETIM 8.0: EC000796
- GTIN (EAN): 4064680000000
- Qty (pcs): 10
- REACh SVHC: Lead 7439-92-1
- Series: HE
- Type of Connection: Crimp connection
- AS ONE Thermocouple Type K Sheath No Connector (Sensor Suhu Termokopel)Deskripsi:We offer an extensive lineup.atribut:
- Material: Sheath / stainless steel (SUS316), lead wire coating / glass
- Type: sheath type
- Lead Wire (m): 2
- Terminal specifications: Crimp Y terminal
- MASTECH Thermocouple Calibrator (Pendeteksi Suhu)Deskripsi:MS7220 Thermocouple Calibrator adalah yang tepat sumber dan alat ukur untuk mengkalibrasi termokopel instrumen melalui termokopel mini jack. Kalibrator yang dapat ditunjukkan di unit degC, degF atau mV.
- Fort Kabel Sensor Suhu (Thermocouple)atribut:
- Cable Size (mm): 5x2000
- WEIDMULLER PAC Pre-Assembled Cables for Moeller Xioc (Kabel Kontrol)atribut:
- Size (mm²): 0.25
- Hanna Instruments Wire K-Type Thermocouple ProbeDeskripsi:The HI766Z is a wire K-type thermocouple probe for ovens designed for use with a thermocouple thermometer. The stainless steel wire sensor extends 1 m (3.3'), 3 m (9.9'), or 7 m (22.9') to the thermocouple connector with the meter; the HI766Z does not incorporate a handle. The thin yet sturdy wire probe allows users to obtain highly accurate readings inside ovens.atribut:
- Application: Ovens
- Probe Dimensions (mm): Diameter: 1.5 (0.06\"), Length: 255 (10\")
- Probe Material: Stainless Steel
- Response Time (90% of final value): 4 seconds
- Maximum Temperature (°C): 1100 (2000 degree F)
- Hanna Instruments Wire K-Type Thermocouple ProbeDeskripsi:The HI766F1 is a wire K-type thermocouple probe designed for use with a thermocouple thermometer. The exposed wire sensor extends 1 m (3.3') or 5 m (16.4') to the thermocouple connector with the meter; the HI766F1 does not incorporate a handle. The flexible wire probe allows users to obtain highly accurate readings of hard to reach surfaces.
- AMD Heater Cableatribut:
- Size (mm): 160-315
- FLUKE Type K Male Mini Connector (Pendeteksi Suhu)atribut:
- Isothermal Screw Terminal: K wire type
- Suitable For: Up to 20 gauge thermocouple wire
- Color Coded: K-yellow
- Smart Sensor Thermocouple 4 Channel (Pendeteksi Suhu)atribut:
- Dimensions (mm): 66x31x159
- Resolution: 0.1°C/°F <1000°; 1°C/°F 1000°
- Power: 3*1.5V AA battery (not included)
- Measurement Range (°C): -200 to 1372
Daftar Harga Kabel Termokopel Terbaru November 2026
| ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik) | Rp23.900 |
| J-KEM Thermocouple Cable Extension (Kabel Perpanjangan Termokopel) | Rp2.699.900 |
| AS ONE Thermocouple Type K Sheath (Termokopel Selubung) | Rp889.900 |
| AS ONE Thermocouple Type K Sheath PTFE Coated (Sensor Suhu Termokopel) | Rp5.299.900 |
| AS ONE Thermocouple Type K Sheath With Connector (Sensor Suhu Termokopel) | Rp929.900 |
| AS ONE Thermocouple PTFE Molded Type (Termokopel Lapisan) | Rp2.199.900 |
| KRISBOW Temp Probe Solid & Liquid (Termokopel) | Rp41.900 |
| WEIDMULLER Thermo Crimp Contacts HE Constantan (Terminal Termokopel) | Rp9.899.900 |
| WEIDMULLER Thermo Crimp Contacts HE Iron (Terminal Termokopel) | Rp9.899.900 |
| AS ONE Thermocouple Type K Sheath No Connector (Sensor Suhu Termokopel) | Rp679.900 |
Data diperbarui pada 12/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/lfP106390771-2.jpg)
/lpP106467781-1.jpg)
/olP103483885-17.jpg)
/jvP103483715-4.jpg)
/ouP103483894-20.jpg)
/emP103494526-7.jpg)
/nrP104582855-1.jpg)
/9yP106137358-5.jpg)
/agP106137376-1.jpg)
/p0P103483900-21.jpg)
/igP107510664-1.jpg)
/5qP103846206-1.jpg)
/0fP104603015-1.jpg)

/pbP104594911-1.jpg)


/9qP102074350-104.jpg)
/06P106959006-1.jpg)
/7wP107510284-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)