Beli Jarum Multitester di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Aditeg Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Multimeter digital digunakan untuk mengukur besaran listrik seperti tegangan, kuat arus, dan hambatan listrik. Akurasi pengukuran dengan multimeter digital sangat tinggi. Angka yang ditampilkan sebagai hasil pengukuran dapat memiliki beberapa angka desimal.
- CELLKIT Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Merupakan alat pengukur listrik yang sering dikenal dengan sebutan VOM (Volt-Ohm Meter) yang dapat mengukur Tegangan (Voltmeter), Hambatan (Ohmmeter), Arus (Amperemeter) dan Transistor Check (HFE). Dilengkapi dengan layar LED dan bel.Perangkat ini mampu mengukur dan menampilkan nilai tegangan, hambatan, atau arus listrik dengan ketepatan yang sangat tinggi.Indikasi rentang lebih: Hanya angka "" "" 1 "" "" di layarIndikasi polaritas: Hanya ditampilkan untuk polaritas negatifatribut:
- Max. Voltage Between Ground Terminals (V): 1000 DC atau 700 AC
- Fuse Protection (mA/V): F200/250
- Display: LCD, 1999 counts, 2-3 updates/sec
- Operating Environment (°C): 0 to 40
- Measurement Method : Double slope integration A/D converter
- Storage Temperature (°C): -10 to 50
- Fort Frequency Meter Analogatribut:
- Frequency Range (Hz): 45 to 55 (at 220VAC)
- Class: 1
- Non Brand Kabel Multimeter Digital (Kabel Probe Multimeter)Deskripsi:Kabel multimeter ini mempunyai ujung lancip seperti jarum. Cocok untuk mengukur komponen yang kecil seperti komponen di telepon genggam dan tablet. Bisa digunakan untuk semua multimeter / multitester / avometer standard.atribut:
- Withstands Voltage (V/A): 1000/10
- Packaging Dimensions (cm): 8.5x1x18
- Aneng Connector Multimeter Leads Test Lead KitDeskripsi:Agar pemeriksaan komponen listrik berukuran kecil berjalan dengan akurat, Anda membutuhkan jarum multimeter dari Aneng ini. Jarumnya yang tajam dan halus akan membantu Anda mengakses bagian kecil pada komponen listrik. Anda juga dapat memeriksa aliran listrik pada kabel hanya dengan menusuknya. Sangat sempurna digunakan bersama test lead dengan jack 3 mm yang Anda miliki.- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:2 x ANENG Konektor Jarum Multimeter Probe Test Lead Extension 3mm - PT2003atribut:
- Current Capacity (A): 10
- Material: Stainless Steel and PA
- Overall Length (mm): 70
- Test Lead Compatibility (mm): Jack 3
- Voltage Capacity (V): 1000
- TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Deskripsi:Kunci yang berfungsi untuk membuka atau memasang mur baut ukuran 12 mm Model ratchet, dalam batang ini terdapat roda gigi yang bisa diatur putaran searah atau berlawanan jarum jam, jadi dalam penggunaan tidak perlu mengangkat kunci
- Mitutoyo Analog Dial Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)Deskripsi:This is a standard dial indicator. It offers you the following benefits:-Bezel clamp and lifting lever (optional) can be attached to either right or left side. They can be easily installed and removed without tools.-No through screw holes on the frame as well as the use of an O-ring prevents water or oil penetration.atribut:
- Accuracy (µm): 10
- DV Simple MultimeterDeskripsi:Multimeter. High Quality.
- KYORITSU Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)Deskripsi:Pengukur insulasi dan continyuiti 1 detik dengan display hasil pengukuran kecepatan tingkat tinggi dan dilengkapi dengan test lead atau jarum kontak untuk pengukuran dengan saklar remoteatribut:
- Back Light: Yes
- Mitutoyo ABS Digital Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)Deskripsi:The Mitutoyo ABS digital ID-C standard-type digital indicators provide up to a 12.7mm / .5″ range in a compact design that is easy to use and read. The ID-C indicator’s face can rotate 330° to enable easier readings on the large 9mm LCD display from nearly any angle. Large push buttons provide direct, easy access to all of the indictor’s functions, and the positive/negative count from the spindle’s up/down movement can be toggled. The ABSOLUTE sensor automatically restores the last origin position when the indicator is turned on, allowing for quick-start operation which is useful in multipoint measurements.atribut:
- Display: LCD
- Length Standard: ABSOLUTE electrostatic capacitance type linear encoder
- FLUKE FLUKE-789 Process meterDeskripsi:Added 4mA-20mA measurement generation function to Fluke multimeter Simultaneous display of mA output value and % of span Lamp and 25% step 24mA output (auto/manual) Simultaneous display of 4mA to 20mA and 0 to 100% 24V loop power output HART resistor Infrared I/O compatible with FlukeView(TM) Forms Serial port Switch between 0% and 100% with one push Span check button Recommended case: C25Process meter with 4mA-20mA generation functionatribut:
- AC Current (A): 1.000A
- AC Voltage: 400.0mV,4.000V,40.00V,400.0V,1000V
- Basic Accuracy: [DC voltage] ±(0.1%+1 count) [DC current] Source: 0.05%, measurement: ±(0.05%+2 counts) [AC voltage] ±(0.7%+2 counts) [AC current] ±(1 %+2 counts) [Resistance] ±(0.2%+1 count) [Frequency] ±(0.005%+1 count)
- DC Voltage: 400.0mV,4.000V,40.00V,400.0V,1000V
- DC Vurrent: Source: 0.000 to 20.000mA, Measurement: 30.000mA, 1.000A
- Dimensions (mm): 100x203x50
- Frequency: 199.99Hz,1999.9Hz,19.999kHz
- Included Accessories: TL71 test lead, AC175 alligator clip, 4 AA batteries
- Resistance: 400.0ohm,4.000kohm,40.00kohm,400.0kohm,4.000Mohm,40.00Mohm
Daftar Harga Jarum Multitester Terbaru November 2026
| Aditeg Multimeter Digital (Multitester) | Rp369.900 |
| CELLKIT Multimeter Digital (Multitester) | Rp159.900 |
| Fort Frequency Meter Analog | Rp199.900 |
| Non Brand Kabel Multimeter Digital (Kabel Probe Multimeter) | Rp34.900 |
| Aneng Connector Multimeter Leads Test Lead Kit | Rp31.900 |
| TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet) | Rp119.900 |
| Mitutoyo Analog Dial Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang) | Rp949.900 |
| DV Simple Multimeter | Rp60.900 |
| KYORITSU Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi) | Rp11.999.900 |
| Mitutoyo ABS Digital Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang) | Rp4.599.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/duP109971498-1.jpg)
/p5P107837905-1.jpg)

/pnP107837923-2.jpg)

/69P101000225-5.jpg)
/P102944561-1.jpg)

/kkP103737740-1.jpg)
/ieP106102662-5.jpg)

%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)