Beli Instalasi Solar Panel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Trina Solar Panel Monocrystalline
    Mulai

    Rp3.599.900

    Trina Solar Panel Monocrystalline
    atribut:
    • Cell Type: 144 Cell (6x24) | Solar Cell Monocrystalline
    • Module Dimensions (mm): 2031x1011x30
    • Max. Power Voltage (V): 42.6
    • Peak Power Watt (W): 410
    • Max. Power Current (A): 9.63
    • Open Circuit Voltage (V): 50
    • Module Efficiency (%): 20
    • Photovoltaic Cable (mm): 4.0 with TS4 Connection
    • Power Output Tolerance: ± 5
    • Short Circuit Current (A): 10.25
  2. Chint Manual Interlock Panel (Kotak Pengunci Manual)
    Mulai

    Rp769.900

    Chint Manual Interlock Panel (Kotak Pengunci Manual)
    Deskripsi:
    CZ1-63 Series Interlock PanelFungsi:- Pengganti OHM Saklar- Tersedia 2 & 4 Poles MCB- Max 63 Ampere- Pemindahan 2 sumber listrik yang dilengkapi dengan 2 lampu indikator untuk membedakan sumber listrik yang digunakan- Instalasi yang mudah- Proteksi terhadap beban lebih- Proteksi terhadap hubungan arus pendek- Bebas dari bunga api- Tampilan yang lebih menarik- Tahan lama
  3. In-Lite Lampu Plafon LED Panel Inbow-Bulat
    Mulai

    Rp71.900

    In-Lite Lampu Plafon LED Panel Inbow-Bulat
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00775.01
  4. HIGHLANDER Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp119.999.900

    HIGHLANDER Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 230/400
    • Power (cos Ø): 0.8
    • Rated Speed (rpm): 1500
    • Rated Frequency (Hz): 50
    • Type: Silent
  5. DV Switch Automatic Transfer (ATS)
    Mulai

    Rp4.199.900

    DV Switch Automatic Transfer (ATS)
    Deskripsi:
    Automatic Transfer Switch Panel. Best Quality, Affordable Price.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 50x40x20
    • Phase: 3
    • Current Rate (A): 63
  6. ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp1.299.900

    ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVC
    atribut:
    • Type: NYY
    • Length (m): 50
  7. Hannochs Miniature Circuit Breaker 1P (MCB)
    Mulai

    Rp45.900

    Hannochs Miniature Circuit Breaker 1P (MCB)
    Deskripsi:
    Hannochs_MCB-1-PMCBH 1PMelindungi instalasi listrik dari kerusakan yang disebabkan oleh kelebihan muatan dan arus pendek.Pembatasan penggunakan kelebihan arus.Konduktor yang baik untuk arus listrik.Memutusan arus listrik dengan cepat ketika ada arus pendek.Tahan panas ketika dialir arus listrik.
    atribut:
    • Voltage (V): 230/400
  8. In-Lite T8 Fluorescent Light (Lampu)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp49.900

  9. Cyber Power Datacenter UPS System 3 Phase HSTP Series (Unit Only)
    Mulai

    Rp92.999.900

    Cyber Power Datacenter UPS System 3 Phase HSTP Series (Unit Only)
    atribut:
    • Outlet Type: Hardwire Terminal Block x 1
    • Certifications: CE, IEC62040-1, IEC62040-2
    • Storage Temperature (°C): -40 to 70
    • Operating Temperature (°C): 0 to 40
    • Phase: Three Phase Tower UPS
  10. Cyber Power Backup UPS System Value Series (Unit Only)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Cyber Power Backup UPS System Value Series (Unit Only)
    Deskripsi:
    CyberPower Value600ELCD offers home and office users a reliable battery backup and safeguards office PCs, network communication equipment, and other electronic devices from surges, spikes, brownouts and other power incidents. Designed with GreenPower UPS™ Technology to improve operating efficiency and to minimize energy consumption, users can enjoy significant energy cost savings over conventional UPS systems. What's in the box 1. VALUE600ELCD UPS2. USB Cable3. User's Manual4. Product Registration Card * Product contents may vary according to different regions. For detailed information, please refer to user's manual/quick start guide.
  11. Cyber Power Backup UPS System UT Series (Unit Only)
    Mulai

    Rp769.900

    Cyber Power Backup UPS System UT Series (Unit Only)
    Deskripsi:
    CyberPower UT650EG guarantees power protection for IT equipment such as computers, NAS, and storage devices. The product adopts line-interactive topology with Automatic Voltage Regulation (AVR) function to offer stabilized AC power output. The patented GreenPower UPS™ Bypass design achieves ultra-low power consumption to reduce energy costs, and allows a lower operation temperature which extends battery lifespan. The LED indicator shows the utility, battery and operating status of the UPS. It is also compatible with generators to extend power continuity. Other features include overload protection, EMI filter and configurable alarm to safeguard your devices. Its tower design allows users to place it easily on desks or other tight spaces. What's in the box 1. UT650EG UPS2. Product Registration Card3. Quick Start Guide * Product contents may vary according to different regions. For detailed information, please refer to user's manual/quick start guide.
  12. Cyber Power Smart Application UPS System Online S Series (Unit Only)
    Mulai

    Rp9.899.900

    Cyber Power Smart Application UPS System Online S Series (Unit Only)
    Deskripsi:
    CyberPower OLS1000E is a high-performance UPS featuring online double-conversion topology, which provides seamless Pure Sine Wave power for mission-critical devices such as NAS and servers, DVRs/surveillance systems, transportation and infrastructure, and emergency systems. It’s typically integrated in the back office, server room, and data center environment. What's in the box 1. OLS1000E UPS2. Power Cord3. USB Cable4. Phone Line5. User's Manual * Product contents may vary according to different regions. For detailed information, please refer to user's manual/quick start guide.
  13. Cyber Power Datacenter UPS System 3 Phase Online S Series (Unit Only)
    Mulai

    Rp92.999.900

    Cyber Power Datacenter UPS System 3 Phase Online S Series (Unit Only)
    Deskripsi:
    CyberPower OLS3S15KE guarantees power backup protection for IT equipment, servers, workstations, NAS/Storage devices, telecom devices, networking devices, security/emergency systems, and surveillance systems. The UPS adopts double-conversion topology to provide high-quality power output with additional ECO Mode to conserve power and save on energy costs. The UPS supports parallel expansion to allow the connections of multiple UPS units, achieving system redundancy. It is compatible with generators to prolong power continuity, and maintenance bypass switch to provide quick and safe maintenance without having to shut down UPS and connected equipment. The product can be connected to Emergency Power Off (EPO) switch, allowing users to shut off UPS immediately during emergency. The UPS can employ Extended Battery Modules (EBM) to prolong runtimes, and its built-in Smart Battery Management (SBM) enhances battery charging process to extend battery lifetime. This model also features multifunction LCD readout to display information of power and battery conditions. The PowerPanel Power Management Software allows user to perform real-time monitoring and remote management of the UPS. What's in the box 1. OLS3S15KE UPS2. Maintenance Bypass PDU3. Parallel Port Cover Plate4. Terminal Cover5. Terminal Splices6. USB Cable7. User's Manual8. Product Registration Card * Product contents may vary according to different regions. For detailed information, please refer to user's manual/quick start guide.
    atribut:
    • Output voltage (V): 208 ± 1% / 220 ± 1% / 230 ± 1% / 240 ± 1%
    • Outlets Type: Hardwire Terminal Block x 1
  14. Grundfos Semi Jet Pump Stainless Steel (Pompa Jet)
    Mulai

    Rp7.599.900

    Grundfos Semi Jet Pump Stainless Steel (Pompa Jet)
    Deskripsi:
    Grundfos JPA adalah pompa semi jet/sumur dangkal yang dapat diaplikasikan juga untuk pressure booster (penambah tekanan) pada instalasi rumah anda. Produk ini dilengkapi dengan pompa JPA, Pressure Switch, Pressure Gauge (Manometer) dan Diaphragm Tank. Fungsi Pressure Switch membuat pompa menyala secara otomatis sesuai dengan permintaan. Diaphragm Tank memastikan tekanan yang terkontrol pada suplai air dan meringankan kerja pompa sewaktu kekurangan air/kekurangan air pada kebocoran. Dan lagi, Diaphragm Tank meningkatkan kerja sistem dengan mengkompensasikan tekanan yang berkurang sewaktu keran air dibuka, yang juga mengurangi masalah water hammer (tekanan air secara tiba-tiba). Aplikasi yang cocok: - Menghisap Air dari Sumur Dangkal (kurang dari 8 meter). - Menghisap dari bak penampungan bawah ke roof tank/instalasi. - Mendorong air dari roof tank ke instalasi.
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 1 x 220-240
    • Liquid Temperature Range (°C): 0 to 35
    • Pumped Liquid: Water
    • Density (kg/m³): 998.2
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Maximum Operating Pressure (bar): 8
  15. TOYOX Toyospring Hose (Selang Benang / Selang Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp549.900

    TOYOX Toyospring Hose (Selang Benang / Selang Air)
    Deskripsi:
    TOYOSPRING Hose adalah selang tahan tekanan untuk tekanan balik dan vakum (isap), dan terbuat dari PVC lunak.Selang serbaguna yang dapat digunakan secara stabil untuk beragam cairan, seperti air, udara, minyak, dan bahan kimia.Penguat berupa koil logam membuat selang ini tidak mudah bengkok dan kempis sehingga cocok untuk tekanan isap dan tekanan balik pada bagian-bagian yang memiliki radius bengkokan kecil dan komponen bergerak, misalnya pada saluran yang terdapat di fasilitas dan peralatan.Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.Aplikasi : Selang untuk pipa saluran instalasi di pabrik dan yang ditanam di berbagai jenis mesinCairan : Udara Serbuk Minyak mineral Minyak hewani dan nabati Bahan kimia Air (kecuali air minum)Fungsi : - Anti-bengkok dan anti-kempot - Kelenturan - Tekanan - Transparansi - Vakum Perundangan : Sesuai RoHS2Spesifikasi : - Bahan utama: PVC lunak- Bahan penguat: Kawat baja keras- Diameter dalam: 6mm~100mm- Rentang suhu kerja: -5°C ~60°C
  16. Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor anda
    atribut:
    • Type: NYM Supreme
  17. SOLARFLAT Polycarbonate Roof (Atap Polycarbonate) Plain
    Mulai

    Rp12.999.900

    SOLARFLAT Polycarbonate Roof (Atap Polycarbonate) Plain
    Deskripsi:
    SOLARFLAT adalah solid flat polycarbonate sheet dengan tingkat kejernihan paling tinggi dan tahan terhadap benturan, diproduksi menggunakan material terbaik dan dengan teknologi terkini dari eropa dengan dioperasikan dengan pengalaman selama lebih dari 30 tahun di industri tersebut. Memiliki tingkat tembus pandang seperti kaca, juga sangat kuat, Atap polycarbonate Solartuff Solid adalah salah satu solusi lengkap untuk partisi dimana produk ini cocok dikombinasi dengan eksterior dan interior yang ada. SOLARFLAT melindungi anda dan keluarga anda dari sengatan sinar UV, membuat suasana lebih nyaman sekaligus tetap bisa menikmati cahaya matahari yang masuk seperti kanopi kaca. Dimana kualitas dan penampilan adalah gaya hidup anda, SOLARFLAT adalah pilihan yang harus anda pilih. Produk Aplikasi Atap Solarflat Transparan Polycarbonate: - Atap Transparan, Kanopi Kaca, Gazebo, Kubah. - Atap Rumah Kaca. - Pembatas Jalan Tol Kedap Suara. - Partisi Untuk Bangunan Umum Yang Terekspos Dengan Benturan Dan Vandalisme. - Plastik Untuk Kebutuhan Keamanan Dan Sekuritas Anda. - Tameng Anti Huru Hara. - Pelindung Mesin Pabrik. - Signage, Lampu, Lampu-Lampu Neon. - Papan Reklame, Dekorasi Lampu.
  18. DV Crimp Terminal SC Copper Lug (Skun Tembaga)
    Mulai

    Rp119.900

    DV Crimp Terminal SC Copper Lug (Skun Tembaga)
    atribut:
    • Material: 99.95% copper, coated by galvanized zinc
  19. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
    atribut:
    • Phase (v): 220
    • Cable Diameter (mm²): 0.75
    • Cable Type: H05RN-F
    • Capacity (L/minute): 20|35|45
    • Electrical Voltage (V): 220-240
    • Suction Pipe (inch): 1
  20. SIEMENS Inverter (Inverter Drive Kecepatan Variabel)
    Mulai

    Rp3.099.900

    SIEMENS Inverter (Inverter Drive Kecepatan Variabel)
    Deskripsi:
    SINAMICS G120 Power Module PM230 unfiltered Degree of protection IP20 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz Power low overload: 18.5kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240 s; Ambient temperature 0 to +40 °C (LO) 355x 140x 165 (HxWxD), FSC without Control Unit and operating unit released for CU240B/E-2 and CU230P-2 Firmware version V4.4 or higher Note: PM230 supported no safety
Daftar Harga Instalasi Solar Panel Terbaru October 2026
Trina Solar Panel MonocrystallineRp3.599.900
Chint Manual Interlock Panel (Kotak Pengunci Manual)Rp769.900
In-Lite Lampu Plafon LED Panel Inbow-BulatRp71.900
HIGHLANDER Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)Rp119.999.900
DV Switch Automatic Transfer (ATS)Rp4.199.900
ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Rp1.299.900
Hannochs Miniature Circuit Breaker 1P (MCB)Rp45.900
In-Lite T8 Fluorescent Light (Lampu)Rp49.900
Cyber Power Datacenter UPS System 3 Phase HSTP Series (Unit Only)Rp92.999.900
Cyber Power Backup UPS System Value Series (Unit Only)Rp1.799.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)