Beli Hedge Trimmer Makita di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Petrol Hedge Trimmer
    Mulai

    Rp9.399.900

    Makita Petrol Hedge Trimmer
    atribut:
    • Blade Length (mm): 490
    • Engine Capacity (ml): 21
    • Engine Power (kW/PS): 0.62/0.84
    • Campuran Bensin: 1.0423611111
    • Fuel Tank (L): 0.4
    • Tooth Spacing (mm): 29
    • Fuel: Bensin dan Oil
    • Blade Length (inch): 19-1/4
    • Capacity (inch): 19-14
    • Tooth Spacing (inch): 1-1/8
  2. KRISBOW Mesin Pemotong Rumput Tanpa Kabel
    Mulai

    Rp1.699.900

    KRISBOW Mesin Pemotong Rumput Tanpa Kabel
    Deskripsi:
    Cordless Grass Shear and Trimmer 18V
    atribut:
    • Battery Lithium Ion (AH): 2
    • Voltage (V): 18
    • Cutting Width (mm): 92
    • Output Shaft Speed (rpm): 1200
    • Hedge Trimmer Cutting Dia. (mm): <7.6
    • Included Battery and Charger: Yes
  3. Makita Mesin Profil Trimmer
    Mulai

    Rp1.299.900

    Makita Mesin Profil Trimmer
    atribut:
    • Collet: 6 mm (1/4 inch)
    • No Load Speed (rpm): 30
  4. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp869.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  5. TOTAL Cordless Hedge Trimmer Lithium Ion
    Mulai

    Rp579.900

    TOTAL Cordless Hedge Trimmer Lithium Ion
    atribut:
    • Voltage (V): 20
    • Maximum No Load Speed (rpm): 1400
    • Blade Length (inch): 18
  6. RYU Wood Trimmer
    Mulai

    Rp459.900

    RYU Wood Trimmer
    Deskripsi:
    Ryu (UN) Wood Trimmer RTR6-1 is a Profile Making Machine on Wood. This Machine is Suitable For Working on Balcony Floorboards, Hinged Stands, Decorative Work on The Edges, Groove Cutting, Dovetail Cutting, Window Gaps and More. This Machine Has a 440W Electric Power With a Load Speed of 30000rpm.
    atribut:
    • Power (W): 440
    • Max. Kedalaman: 30mm
    • No Load Speed (rpm): 30
  7. KRISBOW Mesin Pemotong Rumput Tanpa Kabel
    Mulai

    Rp1.499.900

    KRISBOW Mesin Pemotong Rumput Tanpa Kabel
    Deskripsi:
    Cordless Grass Trimmer 230mm 18V
    atribut:
    • Battery Lithium Ion (AH): 2
    • Voltage (V): 18
    • Cutting Width (mm): 230
    • Telescopic Length (mm): 300
    • No Load Speed (rpm): 10000
  8. Makita Mesin Bor Listrik
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp429.900

  9. Makita Mesin Gergaji Ranting Teleskopik
    Mulai

    Rp16.999.900

    Makita Mesin Gergaji Ranting Teleskopik
    Deskripsi:
    Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual MAKITA Petrol Prunning Chain Saw Machine EY 2650 H terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih MAKITA Petrol Prunning Chain Saw Machine EY 2650 H dengan harga terbaik.
    atribut:
    • Engine Capacity (kg): 25.4
    • Tangki Bahan Bakar: 0.6 L
    • Guide Bar Length (mm): 255
    • Chain Blade: Gauge : 3/8Inch Pitch : 0.05Inch
    • Sound Pressure Level: 89.5 dB(A)
    • Sound Level Power: 107.3 dB(A)
    • Vibration Level Front Handle: 4.9 m/s2
    • Vibration Level Rear Handle: 5.0 m/s2
    • Guide Bar Length (inch): 10
  10. BOSCH Wood Router
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Wood Router
    Deskripsi:
    Router genggam dengan durasi pemotongan cepat dan sempurna berada di tangan Anda!
    atribut:
    • Rated Input Power (W): 550
    • Height (mm): 188
    • Width (mm): 90
    • Input Power (W): 550
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 33000
  11. Tasco Mesin Potong Rumput
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Tasco Mesin Potong Rumput
    Deskripsi:
    Mesin Pemotong Rumput
    atribut:
    • Fuel mixture gasoline oil: 25:1
    • Ignition plug: BM-6A
    • Cutter Blade: 2 Teeth & Bonus 40 Teeth Carbide Tip
  12. KRISBOW Mata Gergaji Bundar untuk Kayu
    Mulai

    Rp94.900

    KRISBOW Mata Gergaji Bundar untuk Kayu
    Deskripsi:
    Ganti mata pisau geregaji lama Anda dengan circular blade saw Krisbow. Mata pisau geregaji bundar ini akan mempermudah Anda melakukan pemotongan kayu. Bahkan circular blade saw ini kerap jadi pilihan karena sangat praktis dan ketajaman mata pisaunya tahan lama. Pemotongan lebih cepat karena memiliki mata pisau yang sangat tajam.
  13. BOSCH Mata Gergaji Bundar Eco untuk Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp61.900

  14. Magnaflux Spotcheck WCP2
    Mulai

    Rp439.900

    Magnaflux Spotcheck WCP2
    Deskripsi:
    Cat Kontras Magnavis® WCP-2 memberikan latar belakang putih yang meningkatkan indikasi partikel magnetik. Magnavis® WCP-2 terdiri dari pigmen aseton dan anorganik dan menggunakan propelan aerosol karbon dioksida untuk kemudahan aplikasi.
    atribut:
    • Appearance: Opaque paint with a matte finish
    • Color in Visible Light: White
    • Odor: Mild Solvent
    • Flash Point: NA (Aerosol)
  15. monotaro Assembly Terminal Block (30A)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp29.900

    monotaro Assembly Terminal Block (30A)
    atribut:
    • Terminal Screws: M4
    • Wiring System: screw
    • Material: [Terminal base] phenol (black), [Cover] PC (transparent) / UL94-V0, [conductive plate] Brass (nickel plating), [the terminal screw portion Iron (chromate), [noted seal] Fiber
    • Maximum Current (A) : 1.25mm 2 wire: 15,2mm 2 wire: 20,3.5mm 2 cable: 30
    • Mounting system: Directly attached
    • Rated Insulation Voltage (V) : 600
    • RoHS Directive: Correspondence
    • Withstand Voltage (V) : 2500
  16. Secure Paper Shredder Maxi Cross Cut
    Mulai

    Rp1.499.900

    Secure Paper Shredder Maxi Cross Cut
    atribut:
    • Cut Type: Cross Cut
Daftar Harga Hedge Trimmer Makita Terbaru March 2026
Makita Cordless Hedge TrimmerRp1.799.900
Makita Petrol Hedge TrimmerRp9.399.900
KRISBOW Mesin Pemotong Rumput Tanpa KabelRp1.699.900
Makita Mesin Profil TrimmerRp1.299.900
Makita Gerinda TanganRp869.900
TOTAL Cordless Hedge Trimmer Lithium IonRp579.900
RYU Wood TrimmerRp459.900
KRISBOW Mesin Pemotong Rumput Tanpa KabelRp1.499.900
Makita Mesin Bor ListrikRp429.900
Makita Mesin Gergaji Ranting TeleskopikRp16.999.900

Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)