Beli Heavy Duty Bracket di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Tangga Lipat Heavy Dutyatribut:
- Item: Ladder
- Material: Aluminium
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- TEKIRO Heavy Duty Adjusting Crank Tool SetDeskripsi:alat untuk menahan crankshaft / crankcase rumah mesin motor, terdapat 8 pcs dalam 1 setDimensi Produk : 148mmx200mmx94mmFungsi : lat menahan crankshaft / crankcase rumah mesin motoMaterial : chrome molybdenumatribut:
- Material: Chrome Molybdenum
- Length (mm): 148
- Size (mm): 200, 94, 65, 57, 48
- Dimension 1 (mm): 148
- Dimension 3 (mm): 200
- Dimension 6 (mm): 94
- Dimension 7 (mm): 65
- Dimension 8 (mm): 57
- Dimension 9 (mm): 48
- ECOLAB Oven Cleaner and Heavy Duty DegreaserDeskripsi:Pembersih khusus berbahan Alkali untuk memberihkan kerak karbon / minyak pada Griddle, oven, deep fat fryer, dllatribut:
- Volume (ml): 5000
- Packaging: Jerry Can
- Product Form: Liquid
- SMC Heavy Duty Auto Drain Adhatribut:
- Thread Type: Rc
- suehiro Revo Caster (for Heavy Loads) Fixed CarDeskripsi:The load capacity is 4-5 times that of castings. The load distribution is good, and there is little looseness or looseness, so you can run quietly and withstand impacts. There is no risk of damage or failure, and running costs are low. The turning is smooth and the transporter is easy to operate. For heavy loads, it has very low starting and running resistance and moves very lightly. For handcartatribut:
- Material: Aluminium wheel heavy load urethane wheel (with ball bearing)
- Hub Thickness B (mm): 63
- Caster Type: Plate type fixed car caster
- Mounting base T1 x T2 (mm): 150x90
- Mounting hole diameter d2 (mm): 14
- Mounting height H1 (mm): 252
- Lock: None
- Mounting Hole Spacing, P1 x P2 (mm): 120x60
- Wheel Type: Single wheel
- Hardware: Steel plate heavy-duty mounting bracket
- Load Rank: Heavy load
- Wheel Width (mm): 44
- Allowable Load (kg): 1000
- Shape: Fixed caster
- Reference/Former Model: ATF 200
- Wheel Diameter D (mm): 200
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Pro'sKit Heavy-Duty Suction Cupatribut:
- Size (mm): Ø58x72
- Max. Load (kgs): 11
- Kozure Heavy Duty Rack (Rak Susun Besi)Deskripsi:Rak arsip Kozure terbuat dari material plat besi yang kuat sehingga dapat menahan beban dengan baik dimana rak arsip ini dapat menahan beban hingga 1200 Kg (1,2 ton). Rak arsip merk Kozure dapat menjadi pilihan tepat bagi Anda yang membutuhkan alternatif tempat penyimpanan dokumen atau arsip-arsip di kantor-kantor Anda sehingga dokumen-dokumen di kantor Anda dapat tertata secara rapi dan terorganisir dengan baik.Rak arsip merupakan satu dari sekian macam furniture kantor yang berfungsi sebagai tempat untuk menaruh file-file atau arsip-arsip kantor dengan penyusunan dokumen secara lateral. Tidak sepeti lemari arsip atau filling cabinet yang memiliki daun pintu dan serba tertutup, rak arsip tidak memiliki daun pintu dan penutup sisi dimana isi dari rak-rak dapat diakses secara langsung baik dari depan ataupun belakang. Untuk menaruh dokumen pada rak arsip maka dokumen-dokumen tersebut terlebih dahulu dimasukkan kedalam kotak arsip (odner). Selanjutnya odner yang sudah diisi dokumen-dokumen tersebut diletakkan pada rak arsip dan punggung dari kotak arsip dapat kita beri label sesuai dengan nama jenis dokumen yang kita simpan di dalamnya.atribut:
- Pole color: Blue
- Coating Process: Powder Coating
- Plat Thickness (mm): 0.7
- Color: Orange
- TRUSCO Nylon Caster TYS Series Heavy EquipmentDeskripsi:It is a standard light / medium load caster with traveling performance and load bearing capability. It is a standard size caster that is used for transportation trolleys, roll box pallets and other general work.atribut:
- Type: Fixed Type
- Load Type: Medium load
- Material (Wheel): Nylon
- Material (hardware): steel
- Specification: Plate type, double bearing entering
- Surface Treatment: (Bracket) Three-valued UNIQLO finishing
- Wheel Type: Single wheel
- Jembo NYYHY Series Heavy Thermoplastic Flexible Cable (Kabel)Deskripsi:- Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.atribut:
- Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
- Insulation Material: PVC
- Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
- Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
- Yane Hook BracketDeskripsi:Bracket / Siku Frame
- Blue Eagle Clip-Cap Welding HelmetDeskripsi:Lift front lens holder, Polypropylene shell, with semi-aluminum bracket.atribut:
- Lens Size (inch): 4 1/2x2
- Material: Polypropylene shell
- North Bayou Motorized Standing BracketDeskripsi:-Fit Most 32"-70" Flat Panel LED, LCD TV. Whether you are looking for a large plasma TV stand for your limited living room, or can not find best way to setup your LED, LCD TV or display in meeting room, exhibition room, restaurant, here maybe it is your best selection.-Camera mounting holder sold seperately This is the newest modular designed light weight mobile display stand comes in black powder coat gives you a brand new looked with 2 heavy duty poles to give you height adjustment from 1030mm(40.5) toatribut:
- Upright (inch): 19.7
- Material: Aluminium
- Yane Multi Purpose BracketDeskripsi:Digunakan sebagai Penghubung atau Penyambung antara kaki meja, sehingga meja akan lebih kuatatribut:
- Material: Steel
Daftar Harga Heavy Duty Bracket Terbaru December 2025
| KRISBOW Tangga Lipat Heavy Duty | Rp1.499.900 |
| TEKIRO Heavy Duty Adjusting Crank Tool Set | Rp829.900 |
| ECOLAB Oven Cleaner and Heavy Duty Degreaser | Rp479.900 |
| SMC Heavy Duty Auto Drain Adh | Rp4.599.900 |
| suehiro Revo Caster (for Heavy Loads) Fixed Car | Rp3.799.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp98.900 |
| Pro'sKit Heavy-Duty Suction Cup | Rp139.900 |
| SUGATSUNE Shelf Bracket | Rp26.900 |
| Kennedy Kotak Perkakas | Rp629.900 |
| WEIDMULLER Shielding bracket for standard inserts | Rp329.900 |
Data diperbarui pada 18/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































%20Fixed%20Car/6lP106584237-1.jpg)





/74P102095256-3.jpg)

/iaP102121658-2.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pelindung%20Las/Aksesori%20Masker%20Las/Blue%20Eagle%20Clip-Cap%20Welding%20Helmet/nnP104661851-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Pelindung%20Wajah/Jenis%20Tertutup/Blue%20Eagle%20Faceshield%20%26%20Visor%20Holder%20(Visor%20Bracket)/pcP104661912-1.jpg)