Beli Harga Steel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Alat Pembengkok Pipa)
    Mulai

    Rp1.999.900

    TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Alat Pembengkok Pipa)
    Deskripsi:
    Application : Bending of steel pipes and annealed stainless steel pipes.
    atribut:
    • Type: For mm
    • Bend Angle (°): 0 to 180
    • Purpose of Use: Bending process of soft copper pipe, iron pipe, and annealed stainless steel pipe.
  2. Cosmos Electric Iron (Stainless Steel Soleplate)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    Cosmos Electric Iron (Stainless Steel Soleplate)
    Deskripsi:
    Setrika dengan tapak lebih luas berbahan Stainless Steel, lebih awet karena tidak mengelupas dan tidak menempel pada pakaian. Kabel lentur & lebih panjang sehingga memudahkan dalam menyetrika.
    atribut:
    • Power (W): 400
  3. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    50%
    Mulai

    Rp14.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.
    atribut:
    • Material: SS 316
  4. Cosmos Blender dengan Pisau Stainless Steel (Blender)
    Mulai

    Rp239.900

    Cosmos Blender dengan Pisau Stainless Steel (Blender)
    Deskripsi:
    Kapasitas: 1 literDilengkapi ThermosatSafety lockFree penghalus bumbu keringDaya : 200 -380 wattMudah dan praktis digunakanCosmos CB-171P - Blender Plastik 1 Liter 350 Watt terbaru! Dengan desain warna yang indah mampu membuat jus blender dengan kapasitas sebanyak 1 Liter dengan mudah. Membuat jus blender maupun bahan dapur dalam keadaan kering maupun basah dapat anda lakukan dengan menggunakannya. Pisau terbuat dari bahan stainless steel dapat membuat bahan makanan atau minuman menjadi halus
    atribut:
    • Capacity (L): 1
  5. monotaro Straight Shank Drill Cobalt for SS (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    92% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    monotaro Straight Shank Drill Cobalt for SS (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    It is suitable for drilling of general steel from stainless steel. (Workpiece) Stainless steel, carbon steel, alloy steel, general steel
    atribut:
    • Material: HSSCo8
  6. SCHUH Pressure Gauge All Stainless Steel (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Mulai

    Rp1.499.900

    SCHUH Pressure Gauge All Stainless Steel (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    ApplicationSS Series is a premium design pressure gauge with fully stainless steel construction, liquid fillable andwith various option used in extreme corrosive and severe environment. It is used on pneumatic control system, control panel, pressure regulator, valve positioner, analyzer, pneumatic octuotor, etc.Industries coverage are as Oil & Gas On & Offshore power plants, steel mining, process, pulp and poper water & sewage ond petrochemical plants.Technical Specification SS Series- Nominal Size : 40, 50 and 63 mm- Accuracy Closs:Class 1.6 (@ 50, 63 mm)Class 2.5 (@ 40 mm)- Ingress Protection : IP 65 (Weather tight)- Scale Range :Pressure 0.. 1000 barVacuum -1 bar... 0Compound -1.. 24 bar- Tube Element Shape :P 100 bar in helicoil- Filling : Dry or liquid filled- Operating Temperature: Ambient temperature -30°.. +70°CMedium temperature 180°C Max.- Temperature Error:Additional error when pressure element temperaturedeviates from reference temperature +20°C (+68°F}be 20.4% / 10°C (50°F) rising or falling- Over Pressure Limit:130% of F.S. P 100 bar- Dial Graduation:Block graduation on white for single rangeBlack and red graduation on white for dual ranges
    atribut:
    • NPT Adaptor (inch): 1/4
    • Body Material: Stainless Steel 304
    • Connector Material: Stainless Steel 304
  7. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp949.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  8. TRUSCO Jaring Kawat Stainless Steel
    Mulai

    Rp3.799.900

    TRUSCO Jaring Kawat Stainless Steel
    Deskripsi:
    The weave of alternating vertical and horizontal lines uses stainless steel wire, so it is strong in water and rich in durability. For sieve, filter for general filtration For mining, for physics and chemitry.
    atribut:
    • Width (mm): 1000
    • Length (m): 5
    • Mesh: 20
    • Count (#): 30
    • Mesh Size (A): 0.98
    • Wire Diameter (mm): 0.29
  9. TRUSCO Holesaw Carbide Tipped for Stainless Steel (Gergaji Lubang)
    59%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp489.900

    TRUSCO Holesaw Carbide Tipped for Stainless Steel (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    This is a masterpiece of tipped hole saws. Ideal for drilling sheet metal and other stainless steel products. The effective cutting capacity is 5mm (TTG14 is 4mm). In case of using an electric drill, low speed is recommended at リ 40 or more.
  10. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp20.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
  11. SOL HARD Stainless Steel Padlock (Gembok)
    53%
    Mulai

    Rp579.900

    SOL HARD Stainless Steel Padlock (Gembok)
    atribut:
    • Material: Body, shackle:Stainless steel (SUS304), Key:Brass
    • Specification: 3 keys included
    • Purpose of Use: Various doors, mailboxes, lockers, bags, storage boxes at construction sites, tool boxes, car stop poles, and the like.
  12. Golden Flying Fish Eating Fork Stainless Steel (Garpu Makan)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp43.900

    Golden Flying Fish Eating Fork Stainless Steel (Garpu Makan)
    Deskripsi:
    Garpu Makan Food Grade. Garpu stainless steel GM0303 – Golden Flying Fish. Food grade, kuat, tahan lama, tebal (1,6mm). Tidak mengubah rasa atau menimbulkan reaksi kimia pada makanan. Diproduksi di Indonesia dengan material stainless steel ber-SNI (Sertifikat Nasional Indonesia).
  13. KDS Straight Ruler Stainless Steel (Penggaris / Mistar)
    68%
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp50.900

    KDS Straight Ruler Stainless Steel (Penggaris / Mistar)
    Deskripsi:
    Straight Rules Stainless Steel - Safety Bases - Line MarkerPengaris ini terbuat dari stainless steel yaitu baja anti karat dan tersedia dalam 6 ukuran. Dilengkapi dengan conversion table.
  14. SSS Drivetrain Part Rear Steel Girder (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp199.900

    SSS Drivetrain Part Rear Steel Girder (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    Sproket belakang SSS dikenal dengan ketangguhannya dirancang untuk pemakaian jangka panjang yang dihasilkan oleh Penggunaan High Carbon Steel didukung teknologi 'Full Heat Treatment' yang membuat sproket menjadi lebih keras
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
Daftar Harga Harga Steel Terbaru October 2026
TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Alat Pembengkok Pipa)Rp1.999.900
Cosmos Electric Iron (Stainless Steel Soleplate)Rp149.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Rp14.900
Cosmos Blender dengan Pisau Stainless Steel (Blender)Rp239.900
monotaro Straight Shank Drill Cobalt for SS (Mata Bor Lurus)Rp20.900
SCHUH Pressure Gauge All Stainless Steel (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Rp1.499.900
Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Rp949.900
TRUSCO Jaring Kawat Stainless SteelRp3.799.900
TRUSCO Holesaw Carbide Tipped for Stainless Steel (Gergaji Lubang)Rp489.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Rp20.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)