Beli Gerinda Tangan Dewalt di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  2. INGCO Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp419.900

    INGCO Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    INGCO Angle Grinder// Mesin Gerinda Tangan Inch
  3. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  4. DEWALT Angle Grinder Small (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp1.099.900

  5. DEWALT Angle Grinder Large (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp2.799.900

  6. RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    36%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp399.900

  7. RYU Cordless Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp1.499.900

  8. DEWALT Cordless Angle Grinder Max Slide SAG M10 Kit
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.599.900

    DEWALT Cordless Angle Grinder Max Slide SAG M10 Kit
    Deskripsi:
    Specifications:Voltage : 20VBattery Capacity : 5.0 AhBattery : 2Charger : DCB115Disc Diameter : 100mm ( 4" )Spindle Thread : M10Switch Type : SliderNo Load Speed : 9000 rpmSoft Start : YesE-clutch : YesE-brake : YesWeight : 2.9 Kg ( With Battery )Features:- Brushless motor of the angle grinder requires no brush changes.- DEWALT grinder's brake stops wheel in 2 seconds or less on average.- Kickback Brake engages when a pinch, stall, or bind-up event is sensed and the electronic brake engages with maximum force to quickly stop the wheel, reduce the movement of the metal grinder and shut the grinder off- Power Loss Reset prevents accidental restarts following a power disruption when the tool is left in the "on" position
    atribut:
    • Voltage (V): 20
    • Battery Capacity (AH): 5
    • Charger: DCB115
    • Disc Diameter (mm): 100
    • Spindle Thread: M10
    • Switch Type: Slider
    • No Load Speed (rpm): 9000
  9. BOSCH Grinding Wheel Metal Expert for Metal (Batu Gerinda Poles)
    29%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp13.900

  10. DEWALT Rechargeable Disc Grinder
    Mulai

    Rp8.699.900

    DEWALT Rechargeable Disc Grinder
    atribut:
    • Whetstone Diameter (mm): 125
    • Charging Time (minute): 60
    • No Load Rotation Speed (rpm): 9000
  11. KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp969.900

    KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Deskripsi:
    Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
  12. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

  13. DEWALT Cordless Angle Grinder Max Flexvolt
    Mulai

    Rp3.599.900

    DEWALT Cordless Angle Grinder Max Flexvolt
    Deskripsi:
    Specifications:Voltage: 54V MaxMax Disc. Diameter: 125 mmNo Load Speed: 9.000 mmSpindle Thread: M14Spindle Lock: YesBattery Chemistry: XR Li-IonBattery Capacity: 2 pcs x 6.0 AhWeight: 2.18 KgWeight: 4.6 Kg
    atribut:
    • Voltage (V): 54
    • Max Disc. Diameter (mm): 125
    • No Load Speed (mm): 9000
    • Spindle Thread: M14
    • Spindle Lock: yes
    • Battery Chemistry: XR Li-Ion
    • Battery Capacity: 2 pcs x 6.0 Ah
  14. DEWALT Battery
    Mulai

    Rp469.900

Daftar Harga Gerinda Tangan Dewalt Terbaru November 2026
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
INGCO Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp419.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
DEWALT Angle Grinder Small (Mesin Gerinda Tangan)Rp1.099.900
DEWALT Angle Grinder Large (Mesin Gerinda Tangan)Rp2.799.900
DEWALT Angle Grinder Variable SAG (Mesin Gerinda Tangan)Rp1.599.900
DEWALT Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp2.199.900
RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp399.900
DEWALT Die Grinder (Mesin Gerinda Tuner)Rp1.799.900
RYU Cordless Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp1.499.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)