Beli Gerinda Asah Ketam di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp969.900

    KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Deskripsi:
    Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
  2. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  3. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  4. ALDO Mesin Pengasah Pisau
    Mulai

    Rp14.999.900

    ALDO Mesin Pengasah Pisau
    atribut:
    • Type: MF206N
    • Max Blade Length (mm): 630
    • Blade Cutting Angle (°): 35-90
    • Speed (rpm): 2800
    • Voltage (V/Hz): 230/50
    • Input Power (W): 550
  5. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

  6. AKS Mesin Gerinda Asah Pisau Otomatis
    Mulai

    Rp40.999.900

    AKS Mesin Gerinda Asah Pisau Otomatis
    atribut:
    • Max. Sharpening Length (mm): 630
    • Grinding Motor (HP): 2
    • Freed Motor (HP): 1/3
    • Grinding Wheel Size (mm): 125x50x16
    • No Load Speed (rpm): 2850
  7. monotaro Abrasive Sharpener (Pengasah Abrasif)
    Mulai

    Rp109.900

    monotaro Abrasive Sharpener (Pengasah Abrasif)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Drill Sharpener
    atribut:
    • Package Weight (g): 86
    • Operating Range (mm): Ø 2.0-12.5(5/64-1/2inch)
    • Optimal Operating Rotation Speed (rpm): 2000-3500
    • Grain Size: 100
  8. AKS Mesin Gerinda Asah Pisau Otomatis Seri SJ
    Mulai

    Rp209.999.900

    AKS Mesin Gerinda Asah Pisau Otomatis Seri SJ
    atribut:
    • Grinding Capacity (mm): 660x76x9.5
    • Coarse Grinding Wheel Size (mm): 250x19x25.4
    • Fine Grinding Wheel Size (mm): 100x50x16
    • Grinding Power (Hp): 2
    • Pine Wheel Motor: 1/2
    • Coolant Pump Motor (Hp): 1/8
    • No Load Speed (rpm): 1700
    • Overall Dimensions (mm): 1900x840x1680
    • Power of Table Travel (Hp): 1/2
  9. NISHIGAKI Drill Sharpener (Pengasah Mata Bor)
    Mulai

    Rp1.499.900

    NISHIGAKI Drill Sharpener (Pengasah Mata Bor)
    Deskripsi:
    - Blade edge adjuster- A chuck- B Chuck
  10. Makita Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Makita Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 2.850 / 3.450
  11. KRISBOW Mesin Asah Serbaguna
    Mulai

    Rp1.599.900

    KRISBOW Mesin Asah Serbaguna
    atribut:
    • Wheel Grinder Size: 4,5x1,5x9/16 Inch
    • Input Power (W): 250
    • No Load Speed (rpm): 140
  12. Wipro Mesin Asah Mata Pisau
    Mulai

    Rp6.499.900

    Wipro Mesin Asah Mata Pisau
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Max Clamping Thickness (mm): 8
    • Max Length of Blade (mm): 630
    • Motor Power (W): 370
    • Voltage (V): 220
    • Gerinda Wheel Size: 200 x 20 x 15.88; 200 x 25.4 x 15.88
    • No Load Speed (rpm): 2800
  13. BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • No Load Speed (rpm): 16500
  14. STANLEY Thickness Planer (Mesin Serut Kayu)
    Mulai

    Rp8.799.900

    STANLEY Thickness Planer (Mesin Serut Kayu)
    Deskripsi:
    Stanley STP18-B1 thickness planner merupakan mesin serut kayu yang sudah memiliki daya 1800 watt sehingga memberikan solusi produktif untuk kontrol ketebalan . Pengaturan pemotongan sangat presisi dengan penyesuaian kedalaman 0,4 mm - 1,6 mm untuk akurasi yang sangat baik .
    atribut:
    • Power (W): 1800
    • Voltage (V): 220-240
    • Electrical Input Power (W): 1800
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Cutting Height (mm): 152
    • Feeding Speed (m/minute): 7.9
    • K3L License: Yes
    • Maximum Cutting Depth (mm): 3.2
    • No Load Speed (rpm): 10000
    • Planning Width (mm): 318
  15. Kakuri Ryoba Saw GIKOH
    Mulai

    Rp319.900

    Kakuri Ryoba Saw GIKOH
    Deskripsi:
    -Carbon steel for cutting tools is used and impulse method blade edge quenching(impact quenching)is applied for long-lasting sharpness.-From DIY to cutting unwanted large items.
    atribut:
    • Blade length: 240mm
  16. Wipro Mesin Jointer
    Mulai

    Rp11.999.900

    Wipro Mesin Jointer
    atribut:
    • Fence Tilt: 45°L, 90°,45°R
    • Cutting Depth (mm): 3
    • Cutting Rabbeting (mm): 12.7
Daftar Harga Gerinda Asah Ketam Terbaru November 2026
KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp969.900
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
ALDO Mesin Pengasah PisauRp14.999.900
BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)Rp519.900
AKS Mesin Gerinda Asah Pisau OtomatisRp40.999.900
KRISBOW Set Mesin Asah Mata BorRp9.999.900
monotaro Abrasive Sharpener (Pengasah Abrasif)Rp109.900
AKS Mesin Gerinda Asah Pisau Otomatis Seri SJRp209.999.900
Wipro Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp65.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)