Beli Gergaji Meja 10 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp259.900

    BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material
    Deskripsi:
    Multi Material untuk gergaji bundar genggam. Mata pisau yang cocok untuk pemotongan bahan apa pun dengan hasil yang rapi. Pemakaian cutting oil universal 2 607 001 409 dapat meningkatkan usia mata pisau beberapa kali lipat lebih lama saat memotong logam.
    atribut:
    • Tooth Shape: TCG
    • Cutting Result: Fine Cut
    • Hook Angle (°) (α): -5
  2. BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

    BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu
    atribut:
    • Hook Angle (°) (α): 15
    • Tooth Shape: ATB
  3. BOSCH Mata Gergaji Bundar Eco untuk Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp61.900

  4. RYU Table Saw
    Mulai

    Rp1.099.900

    RYU Table Saw
    Deskripsi:
    Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
  5. KRISBOW Gergaji Pita Portabel
    Mulai

    Rp4.799.900

    KRISBOW Gergaji Pita Portabel
    Deskripsi:
    Gunakan gergaji pita portabel untuk mempermudah pekerjaan Anda memotong benda kerja. Gergaji pita merupakan power tool yang menggunakan pisau yang terbuat dari material metal dengan gigi potong berukuran sama sepanjang pisau potong. Alat ini digunakan untuk jenis pemotongan yang berkelanjutan dengan material yang sangat banyak. Lengkapi alat potong Anda dengan gergaji pita portabel persembahan Krisbow sekarang.
    atribut:
    • Motor (W/V/PH): 1100/220/1
    • Blade FPM: 0 – 420
    • Blade Dimensions (LxWxH) (mm): 1140x12.5x0.6 18T
    • Cutting Capacity (mm)/(inch): 127x127/5
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 550x300x400
    • Packing Dimensions (mm): 600x340x440
    • Protection Class: II
    • Resitance: 0-2.4
  6. RYU Gergaji Potong
    Mulai

    Rp1.099.900

  7. KRISBOW Gergaji Listrik Mini
    Mulai

    Rp1.799.900

    KRISBOW Gergaji Listrik Mini
    atribut:
    • Blade Size (mm): 89
    • Max. Cutting Depth Soft Wood/Tile/ Aluminium (mm): 28.5/8/3
    • Power (W/V/Hz): 600/220/50
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 40x10x13
    • No Load Speed (rpm): 5500
  8. RYU Mata Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp15.900

  9. KRISBOW Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Bundar
    atribut:
    • Blade Size (mm): 185
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 35x26x25
    • Input Power (W): 1300
    • Max Cutting Depth 45°(mm): 40
    • Max Cutting Depth 90°(mm): 65
    • No Load Speed (rpm): 5000
  10. BOSCH Circular Saw Blade Expert for Wood Speed
    Mulai

    Rp159.900

    BOSCH Circular Saw Blade Expert for Wood Speed
    Deskripsi:
    Circular saw blades for hand-held saws expert for wood speed. For fast cuts in all types of wood
    atribut:
    • Tooth Shape: ATB
  11. BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp56.900

  12. BITEC Mata Gergaji Bundar Standar untuk Kayu
    Mulai

    Rp78.900

    BITEC Mata Gergaji Bundar Standar untuk Kayu
    atribut:
    • Type/Packing: 1 pc / paper box
  13. BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam
    Mulai

    Rp1.799.900

    BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam
    atribut:
    • K3L License: Yes
  14. Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp3.299.900

    Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)
    atribut:
    • Cutting Board Length (inch): 16
  15. RYU Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp669.900

  16. TRUSCO Carbide Tip Saw for Aluminium
    Mulai

    Rp589.900

    TRUSCO Carbide Tip Saw for Aluminium
    Deskripsi:
    -A tipped saw that uses a high precision base metal and has a flexible tip so it is hard to chip even with unstable work.-A tipped saw for professionals that is long life and high work efficiency.-Aluminum building materials in general such as aluminium sashes and aluminum siding, non-iron metals(copper, brass, light alloys, etc.)
    atribut:
    • Base Metal Materials: Tool Steel
    • Tip Material: Carbide
    • Purpose of Use: Aluminium Building Materials in General Such as Aluminium Sashes and Aluminium Siding, Non-Iron Metals (Copper, Brass, Light Alloys, Etc.)
  17. FIRMAN Gergaji Mesin Bensin
    Mulai

    Rp3.899.900

    FIRMAN Gergaji Mesin Bensin
    Deskripsi:
    FCS58XP merupakan salah satu produk mesin gergaji rantai berbahan bakar bensin 2-tak dari Firman Indonesia yang digunakan sebagai alat untuk menebang atau memotong batang pohon. Dengan listrik maksimum 2.1 KW dan kapasitas silinder 51.6 cc, mesin ini dapat membantu pekerjaan mulai dari memotong/membersihkan ranting-ranting dari hasil penebangan pohon hingga menebang pohon yang berukuran besar. Mesin ini mampu bermanuver dengan baik serta minim getaran sehingga mesin ini mudah digunakan untuk pengguna profesional maupun pengguna amatir. Handle di bagian depan mesin ini juga didesain khusus untuk memberikan kenyamanan dan keamanan pengguna karena terdapat rem yang berfungsi untuk menghentikan putaran rantai secara darurat sekaligus berguna sebagai pelindung tangan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Dengan menggunakan sistem penyalaan recoil (diengkol) yang ringan dan mudah, anda tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan mesin ini. Selain itu, material silinder pada mesin ini terbuat dari bahan nikel yang mempunyai keunggulan yaitu titik muai yang tinggi sehingga mesin lebih tahan terhadap suhu panas dan mudah dihidupkan meskipun dalam keadaan panas. Bahan bakar yang digunakan mesin ini yaitu bensin campur dengan kapasitas 550 ml, dengan perbandingan jumlah bensin dan oli 2-tak sebesar 25:1. Dengan jumlah kapasitas bahan bakar tersebut, mesin ini dapat dioperasikan selama kurang lebih 30 menit. Dilengkapi dengan sistem pelumasan otomatis, mesin ini membutuhkan oli pelumas rantai sebanyak 260 ml untuk menjaga rantai tetap terlumasi secara terus menerus ketika sedang bekerja. Dengan membeli mesin ini, Anda akan merasakan kemudahan serta kenyamanan dalam pekerjaan menebang pohon. Selain itu, dengan kekuatan mesin gergaji rantai ini anda akan mendapatkan hasil pemotongan yang lebih maksimal dibandingkan dengan menebang pohon dengan memakai metode konvensional seperti menggunakan kapak atau gergaji tangan yang membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra.
    atribut:
    • Fuel Tank Capacity (ml): 550
    • Chain Oil Capacity (ml): 260
    • Cylinder Capacity (cc): 51.6
    • Maximum Electricity (kW): 2.1
Daftar Harga Gergaji Meja 10 Terbaru February 2026
BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi MaterialRp259.900
BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk KayuRp149.900
BOSCH Mata Gergaji Bundar Eco untuk KayuRp61.900
RYU Table SawRp1.099.900
KRISBOW Gergaji Pita PortabelRp4.799.900
RYU Gergaji PotongRp1.099.900
KRISBOW Gergaji Listrik MiniRp1.799.900
RYU Mata Gergaji BundarRp15.900
KRISBOW Mesin Gergaji BundarRp1.599.900
BOSCH Circular Saw Blade Expert for Wood SpeedRp159.900

Data diperbarui pada 03/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)