Beli Gergaji Listrik Serbaguna di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Dongcheng Corded Reciprocating Saw (Gergaji Listrik Serbaguna)atribut:
- Size (mm): 90
- No-load Strokes: 0-2300
- Length of Strokes (mm): 30
- Max. Cutting Capacity in Steel (mm): 90
- Max. Cutting Capacity in Wood (mm): 90
- Rated Input Power (W): 590
- Buddy Gergaji Serbaguna Gagang Aluminiumatribut:
- Size (mm): 350
- WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.atribut:
- Type: Physical & Chemical Properties
- Base Oil Type: Petroleum-based / Mineral Oil
- REXCO Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:Melindungi metal dari karat dam korosi. Melepaskan mur dan baut yang berkarat dengan kemampuan penetresi yang cepat. Menghilangkan bunyi derit akibat gesekan. Membersihkan kotoran, oli, aspal, dan debu.atribut:
- Base Oil Type: Petroleum-based / Mineral Oil
- Sherlock Wood saws (Gergaji Kayu)atribut:
- Size (inch): 12
- Material Handle: Wood
- OMRON General Purpose Relay Standard Type LY2 (Relai Serbaguna)Deskripsi:General Purpose Relay, Standard type, Plug-in terminal, 2 Poles, Coil Ratings 100 VAC/110 VAC
- TEKIRO Multifunction Pliers (Tang Serbaguna)Deskripsi:TANG LIPAT MULTIFUNGSI 17 IN 1Bermaterialkan Stainless Steel dengan fungsi antara lain, Tang lancip untuk menjepit ruang yang sempit, Tang Penggigit Utama untuk menjepit benda dengan kuat, Pemotong Kabel, Pisau untuk mencabut karet pada kabel, Gergaji untuk memotong, Pengait untuk menarik kawat, Obeng untuk membuka sekrup minus, Obeng untuk membuka sekrup plus, Pembuka kaleng, Pisau untuk menusuk dan memotong, Pengait untuk menarik kabel, Penggaris untuk mengukur, Kikir untuk meratakan dan menghaluskan,
- BOSCH Cordless Multi Cutter Tool (Mesin Pemotong Serbaguna)Deskripsi:Set Content: - 5 x lembar ampelas, K 2 x 80, 2 x 120, 1 x 240 (2 608 621 104)- 1 x Pisau Pemotong Plunge (2 608 662 508)- 1 x pisau gergaji segmental (2 608 662 527)- 1 x pelat ampelas (2 608 661 B11)
- OMRON General Purpose Relays Built-in LED Indicator Type LY2N (Relai Serbaguna)Deskripsi:General Purpose Relays, Built-in LED indicator type, Plug-in terminal, 2 Poles,Coil Ratings 100 VAC / 110 VAC
- Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB)Deskripsi:Untuk pemakaian dengan arus hubung singkat ≤ 6kA1. Kapasitas pemutusan:- Standar SNI 8528-1:2018 mengacu IEC 60898-1:2015- Icn = 6000A (230V - 1P, 400V 2-3P).2. Kurva C (magnetis trip antara 5 dan 10 In).3. Daya Tahan MCB :- Electrical Trip: 10,000 kali- Mechanical Trip: 20,000 kaliatribut:
- Breaking Capacity (kA): 6
- Curve Code: C
- Rated Operational Voltage (V): 230
- Number of Poles: 1P
- Frequency (Hz): 50/60
- Magnetic Trip: 5~10 x In
- Mounting Mode: Clip-on
- Network Type: AC
- Trip Unit: Thermal-magnetic
- INGCO Cordless Multi Cutter Tool Oscillating (Mesin Pemotong Serbaguna Baterai)atribut:
- Voltage (V): 20
- Set Contents: With 1PCS flexible scraper With 1PCS cutting saw blade With 1PCS segment saw blade With 1PCS hex key With 1PCS sanding base With 3PCS sanding paper Battery and charger not included Packed by color box
- No Load Speed (rpm): 5000-20000
- KNIPEX Control Cabinet Key (Kunci Serbaguna)Deskripsi:- Convenient key set for opening and closing general cabinets and blocking systems.- Square: 5, 6 to 7, 8 to 9mm- Triangle: 7 to 8, 9 to 10, 11 to 12mm- Hook Type: 3 to 5mm- Half circle type: 6mm- Square Head (3 stage) : 6 to 9mm-
- BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- KRISBOW Cordless Multi Cutter (Mesin Pemotong Serbaguna)atribut:
- Oscillation Angle (°): 2.8
- Battery Power (V/mAH): DC 12/1500
- Battery Type: Lithium Ion
- No Load Speed (rpm): 5000-15000
- TEKIRO Insulated Screwdriver Set (Obeng Listrik)Deskripsi:Handle Karet lebih kokoh dan tidak mudah panasBesi obeng kokoh tidak mudah penyok dan terbakarAda bag pannel untuk tempat obengFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )&(-) pada bagian listrik seperni pannel, MCB dllMaterial :Chrome VanadiumDimensi : (+)1x80mm (+)2x 100mm (+)3x 150mmatribut:
- Set Contents (mm): (+)1x80, (+)2x100, (+)3x150, (-)4x100, (-)5.5x125, (-)6.5x150, (-)8x150
- Blade Material: Chrome Vanadium
- Handle Material: VDE / Insulated Cushion
- Tip Finish: Black Oxide
- Tip Size: (+)1 / (+)2 / (+)3 / (-)4 / (-)5.5 / (-)6.5 / (-)8
- Tip Type: Philips (+) / Slotted (-)
- Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)Deskripsi:- Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.atribut:
- Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
- Insulation Material: PVC
- Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
- Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
Daftar Harga Gergaji Listrik Serbaguna Terbaru November 2026
| Dongcheng Corded Reciprocating Saw (Gergaji Listrik Serbaguna) | Rp1.199.900 |
| Buddy Gergaji Serbaguna | Rp229.900 |
| C-Mart Gergaji Serbaguna | Rp159.900 |
| BOSCH Cordless Sabre Saw (Mesin Gergaji Reciprocating Baterai) | Rp3.599.900 |
| Buddy Gergaji Serbaguna Gagang Aluminium | Rp359.900 |
| WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna) | Rp60.900 |
| REXCO Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna) | Rp35.900 |
| Sherlock Wood saws (Gergaji Kayu) | Rp68.900 |
| OMRON General Purpose Relay Standard Type LY2 (Relai Serbaguna) | Rp58.900 |
| TEKIRO Multifunction Pliers (Tang Serbaguna) | Rp96.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/l5P103444761-1.jpg)


/p9P101518909-2.jpg)

/0cP101000012-28.jpg)
/acP101002372-6.jpg)
/dwP105168500-1.jpg)
/1dP102127049-2.jpg)
/8hP103684305-3.jpg)
/P103083791-1.jpg)
/P102127056-1.jpg)
/bpP103102421-11.jpg)
/P102268757-1.jpg)
/P101000154-1.jpg)
/mtP103636821-2.jpg)
/qqP101003962-2.jpg)
/iaP102121658-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)