Dongcheng Corded Reciprocating Saw (Gergaji Listrik Serbaguna)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Size (mm)90
No-load Strokes0-2300
Length of Strokes (mm)30
Max. Cutting Capacity in Steel (mm)90
Max. Cutting Capacity in Wood (mm)90
Rated Input Power (W)590

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait