Beli Gergaji Cas di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- METABO Cordless Sabre SawDeskripsi:Robust die-cast aluminium gear housing, coated for optimum handlingVariospeed (V) Electronics for working with customised stroke rates for the materials usedSaw blade rotatable by 180° for working comfortably overheadMetabo Quick for changing saw blades without toolsDepth guide can be adjusted for ideal utilisation of the saw blade and diverse applications such as plunge cutsWide range of uses thanks to the adapted Metabo saw blade rangeWith metaBOX, the intelligent solution for transport and storageMany brands, one battery pack system: This product can be combined with all 18V battery packs and chargers of the CAS brands: www.cordless-alliance-systems.comScoope of delivery:Hexagonal wrenchmetaBOX 145 L2 Li-Power battery packs (18 V/4.0 Ah)Charger ASC 55 "AIR COOLED"atribut:
- Battery Voltage (V): 18
- BOSCH Carbide-Tipped Core Bit for Masonry & ConcreteDeskripsi:These individual core bit heads come with a center pin and require a compatible adapter or extension to install them on a compatible rotary hammer drill. A variety of adapters and extensions can be used with the heads, which allows them to be used with a wider variety of rotary hammer drills than one-piece core bits. The heads create large, shallow holes in concrete, masonry, and limestone.
- TEKIRO Hacksaw FrameDeskripsi:Gergaji besi ini terbukti dapat memotong lebih cepat dari pada produk serupa, dikarenakan mata pisaunya yg mencapai 12 inchi mampu memotong pipa air tanpa perlu menggunakan alat bantu lainnya.TEKIRO Gergaji Besi[12Inch], gergaji besi berukuran 12 Inch dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.Fungsi : Untuk memotong Besi dan PVCMaterial : BimetalSpesifikasi:- Aluminium handle- Two-hand grip for comportable and easy operation- Soild aluminium frame- Quick and easy blade changeatribut:
- Size (inch): 12
- Material: Bimetal
- Dimension 2 (mm): 359
- Dimension 1 (mm): 370
- Dimension 4 (mm): 132
- Dimension 5 (mm): 124
- Dimension 3 (mm): 208
- Aoki Lampu Senter LED BesarDeskripsi:DESKRIPSI:1. Diameter lensa 14,3 cm2. Jarak cahaya senter hingga 1000 meter3. Menggunakan baterai cas ulang, kapasitas besar 3500mAh4. Menggunakan baterai awet, dapat dicas ulang lebih dari 500 kali5. Dilengkapi LED yg tahan lama, sangat terang dan hemat energi6. Menggunakan 15W LED HALOGENINTRUKSI :- Pasang colokan kabel pada unit dan masukan pada sumber arus AC 220V/50hz. Dan lampu indikator pengecasan akan menyala.isi dalam box :- 1 unit senter jumbo- 1 pc tali (strap)NOTE :- Mohon cas ulang (3 jam) sebelum pemakaian pertama kali.- Mohon segera dicas saat lampu mulai redup,Apabila tidak dilakukan pengecasan maka akan mempengaruhi masa pakai batrai. (waktu pengisian daya tidak boleh lebih dari 10 jam)- Jangan menyalakan perangkat (digunakan) pada saat pengisian baterai.- Jika lampu tidak digunakan untuk waktu yg lama harus melakukkan pengecasan setiap 3bulan sekali agar kualitas baterai lampu tetap bagus meskipun tidak digunakan atau jarang digunakan.- Mohon untuk tidak menerangi mata secara langsung karena dapat berakibat pada penglihatan,Jangan dibiarkan terkena hujan atau embun.
- METABO Cordless JigsawDeskripsi:Extremely handy due to small handle size and soft-grip surfacePrecise and material-matched sawing due to the variable stroke rate, pendulum stroke and low-lying saw blade guidance with spring supportMetabo Quick for changing saw blades without tools and with automatic ejectionSelectable shaving blower function ensures free view of cutting lineWith metaBOX, the intelligent solution for transport and storageMany brands, one battery pack system: This product can be combined with all 18V battery packs and chargers of the CAS brands: www.cordless-alliance-systems.comScoope of delivery:Extraction nozzleHexagonal wrenchmetaBOX 145 Lwithout battery pack, without chargerProtective glassChip guard plateatribut:
- Uncertainty of Measurement K (m/s²): 1.5
- Battery Voltage (V): 18
- Cutting Depth Sheet Steel (mm): 10
- Pendulum Stroke Levels: 4
- Saw Blade Stroke (mm): 22
- APR Impact WrenchDeskripsi:Type AP78PROMAX+ adalah seri lengkap cvt edition impact JUMBO ANVIL 1/2INCH tenaga asli 1850nm tidak ada baut motor dan mobil yang tidak bisa dibuka oleh mesin type ap78promax+. Memenangkan the best JUMBO impact WRENCH 1/2inch 2024. Sebagai impact 1/2inch terkuat dan terbaik thn 2024.Sangat direkomendasikan untuk bengkel motor profesional dan bengkel mobil, serta servis mesin truck.Kelengkapan yang didapat :baterai 15cell LXTsock 1/2inch CVT 39-41 + konektorsock 8mm panjang 15cm + konektorKepala bor 10mm+ kunci bor + adaptorObeng” +- & sock roofting 8.10.sock 1/2inch 8cm nomer : 10,12,14,17,19,21,241 FAST charging1 unit mesin AP78PROMAX+ 1850NM REAL.Buku manual bahasa Indonesia.Ketahanan baterai Rata” Bengkel motor tahan 3hari kerja full tanpa cas.Untuk perawatan baterai cukup cas setelah di pakai dan jika tidak dipakai wajib cas 2minggu sekali.
- METABO Cordless Multi ToolDeskripsi:Oscillating cordless multi-tool with high performance comparable to that of a mains powered versionIndispensable for interior development such as cutting, sanding and scraping of different materialsTool holder for maximum compatibility to OIS, Starlock and other accessoriesMetabo Quick tool change system for time-saving, convenient change of accessoriesQuick work progress thanks to large oscillation angle and VTC-Electronics to maintain constant speed even under loadSlim design and non-slip soft-grip surface for optimised handlingExtra bright LED lights for good visibility of the working areaExtraction possibility by means of connecting an all-purpose vacuum cleanerWith metaBOX, the intelligent solution for transport and storageMany brands, one battery pack system: This product can be combined with all 18V battery packs and chargers of the CAS brands: www.cordless-alliance-systems.comScoope of delivery:Plunge saw blade 32 mm HCS (wood)Triangular hook and loop sanding plate 93 mm5 Hook and loop sanding sheets 93 mm P 805 Hook and loop sanding sheets 93 mm P 120Suction AdapterMulti-adapter2 Li-Power battery packs (18 V/2.0 Ah)Charger ASC 55 "AIR COOLED"metaBOX 145 LSegment saw blade 85 mm BiM (wood + metal)Scraping knife, rigid 52 mm HCSatribut:
- Base Plate Dimensions from Corner to Corner (mm): 93
- Oscillation Angle Left/Right (°): 1.6
- Sawing with Plunge Cut Saw Blade (m/s2): 13
- Sawing with Segmented Sawing Blade (m/s2): 11.6
- Scraping (m/s2): 11.5
- Battery Pack Capacity (Ah): 2x2
- Battery Voltage (V): 18
- Bit Retainer: Compatible with OIS and Starlock
- Orbital Frequency No Load (rpm): 7000-18000
- Sound Level (dBA): 88
- Sound Pressure Level (dBA): 77
- Surface Grinding (m/s2): 7.5
- Type of Battery Pack: Li-Power
- Uncertainty of Measurement K (dB(A)): 3
- BEL-ART Wash Bottle Plastic with Safety Label (Botol Cuci Lab)atribut:
- Material: LDPE (Low-Density Polyethylene)
- Bottle Type: Wide Mouth, Color Coded
- METABO Cordless DrillDeskripsi:-Brushless drill/screwdriver with maximum power for demanding applications -Selectable "impuls" mode for removal of stubborn screws and for spot-drilling on smooth surfaces -Unique Metabo brushless motor for quick work progress and highest efficiency when drilling and screwdriving -Precision Stop: electronic torque control with increased precision for accurate and intricate working -Spindle with hexagonal recess for screwdriver bits for working without chuck -Collar (phi 43 mm) for versatile use -Integrated working light to illuminate the contact area -Robust die cast aluminium gear housing for optimum heat dissipation and long service life -Handy belt hook and bit holder can be fixed either on the right or left side -Battery packs with capacity display for checking the charge status -Ultra-M technology: highest performance, gentle charging and 3 years of warranty on the battery pack.atribut:
- Battery Voltage (V): 18
- METABO Cordless Angle GrinderDeskripsi:-Unique encapsulated Metabo brushless motor with optimum protection from dust provides quick work progress and the highest efficiency -Slim design for prolonged comfort when working overhead or in areas with limited space -Fast brake system for highest user safety stops the disc within a matter of seconds after switching off -Metabo Quick for tool-free disc change by means of a quick-locking nut -Tool-free adjustable guard; twist-proof -Battery pack can be swivelled for better access in hard to reach places -Electronic safety shutdown: reduces kickback if the disc stops unexpectedly - for high user safety -Overload protection: protects the motor from overheating -Electronic soft start for smooth start-up -Restart protection: prevents unintentional start-up after battery pack change -Detachable dust protection filter protects motor from coarse particles -LiHD battery pack for ultimate performance, extremely long runtime and service life -Ultra-M technology: highest performance, gentle charging and 3 years of warranty on the battery pack. -Battery packs with capacity display for checking the charge statusatribut:
- Type of Battery: Li-Power
- Battery Voltage (V): 18
- Grinding Wheel (mm): 125
- Grinding with Sandpaper (m/s2): 2.5
- Spindle Thread: M 14
- Uncertainty of Measurement K (dB(A)): 3
- Uncertainty of Measurement K (m/s²): 1.5
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- METABO Cordless Impact DrillDeskripsi:-Brushless hammer drill with compact design for universal and demanding applications -Unique Metabo brushless motor for quick work progress and highest efficiency when drilling and screwdriving -High-performance impact mechanism for optimum drilling performance -Integrated working light to illuminate the contact area -With handy belt hook and bit case which can be fixed either on the right or left side -LiHD battery pack for ultimate performance, extremely long runtime and service life -Battery packs with capacity display for checking the charge status -Ultra-M technology: highest performance, gentle charging and 3 years of warranty on the battery pack.atribut:
- Battery Voltage (V): 18
Daftar Harga Gergaji Cas Terbaru February 2026
| METABO Cordless Sabre Saw | Rp7.399.900 |
| Morris Cutting Torch Japan | Rp999.900 |
| RYOBI Mesin Gergaji Bundar | Rp689.900 |
| BOSCH Carbide-Tipped Core Bit for Masonry & Concrete | Rp459.900 |
| TEKIRO Hacksaw Frame | Rp129.900 |
| Aoki Lampu Senter LED Besar | Rp269.900 |
| METABO Cordless Jigsaw | Rp4.599.900 |
| APR Impact Wrench | Rp569.900 |
| METABO Cordless Multi Tool | Rp10.999.900 |
| Makita Sikat Arang | Rp25.900 |
Data diperbarui pada 05/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Torch%20body/Morris%20Cutting%20Torch%20Japan/kpP103671745-1.jpg)








/P102092729-1.jpg)