Beli Fuel Meter Digital di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Extech Digital Sound Level MeterDeskripsi:40-130dB Meter featuring large LCD display with analog bargraphThe 407730 sound level meter measures from 40 to 130dB with an accuracy of 2dB. The digital display offers a 0.1dB resolution and features a fast responding analog bar graph. User can chooseatribut:
- Sound Range: 40 to 130dB
- Basic Accuracy: 2dB
- Condenser Microphone: 0.5inch (12.7mm)
- Dimensions: 230x57x44mm
- KRISBOW Kunci Torsi DigitalDeskripsi:Digital Torque Wrench 10-200nm adalah kunci yang digunakan untuk membuka baut dengan nilai kekecangan torsi yang terlihat secara langsung pada layar. Nilai torsi yang ditampilkan pada saat pengencangan lebih presisi sehingga sesuai dengan spesifikasi pengencangan baut yang diharapkan. Alat ini sangat praktis digunakan karena bentuknya yang simple dan nilai torsi yang presisi. Kunci torsi Digital ini mempunyai kapasitas 10-200nm. Kunci torsi Digital sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Type: Torque Wrench
- Square Drive (inch): 1
- Fort Volt Meter AC DigitalDeskripsi:AC Digital Voltmeter, 1display:- For single phase- For 3 phase by selector switch
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Momen Digitalatribut:
- Pricision (%): CW ± 2 / CCW ± 2
- Accessories: Resin case
- Power: Two AAA batteries x 2 (sold separately)
- Number of Gears: 36
- Overall Length (mm): 460
- Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5[3/8]
- Measurement Direction: CW (right) / CCW (left)
- Torque Range (N m): 10 to 135
- Western Digital New My PassportDeskripsi:- WD NEW My Passport memiliki kapasitas 1TB. - Warna Hitam. - Di desain dengan konsep yang unik karena di bagian bawahnya ada garis timbul. diagonal yang juga berfungsi sebagai grip agar Hard Disk tidak licin. - Kompatibel menggunakan USB 3.0, USB 2.0 yang lebih cepat dalam urusan transfer data (compatible with USB 2.0). - Sangat Cepat untuk mentransfer data-data penting - Proteksi Pasword dengan enkripsi hardware - Kompetibel di gunakan di : Windows 8, Windows 7 or Windows Vista, Mac OS X.
- MAXPOWER Digital Voltage Testeratribut:
- Size: 3.5 x 140 mm
- Mitutoyo Digital Outside MicrometerDeskripsi:The Mitutoyo IP65 rated coolant-proof micrometer’s ratchet stop thimble mechanism provides a constant measuring force on the spindle to ensure accurate, repeatable measurements. The combination of the ratchet thimble and speeder enables a rapid spindle feed when measuring widely different dimensions, as well as, easier one-handed measurements.atribut:
- Resolution (mm): 0.001
- ACIS Digital Compact BalanceDeskripsi:- Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.atribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 150x150
- Weighing Pan: Plastic
- Power Source: 6xAA size batteries or Optional AC/DC 9volt/100mA adapter
- KOFLOC Flow Meter Compactatribut:
- Precision: FS±10%
- Effective Scale: 10:1
- Connection size: Rc1/8
- Pressure Resistance Guarantee: 0.5MPa
- Heat Resistant Temperature: 60°C
- Purpose of Use: For device incorporation. For gas purge measurement.
- EAGLE EYE Digital HydrometerDeskripsi:The SG-Ultra Max measures the density and density-related values of Your sample within seconds. Resuluts appear on the backlit LCD screen and are ready for storange, printout or export to a PC. The lightweight and robust design enable on-site operation in a wide range of environments. Technical specifications. Measurement Range : - Densiity : 0.000-3.000g/cm³; sampel temperature: 0-80˚C (32-176˚F); viscosity: 0-1.000mPa. Accuracy : - Density: 0.0001g/cm³. - Temperature: ±0.2˚C (±0.4˚F).atribut:
- Resolution (g/cm³): 0.0001
- Repeatibilty (g/cm³): 0.0005
- Minimum Sampel Volume (mL): 2
- Communication: IrD interface
- Internal Storage: 1024 Results
- Lutron Vibration MeterDeskripsi:Vibration Meter dari Lutron mengukur getaran mesin dalam parameter kecepatan, percepatan, dan perpindahan. Digunakan untuk prediksi kerusakan dan perawatan preventif peralatan industri.atribut:
- Acceleration (m/s²): 200
- Velocity (m/s): 0.5 to 199,9 mm/s.
- Cofflock Resin Flow Meter Model RK20T SeriesDeskripsi:A compact and lightweight resin flow meter for air (AIR) / nitrogen gas (N2).atribut:
- Withstand Voltage (MPa): 0.7
- Maximum Operating Temperature (°C): 65
- MILWAUKEE Cordless Impact FUEL WrenchDeskripsi:Powered by FUEL technology, the M18 FUEL 1/2Inch Compact Impact Wrench delivers 300 Nm of torque in a compact design. The MILWAUKEE POWERSTATE Brushless Motor provides increased efficiency, lasts longer and delivers maximum power. REDLINK PLUS Electronic Intelligence allows the operator to choose between 4 fastening modes with MILWAUKEE’s proprietary DRIVE CONTROL feature. This M18 FUEL 1/2Inch Compact Impact Wrench utilises a Multi Fit Anvil design for maximum socket retention.atribut:
- Anvil (inch): Square Multi Fit 1/2
- Impact Rate (ipm): 0-2400/0-2600/0-3100/0-2600
- Battery Platform: M18 REDLITHIUM-ION
- Battery Voltage (V): 18
- No Load Speed (rpm): 0-1.700 / 0-2.000 / 0-2.500 / 0-2.000
- Flotech Flow Meter 1inch x 4 DigitDeskripsi:Flow meter ini bisa digunakan untuk cairan seperti solar, bensin, minyak dengan tampilan 3 digit angka untuk melihat totalisator cairan yang terhitung.Biasanya digunakan sebagai pemasukan dan pengeluaran dari tangki penyimpanan ke tangki-tangki kecil atau dari tangki kecil ke mobil truk kecil. Mobil truk kecil yang menggunakan flow meter ini seperti Hino, Fuso, Nissan, Volvo dan lainnya.Banyak juga digunakan pada pabrik seperti pabrik kertas, pabrik minyak, pabrik packaging, pabrik makanan & minuman, pabrik kelapa sawit, pabrik tekstil, dll.atribut:
- Unit of Measure: Liters
- Flow Rate (L/m): 19 - 120
- Type: Nutating Disc
- Accuracy: +/- 1%
- Repeatabillity: +/- 0.2%
- Connections (inch): 1.0
- Housing Material: Alumunium
- Maximum Pressure (bar): 3.5
- SOJIKYO Digital Platform ScaleDeskripsi:ACS/TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
- Lutron Conductivity/TDS/Salt MeterDeskripsi:CONDUCTIVITY/TDS/SALT METERModel : YK-22CTA- One meter for one purpose operation: CD, TDS, Salt measurement.- Conductivity : 200 uS/2 mS/20 mS/200 mS.- Salt : 0 to 12 % salt (% weight).- Conductivity measurement can select Temp. Coefficient of measurement solution.- ATC for the conductivity measurement.- LCD with green light backlight, easy reading.- Can default auto power off or manual power off.- Data hold, record max. and min. reading.- Power by DC 9V (006 P) battery or DC 9V adapter in.- RS232/USB PC COMPUTER interface.atribut:
- Power Battery (V): DC 9
- Flugo Water Meteratribut:
- Size (inch): 2
Daftar Harga Fuel Meter Digital Terbaru January 2026
| Extech Digital Sound Level Meter | Rp2.499.900 |
| KRISBOW Kunci Torsi Digital | Rp4.299.900 |
| Fort Volt Meter AC Digital | Rp179.900 |
| BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp1.299.900 |
| JTC Digital Flow Meter | Rp4.799.900 |
| monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital) | Rp2.799.900 |
| Western Digital New My Passport | Rp1.199.900 |
| MAXPOWER Digital Voltage Tester | Rp66.900 |
| Mitutoyo Digital Outside Micrometer | Rp3.099.900 |
| ACIS Digital Compact Balance | Rp559.900 |
Data diperbarui pada 02/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P101518176-1.jpg)

/P102250590-1.jpg)