Beli Foldable Solar Panel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ALLPOWERS Foldable Solar Panel
    Mulai

    Rp1.099.900

    ALLPOWERS Foldable Solar Panel
    Deskripsi:
    Solar Panel Lipat ChargerOtomatis menyesuaikan voltase agar daya charge maksimumPanel surya 21W dengan efisiensi di atas rata-rataDesain outdoor, dapat digantung di tas pikul, atau diletakkan sajaUntuk berbagai perangkat gadget dan lainnya
    atribut:
    • Output: DC
    • Transformation Efficiency: >22%-25%
    • Open Dimensions (cm): 64x30x1
    • Fold Dimensions (cm): 30x16x2
  2. Orico Foldable Solar Panel Charger 100W
    Mulai

    Rp4.899.900

    Orico Foldable Solar Panel Charger 100W
    atribut:
    • Compatible HDD Type: 2.5 inch SSD / HDD
    • Chassis: Aluminium Alloy
    • Dimensions (mm): 102 x 98 x 13
  3. Choetech Solar Cell
    Mulai

    Rp1.199.900

    Choetech Solar Cell
    Deskripsi:
    Powering USB-A & USB-C Devices-There are 4 DC/USB/USB-C outputs powering up to 4 of your outdoor devices-DC Output:12-18V/6.66A(120W Max)-Type C Output 1(QC3.0 18W Max):5V-3A,9V-2A,12V-1.5A-Type C Output 2(PD3.0 60W Max):5V-3A,9V-3A,12V-3A,15V-3A,20V-3A-USB A Output(12W Max):5V-2.4A; Apple-2.4APackage:1* 120W Solar Panel1* 5.5x 2.1 mm DC Cable1* 5.5x 2.1 mm DC to Anderson Cable1* 10 in 1 Connector1* User Manual
    atribut:
    • Cell Efficiency (%): 23
  4. Bluetti Zonnepaneel
    Mulai

    Rp2.799.900

    Bluetti Zonnepaneel
    atribut:
    • Cable Length (m): 3
    • Cell Efficiency (%): Up to 23,4
    • Cell Type: Monocrystalline Silicon
    • Certifications: CE, ROHS, PSE, FCC, UKCA
    • Connector: Standard MC4 Connector
    • Current at Maximum Power (Imp) (A): 4.9
    • Dimension (Folded) (mm): 595x565x35
    • Dimension (Not Folded) (mm): 1135x600x4
    • Lamination: ETFE (Ethylene tetrafluoroethylene)
    • Model Number: PV100D
    • Open Circuit Voltage (V): 24.6
    • Operating Temperature: 14-149°F (-10°C to +65°C)
    • Power (W): 100W
    • Short Circuit Current (ISC) (A): 5.8
    • Voltage at Maximum Power (Vmp) (V): 20.5
    • Working Temperature (°C): 25
  5. Bantex Box File Magazine File Extra Jumbo Folio
    Mulai

    Rp47.900

    Bantex Box File Magazine File Extra Jumbo Folio
    Deskripsi:
    Bantex Extra Jumbo Magazine File terbuat dari hardboard berkualitas dan durable plastik dengan permukaan halus namun kuat dan awet dalam berbagai pilihan warna.- Kapasitas extra hingga 12cm- Tersedia dalam pilihan A4 & Folio (bedanya pada tinggi box file saja A4 32.5cm Folio 35cm)- Dapat dilipat saat akan disimpan dan dirakit saat akan dipakai (foldable)- Dilengkapi label yang dapat diisi dan diganti pada sisi depan dan belakang- Dilengkapi ring finger untuk memudahkan pengambilan saat tersimpan di rak dalam keadaan terisi penuh
    atribut:
    • Capacity (cm): 12
  6. Bantex Extra Magazine File A4
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp44.900

    Bantex Extra Magazine File A4
    Deskripsi:
    Bantex Extra Jumbo Magazine File terbuat dari hardboard berkualitas dan durable plastik dengan permukaan halus namun kuat dan awet dalam berbagai pilihan warna.- Kapasitas extra hingga 12cm- Tersedia dalam pilihan A4 & Folio (bedanya pada tinggi box file saja A4 32.5cm Folio 35cm)- Dapat dilipat saat akan disimpan dan dirakit saat akan dipakai (foldable)- Dilengkapi label yang dapat diisi dan diganti pada sisi depan dan belakang- Dilengkapi ring finger untuk memudahkan pengambilan saat tersimpan di rak dalam keadaan terisi penuh
    atribut:
    • Size (cm): 12
  7. Daytona Compact Wheel Balancer
    Mulai

    Rp2.299.900

    Daytona Compact Wheel Balancer
    atribut:
    • Color: BLACK/WHITE
    • Shaft Diameter (mm): 10
  8. KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp15.999.900

    KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water
    Deskripsi:
    KARCHER High Pressure Cleaners-Cold Water is a cold shower for stubborn dirt. Clean machines, vehicles and buildings daily: with high pressure and a high flow rate. Cold water high-pressure cleaners remove even stubborn dirt and are Ideal for large areas.
Daftar Harga Foldable Solar Panel Terbaru March 2026
ALLPOWERS Foldable Solar PanelRp1.099.900
Orico Foldable Solar Panel Charger 100WRp4.899.900
Choetech Solar CellRp1.199.900
Bluetti ZonnepaneelRp2.799.900
Bantex Box File Magazine File Extra Jumbo FolioRp47.900
Bantex Extra Magazine File A4Rp44.900
Daytona Compact Wheel BalancerRp2.299.900
KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold WaterRp15.999.900

Data diperbarui pada 04/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)