Beli Flexible Conveyor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GETRA Flexible Motorized Roller Conveyor
    Mulai

    Rp58.999.900

    GETRA Flexible Motorized Roller Conveyor
    Deskripsi:
    Roller conveyor bermotor yang bisa memanjang dengan kecepatan dan arah pengangkutan yang dapat dikendalikan, tinggi kaki penyangga dapat diatur, dan catu daya yang cukup dengan satu motor per section. Cocok untuk mengangkut barang secara intensif, khususnya barang bawah rata.
    atribut:
    • Roller Diameter (cm): 5
    • Max Load (kg/m): 50
    • Voltage (V): 220/1P
    • Height (cm): 60 to 80
    • Speed (m/minute): 10 to 18
  2. SHIGEMITSU Heavy Duty Class Conveyor Equipment
    Mulai

    Rp99.999.900

    SHIGEMITSU Heavy Duty Class Conveyor Equipment
    atribut:
    • Belt: Rough top PVC Belt
    • Frame Construction: Carbon steel
    • Length (m): 3
    • Width (mm): 500
    • Height (mm): 700 ± 50
    • Load Capacity (kg/m): 10
    • Adjustable Speed (m/minute): 10-20
    • Frequency (Hz): 50
    • Power: 220V single phase or 380V three phase
  3. HEAVYPACK Paging Machine With Conveyor
    Mulai

    Rp20.999.900

    HEAVYPACK Paging Machine With Conveyor
    Deskripsi:
    Paging Sistem Dengan Coveyor Otomatis FA-300FA300 atau FA 300 merupakan mesin kombinasi yang berfungsi sebagai penghantar produk ke mesin 1 dengan lainnya,. mesin ini biasa di gunakan untuk penyangga dari fungsi mesin coding seperti TM-127. FA 300 memiliki kaki mesin yang sangat kokoh namun tetap memiliki berat yang tidak terlalu berat mesin 30 KG,Heavypack Indonesia memiliki mesin penghantar produk yaitu conveyor yang dapat memudahkan pengguna untuk mengemas produk nya dengan rapih. Mesin conveyor biasa di gunakan untuk mesin-mesin yang dapat di kombinasikan menjadi automatic line kemasan. mesin conveyor ada beberapa macam seperti Z-Elevator, Belt Conveyor, bucket conveyor, vacuum conveyor, Vibrating conveyor dan sebagai nya,. Dan pasti nya masing-masing berfungsi sebagaimana mesti nya. Conveyor dengan jenis nya befungsi sesuai kebutuhannya. Conveyor tidak terpaku atau tebatas oleh produk yang akan di kemas setiap conveyor memiliki fungsinya, kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Cara Kerja dari mesin conveyor adalah sebagai perantara atau penyambung mesin yang satu dengan mesin lainnya agar saling keterkaitan dan keselarasan dalam menjalankan suatu produksi.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 1300x1100x1100
    • Power (W): 90
    • Capacity (kg): 100-1200
    • Motor Power (kW): 1.1
    • Voltage (V): 380
    • Phase: 3Ph
    • Frequency (Hz): 50
    • Inlet (mm): 245
    • Outlet (mm): 150
    • Speed (rpm): 1450
  4. GETRA Gravity Conveyor
    Mulai

    Rp81.999.900

    GETRA Gravity Conveyor
    atribut:
    • Main Roller Diameter (cm): 5
    • Main Roller Transfer Slider Diameter (cm): 2.5
    • Max Load (kg/m): 50
    • Material: Stainless Steel 201
    • Frame Material: Carbon Steel Paint
    • Conveyor Width (cm): 60
    • Height (cm): 63-85
    • Length (cm): Close : 351.2; Open : 600
    • Pitches Size (cm): 7.5
    • Width (cm): 72.8
  5. GETRA Truck Loading Conveyor
    Mulai

    Rp179.999.900

    GETRA Truck Loading Conveyor
    atribut:
    • Max. Load (kg/m): 50
    • Voltage (V): 380/3P
  6. Sung-IL Machinery Oldham Type Flexible Coupling
    20%
    Mulai

    Rp279.900

    Sung-IL Machinery Oldham Type Flexible Coupling
    Deskripsi:
    SOH Series Classification- SOH series transmits motion through the middle spacer and is particularly excellent for absorption of parallel misalignment.- It has a simple structure for easier self-maintenance.- It enables reaction force on the shaft to be reduced by moving the spacer even though there is parallel misalignment.- Sung-il Machinery provides various spacer types which are allowed to be used in special circumstances.- If the shaft has to be inserted deeper than L1 value, we can provide appropriate center-through sleeves.- Center-Through (TH) is standard for the following models, SOH-6,8,10,12, SOHM-12C, SOH-70C, 90C, 120C and all sizes of SOHMP & SOHV series.- The standard color of spacer for SOH-6, 8, 10, 12 is white, but the material is the identical Polyacetal(POM).
    atribut:
    • Angular (°): 1.5
    • End-play (mm): 0.15
    • Fastening Method: General Clamp Type
    • Item Type: SOH-SERIES
  7. Orientalmotor Coupling Flexible (Kopler)
    Mulai

    Rp889.900

    Orientalmotor Coupling Flexible (Kopler)
    Deskripsi:
    Flexible Coupling (5 mm to 8 mm)Please contact your local sales office for proper sizing or more information.
  8. MAKITECH BELGOTCH Standard Type Conveyor Model 34-G1-500-3000 Series
    Mulai

    Rp42.999.900

    MAKITECH BELGOTCH Standard Type Conveyor Model 34-G1-500-3000 Series
    Deskripsi:
    Stable conveyance with less deviation is realized by adopting a meander-less belt. It is suitable for places that are difficult to perform maintenance inspection such as when the conveyor is set to other machines. It also supports severe use conditions such as forward reverse operations and can be used for various purposes.
    atribut:
    • Frame thickness (mm): 34
    • Belt Width (mm): 500
    • Frame Width (mm): 540
    • Frame Length (mm): 3000
    • Drive Position: Center
    • Frame Material: Aluminium
    • Frequency (Hz): 50
    • Maximal Load (L): 2500
    • Model : G1
    • Motor Output: C40
    • Packing Dimension (cm): 305x66x20
    • Phase: 3-Phased
    • Speed Mode: Fixed
    • Voltage (V): AC200
  9. Sung-IL Machinery Flexible Coupling
    Mulai

    Rp299.900

    Sung-IL Machinery Flexible Coupling
    Deskripsi:
    - The Moment of Inertia and Mass values are based on products with max. Inner diameter. - Max. torque/rated torque is the value regarding to a coupling's self-durability and is not related to slip-torque between the coupling bore and the shaft.
    atribut:
    • Fastening Method: General clamp type
    • Shape: Cylinder
  10. Sung-IL Machinery Oldham Type Flexible Coupling
    Mulai

    Rp229.900

    Sung-IL Machinery Oldham Type Flexible Coupling
    Deskripsi:
    SOH Series Classification. - SOH series transmits motion through the middle spacer and is particularly excellent for absorption of parallel misalignment. - It has a simple structure for easier self-maintenance. - It enables reaction force on the shaft to be reduced by moving the spacer even though there is parallel misalignment. - Sung-il Machinery provides various spacer types which are allowed to be used in special circumstances. - If the shaft has to be inserted deeper than L1 value, we can provide appropriate center-through sleeves. - Please indicate additional mark (TH) next to the part no. Please refer to “HOW TO ORDER” for more details. - Center-Through (TH) is standard for the following models, SOH-6,8,10,12, SOHM-12C, SOH-70C, 90C, 120C and all sizes of SOHMP & SOHV series. - The standard color of spacer for SOH-6, 8, 10, 12 is white, but the material is the identical Polyacetal (POM).
  11. Sung-IL Machinery Jaw Type Flexible Coupling
    Mulai

    Rp249.900

    Sung-IL Machinery Jaw Type Flexible Coupling
    Deskripsi:
    - Power transmission through the spider (sleeve) in the middle- The highest durability comparing to other coupling series- Various clamping methods available- High precision with preloaded assembly- A Sleeve (Spider) is the medium that transmits motion absorbing impact and misalignment and it is the core part of Jaw couplings.- Hytrel®(made by Dupont) is superior in terms of mechanical strength, abrasion resistance and heat resistance whereas TPU (Thermoplastic polyurethane) has higher damping capacity.- According to material and shore stiffness, there are 3 types of sleeves, RD(Hytrel, Sh 63D), GR(Hytrel, Sh 98A) and BL(TPU, Sh 98A) respectively.
    atribut:
    • Angular (°): 1
    • End-play (mm): -0.4 to +1.0
  12. Sung-IL Machinery Radial Beam Type Flexible Coupling
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp249.900

    Sung-IL Machinery Radial Beam Type Flexible Coupling
    Deskripsi:
    - SRB series is one-piece metal coupling with no backlash and absorbs misalignment through its slit structures.- SRB series is made of ultra high strength aluminum alloy material (AL-7075-T6) in order to enhance its durability.INNER-RELIEF AREASRB series has the “relief” space structure in the middle area, in case there is interference that causes damages.ROUND-SHAPED SLITSSRB series has rounded slits(cuts) structure to disperse stress concentration.
    atribut:
    • Angular (°): 2.5
    • Item Type: SRB-SERIES
  13. Sung-IL Machinery Radial Beam Type Flexible Coupling SRBA Series
    Mulai

    Rp319.900

    Sung-IL Machinery Radial Beam Type Flexible Coupling SRBA Series
    Deskripsi:
    - The Moment of Inertia and Mass values are based on products with max. Inner diameter.- Max. torque/rated torque is the value regarding to a coupling's self-durability and is not related to slip-torque between the coupling bore and the shaft.
  14. TRUSCO 57mm Type Roller (c/w Shafts)
    Mulai

    Rp209.900

    TRUSCO 57mm Type Roller (c/w Shafts)
    Deskripsi:
    -It is a roller that can be installed as a replacement for each manufacturer's conveyor by adjusting the auxiliary color.-Auxiliary Color, Pin
    atribut:
    • Roller Diameter (mm): 57
    • Shaft Diameter (mm): 12
    • Accessories: Auxiliary Color, Pin
    • Material: Carbon Steel Pipe for Machine Structures
  15. SKF Electro-Mechanical Single Point Automatic Lubricators (Pelumas Otomatis)
    Mulai

    Rp2.899.900

    SKF Electro-Mechanical Single Point Automatic Lubricators (Pelumas Otomatis)
    Deskripsi:
    TLSD 125 is filled with SKF LGWA 2 grease for wide temperature ranges and extreme pressures, recommended for electric motors, conveyors, fans and pumps. Our electro-mechanical single point automatic lubricators are available in many configurations, pre-filled with SKF lubricants, both as battery or cable driven. Using automatic lubricators improves employee safety, increases machine reliability and optimizes maintenance operations.
    atribut:
    • Drive Mechanism: Electro Mechanical
    • Connecting Thread: G 1/4
  16. SKF Chain Lube Automatic Lubricators (Pelumas Rantai Otomatis)
    Mulai

    Rp789.900

    SKF Chain Lube Automatic Lubricators (Pelumas Rantai Otomatis)
    Deskripsi:
    LAGD 125 is filled with SKF LHMT 68 high-performance mineral chain oil with high anti-wear protection. Our gas driven single point automatic lubricators are available in many configurations, pre-filled with SKF lubricants or empty, suitable for filling with oil. With tool-free activation and time-setting they allow easy, safe and accurate relubrication.
    atribut:
    • Shelf Life (year): 2
  17. TRUSCO 38mm Type Roller (c/w Shafts)
    Mulai

    Rp189.900

    TRUSCO 38mm Type Roller (c/w Shafts)
    Deskripsi:
    -It is a roller that can be installed as a replacement for each manufacturer's conveyor by adjusting the auxiliary color.-Auxiliary Color, Pin
    atribut:
    • Roller Diameter (mm): 38
    • Thickness (mm): 1.2
    • Shaft Diameter (mm): 12
    • Accessories: Auxiliary Color, Pin
    • Material: Carbon Steel Pipe for Machine Structures
  18. SKF Chain Oil Refill Set (Pelumas Rantai)
    Mulai

    Rp999.900

    SKF Chain Oil Refill Set (Pelumas Rantai)
    Deskripsi:
    LHMT 68 - SKF LHMT 68 is ideal for medium temperatures and dusty environments like those of cement and material handling industries, where a high penetration and light film are required. - Increase chain life and re-lubrication interval - Reduce oil consumption and energy consumption Typical applications - Conveyor chains - Drive chains - Lift chains
  19. Yuei Caster Caster Press Rubber J Series (Kastor Karet)
    Mulai

    Rp189.900

    Yuei Caster Caster Press Rubber J Series (Kastor Karet)
    Deskripsi:
    -Standard large caster, mostly used for transporting heavy weight object._x000D_-Mitigate impact during traveling. _x000D_-Plate Type_x000D_-With bearing_x000D_-Flexible Type (with stopper)
    atribut:
    • Metal Fitting Materials: Steel
    • Metal Fitting Surface Treatment: Trivalent Unichrome Plated
Daftar Harga Flexible Conveyor Terbaru October 2026
GETRA Flexible Motorized Roller ConveyorRp58.999.900
SHIGEMITSU Heavy Duty Class Conveyor EquipmentRp99.999.900
HEAVYPACK Paging Machine With ConveyorRp20.999.900
POWERPACK Roller ConveyorRp14.999.900
GETRA Gravity ConveyorRp81.999.900
GETRA Truck Loading ConveyorRp179.999.900
Sung-IL Machinery Oldham Type Flexible CouplingRp279.900
Orientalmotor Coupling Flexible (Kopler)Rp889.900
MAKITECH BELGOTCH Standard Type Conveyor Model 34-G1-500-3000 SeriesRp42.999.900
Sung-IL Machinery Flexible CouplingRp299.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)