Beli Dudukan Circular Saw di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

    BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu
    atribut:
    • Hook Angle (°) (α): 15
    • Tooth Shape: ATB
  2. BOSCH Mata Gergaji Bundar Eco untuk Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp61.900

  3. Mesin HL Miter Saw Sliding
    Mulai

    Rp1.499.900

    Mesin HL Miter Saw Sliding
    Deskripsi:
    Isi Dus & Kelengkapan :- 1 Unit Miter Saw Sliding 10" HL 255 + Dus beserta Kelengkapan- Manual Book & Kartu Garansi
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50-60
    • No Load Speed (rpm): 5000
  4. BOSCH Segment Saw Blade
    Mulai

    Rp259.900

    BOSCH Segment Saw Blade
    atribut:
    • Diameter (mm): 85
  5. RYU Chain Saw Bracket
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp189.900

    RYU Chain Saw Bracket
    Deskripsi:
    Tidak termasuk mesin gurinda, ini hanya accessories tambahan untuk dipakai pada gurinda
    atribut:
    • Guide Bar Material: Spring Steel
    • Chain aterial: High Carbon Steel
    • Connecting Rod Size: M10/M14
    • Guide Bar Size (LxW) (cm): 34x6
    • Chain Teeth: 22teeth
    • Chain Circle Length: 82
    • Chain Thickness (mm): 4.7
    • Wood Cutting Diameter (cm): 28
  6. BOSCH Table Saw
    Mulai

    Rp4.399.900

    BOSCH Table Saw
    atribut:
    • Saw Blade Hole Diameter (mm): 30
    • K3L License: Yes
    • Saw Blade Diameter (mm): 254
  7. KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Mulai

    Rp16.999.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Deskripsi:
    Produk ini sangat diandalkan untuk pemotongan yang berkelanjutan dan memerlukan pemotongan dengan material yang sangat banyak. Mesin bandsaw ini sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
  8. Hyundai Gasoline Chainsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Hyundai Gasoline Chainsaw (Gergaji Mesin)
    atribut:
    • Fuel Tank Capacity (ml): 550
    • Engine Type: Single Cylinder, 2 Stroke
    • Guide Bar Size (inch): 20 & 22
    • Saw Chain Pitch (inch): 3/8
    • Saw Chain Gauge (inch): 0.063
  9. BOSCH Lightweight Compact Tripod
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Lightweight Compact Tripod
    Deskripsi:
    Deskripsi:Tripod profesional, dudukan tripod 1/4inch
  10. DAIDO METAL DU Bushing A True Oilless Bearing with Extended Durability
    70%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp9.900

    DAIDO METAL DU Bushing A True Oilless Bearing with Extended Durability
    Deskripsi:
    DU BUSHING / MB DUDU-Bushings, A True oilless bearing with extended durabilityMaterial : RoHSSize : 3.0 x 3.0mm Up to 160.0 x 100.0mmPart Number : MB 0303 DU - MB 160100 DUUnit : Piece
  11. Fenix Senter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

    Fenix Senter
    Deskripsi:
    Fenix​​​​C6 V3.0 adalah lampu kerja isi ulang berkinerja tinggi, yang dirancang khusus untuk perawatan dan perkerjaan industri umum, seperti perbaikan mobil, patroli malam, memperbaiki sirkuit listrik, dan sebagainya. Magnet di bagian ekor mudah untuk anda tempelkan ke permukaan logam, memberikan penggunaan hands-free. Selain itu, dua mode hadir dengan enam output yang dioperasikan oleh satu tombol, menawarkan pencahayaan optimal di setiap lokasi kerja. Didukung oleh baterai Li-ion 18650 2600mAh yang dapat diisi ulang. FenixC6 V3.0 membantu anda menyelesaikan pekerjaan dalam keadaan apa pun.Kelengkapan:FenixC6 V3.0 flashlight x1FenixARB-L18-2600 rechargeable Li-ion battery x1USB C-Type charging cable x1Lanyard x1Spare O-Ring x1User manual x1
  12. TEKIRO Bearing Separator Set
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TEKIRO Bearing Separator Set
    Deskripsi:
    Bearing Separator digunakan untuk melepaskan atau memisahkan bearing dari dudukannya. Heat Treated Alloy Steel - Drop forged for extra strength - Chrome plated and Black oxide finish - Easy to remove bearing, berdimensi 107mmx83mmx131mmx78mmFungsi :"Bearing Separator digunakan untuk melepaskan atau memisahkan bearing dari dudukannya.Material : chrome vanadiumIsi:- 2 pcs Bearing Separator Capacity 30x50 mm ( 1_1/4" - 2_1/2") Capacity 50x75 mm (2_1/4" - 3_1/2")- 2 pcs 17xL127 mm Extention Screw (Male & Female Threads)- 2 pcs 17xL127 mm Extention Screw (Male Threads)- 2 pcs 17xL103 mm Extention Screw (Male & Female Threads)- 2 pcs 17xL103 mm Extention Screw (Male Threads)- 1 pcs 6" Bar - Type Puller Yoke- 1 pcs Forcing Screw 9/16"xL175 mm
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  13. BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  14. KRISBOW Senter LED
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp87.900

  15. KYK Brush Cutter Blade
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp29.900

  16. BOSCH Kepala Bor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp90.900

    BOSCH Kepala Bor
    atribut:
    • Replacement Key: D
    • Bench-mounted Drill: +
    • Impact-proof: +
    • Illustration No.: 1
  17. BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

  18. BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  19. BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    Mulai

    Rp979.900

    BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • Planing Width (mm): 82
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 16500
    • Part Number: 0 601 596 0K0
    • Rated Input Power (W): 650
    • Sound Level (dBA): 97
    • Sound Pressure Level (dBA): 86
  20. BAHCO Bandsaw
    Mulai

    Rp339.900

Daftar Harga Dudukan Circular Saw Terbaru March 2026
BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk KayuRp149.900
BOSCH Mata Gergaji Bundar Eco untuk KayuRp61.900
Mesin HL Miter Saw SlidingRp1.499.900
BOSCH Segment Saw BladeRp259.900
RYU Chain Saw BracketRp189.900
BOSCH Table SawRp4.399.900
KRISBOW Mesin Gergaji PitaRp16.999.900
Hyundai Gasoline Chainsaw (Gergaji Mesin)Rp2.699.900
BOSCH Lightweight Compact TripodRp1.099.900
DAIDO METAL DU Bushing A True Oilless Bearing with Extended DurabilityRp9.900

Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)