Infocus Projector

Sebelum PPN:
Rp7.699.900
Spesifikasi
Aspect Ratio4:3
Audio Output (W)3
Dimensions (mm)236x313x107 (WxLxH)
Input SourcesMini D-sub 15-pin (VGA), S-Video, HDMI™ 1.4, 3.5 mm Stereo Mini Jack
Operating Temperature (°C)5 to 40
Optical Zoom1.1:1
Power Consumption (W)Maximum 267; Minimum 210
Resolution (pixels)1024x768
Sound Level (dB(A))30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan