Beli Digital Volt Ampere Meter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Fort Digital AC Ampere Meter (Amperemeter)Deskripsi:AC Digital Ampermeter:- For single phase- For 3 phase by selector switch
- FLUKE Digital Clamp Meter with Flexible Clamp (Tang Ampere)Deskripsi:Tang Ampere Digital untuk mengukur arus listrik dan tegangan secara bersamaan dalam rentang ukur 1000A dan 1000V dan dapat di perbesar menjadi 2500A dalam arus AC (bolak balik) menggunakan tang fleksibel. Fluke 376 adalah pengganti dari tang ampere fluke 337atribut:
- Battery: 2 AA batteries, NEDA 15A, IEC LR6
- DC Current (A): 999.9
- Capacitor Capacity (F): 1000microF, Resolution: 0.1microF (<= 100microF), 1microF (<= 1000microF)
- Safety: CAN / CSA-C22.2 No.61010-1-04, ANSI / UL 61010-1: 2004, ANSI / ISA-61010-1 (82.02.01): 2004, EN / IEC 61010-1: 2001 ~, 1000V Measurement category (CAT) III, 600V Measurement category (CAT) IV, pollution degree 2, EN / IEC 61010-2-032: 2002, EN / IEC 61010
- Dimensions (mm): 246x83x43
- Weight (g): 388
- AC Voltage (V): 1000
- Altitude Used: 3000m
- DC Voltage (V): 1000
- Frequency Range (Hz): 5.0 to 500.0
- Measuring Range (mV): DC500
- Operating Humidity (%): Non-condensing (<10 degrees Celsius), ≤90% RH (10-30 degrees Celsius), ≤75% RH (30-40 degrees Celsius), ≤45% RH (40-50 degrees Celsius)
- Operating/Storage Temperature (°C): 10 to + 50 / -40 to + 60
- Resolution: 0.1A, 0.1V, 0.1mV, 0.1Hz
- KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)atribut:
- Power Source: R03/LR03 x 2
- Fort Volt Meter AC DigitalDeskripsi:AC Digital Voltmeter, 1display:- For single phase- For 3 phase by selector switch
- Fort Ampere Meter VIA CT/5A AC Analog (Amperemeter Panel)atribut:
- Class: 1.5
- KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)Deskripsi:PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
- Hioki Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)Deskripsi:Tester isolasi digital Hioki memberikan pembacaan cepat dan akurat hingga gigaohm dengan fitur auto-ranging. Ideal untuk pengujian isolasi kabel, motor, dan instalasi listrik industri.
- FLUKE Clamp Meter (Tang Ampere)atribut:
- Dimensions (mm): 207 x 75 x 34
- Standard: CAT III 600 V, CAT IV 300 V
- DC Voltage (V): 600
- Continuity (ohm): 70 or less
- Weight (g): 265
- AC Current (A): 400
- AC Voltage (V): 600
- Resistance (ohm): 400/4000
- Wire Diameter (mm): ØUp to 300
- CIC Volt MeterDeskripsi:Analog Meter CIC- Produk analog meter CIC diproduksi sesuai standar IEC 51- Keakuratan dan kehandalan dijamin dengan pemakaian coil yang berkualitas- Casing terbuat dari ABS yang meredam api- Mengukur nilai efektif (True RMS) dari 0-500V- Range pengukuran : 0-60A (direct connection),.../5A (Via CT), dengan range arus primer 50-6000A- Sistem pengukuran : Moving Iron, Overscale 200% In
- Hioki Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Card-style Pocket Digital Multimeter for General Electrical Maintenance and Testing. It is a card-style digital multimeter for general electrical maintenance and testing, and includes gold-plated test leads for better contact. Insulated test pin sleeves also prevent short-circuits. CAT III 300 V, CAT II 600 V.atribut:
- DC Voltage Range (V): 419,9 mV hingga 500 V, 5 rentang, akurasi dasar : ±0,7% rdg. ±4 dt.
- AC Voltage Range (V): 4,199 V hingga 500 V, 4 rentang, akurasi dasar 50 - 500 Hz : ±2,3 % rdg. ±8 dt. (Rata-rata diperbaiki)
- Dimensions (WxHxD)(mm): 55x109x9.5
- Power Supply: Coin type lithium battery (CR2032) x1, Continuous use: 150 hours
- Resistance Range (ohm): 419,9 hingga 41,99 MΩ, 6 rentang, akurasi dasar : ±2,0 % rdg. ±4 dt.
- Voltage (V): 419.9m to 500 (5 ranges) (DC); 4.199 to 500 (4 ranges) (AC)
- KYORITSU Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)Deskripsi:- Bargraph to display insulation - Displays the value of external AC voltage along with flashing symbol.- Auto null function to automatically subtract the test lead resistance before displaying the real continuity resistance value.- Trac-Lok mode to conserve battery life on insulation and continuity tests.- Live circuit warning beeper.- Releasing the test button automatically discharges the charges stored in the circuit under test.- Backlight function to view the test results in dimly lit areas.atribut:
- AC Voltage Accuracy: ±5%rdg±3dgt
- Contents Included: 7122B (Test leads) Pouch for test leads; 8923 (F500mA/600V fuse) x2; R6 (AA) x8; Shoulder Strap; Instruction Manual
- Continuity Test Accuracy: ±1.5%rdg±5dgt (20Ω), ±1.5%rdg±3dgt (200Ω/2000Ω)
- Continuity Test Measurement Current (mA): min. DC 200
- Continuity Test Measuring Range (ohm): 20/200/2000
- Continuity Test Output Voltage on Open Circuit (V): DC 7-12
- EMC standard: IEC 61326-1
- IP Rating: IEC 60529-IP54
- Insulation Resistance Accuracy: ±1.5%rdg±5dgt (20MΩ/200MΩ). ±10%rdg±3dgt (2000MΩ)
- Insulation Resistance Measuring Range (MΩ): 20/200/2000
- Insulation Resistance Nominal Current (mA): min. DC 1
- Insulation Resistance Outpur Short Circuit Current (mA): Approx. DC 1.5
- Insulation Resistance Output Voltage on Open Circuit: Rated test Voltage +20%, 0%
- Insulation Resistance Test Voltage (V): 250/500/1000
- Power Supply: R6 (AA) (1.5V) x8
- Resistance Range (ohm): 20/200/2000
- Safety Standard: IEC 61010-1 CAT III 300V Pollution Degree 2. IEC 61010-2-031 IEC 61557-1/2/4
- Hioki Tang Ampere AC Setatribut:
- Alternating Current (A): 1000
- DC Voltage (V): 600
- AC Voltage (V): 600
- Resistance (MΩ): 41.99
- Maximum Display: 4199 Counts
- Maximum Measuring Conductor Diameter (mm): 33
- WxDxH (mm): 54x16x175
Daftar Harga Digital Volt Ampere Meter Terbaru November 2026
| Fort Digital AC Ampere Meter (Amperemeter) | Rp279.900 |
| FLUKE Digital Clamp Meter with Flexible Clamp (Tang Ampere) | Rp22.999.900 |
| Sanwa Instrument Tang Ampere Digital | Rp1.299.900 |
| KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere) | Rp2.699.900 |
| Fort Volt Meter AC Digital | Rp279.900 |
| Fort Volt Meter DC Digital | Rp429.900 |
| Fort Digital DC Ampere Meter (Amperemeter) | Rp429.900 |
| Fort Ampere Meter VIA CT/5A AC Analog (Amperemeter Panel) | Rp91.900 |
| KRISBOW Digital Multimeter (Multitester) | Rp369.900 |
| Fort Ampere Meter AC/DC Analog (Panel Ammeter) | Rp35.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/9sP103842352-1.jpg)
/k2P103645722-1.jpg)

/kbP103737731-3.jpg)


/naP103843838-2.jpg)
/81P103845289-1.jpg)
/60P101517216-4.jpg)
/g7P103842583-1.jpg)
/P102091784-1.jpg)
/4uP101000174-4.jpg)
/l3P103645759-1.jpg)




/P102091494-1.jpg)
/nkP101550848-3.jpg)

%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)