Beli Dewalt Tstak di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.599.900

    DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit
    Deskripsi:
    The DCF880B 20V MAX Lithium Ion 1/2inch Impact Wrench is comfortable to grip with a compact and lightweight design to reach tight spaces and increase productivity.
    atribut:
    • Contents: 1x Charger, 2x Battery 4.0 Ah, 1x Kitbox
    • Anvil Type: Detent Pin
    • Punch Speed (ipm): 0 - 3600
    • Battery: XR Li-Ion
    • Anvil Size (mm): 12.7
    • Battery Capacity (AH): 4.0
    • Battery Voltage (V): 18/20
    • Maximum Torque (N m): 406
    • No Load Speed (rpm): 0 - 2500
    • Type: Battery Impact Lock
    • Vendor Type: DCF922M2-B1
  2. DEWALT Mesin Bor Beton
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

  3. DEWALT Cordless Hammer Drill Brushless
    Mulai

    Rp1.499.900

    DEWALT Cordless Hammer Drill Brushless
    atribut:
    • Voltage (V): 20
    • Chuck Capacity (mm): 1.5-13
    • Battery Voltage (V): 20
    • Drill on Iron Diameter (mm): 13
    • Drill on Wall Diameter (mm): 13
    • Drill on Wood Diameter (mm): 30
    • Maximum Torque (N m): 26/65
    • No Load Speed (rpm): 0-500/1750
    • Reversible: Yes
    • Speed Variation: Yes
    • Stroke Speed (bpm): 0-8500/29750
    • Type: Bor Impact Baterai
  4. DEWALT Cordless Impact Driver Brushless
    Mulai

    Rp3.499.900

    DEWALT Cordless Impact Driver Brushless
    atribut:
    • Bit Holder Size (inch): 1/4
    • Impact Rate (ipm): 0-3200
    • LED Light: Yes
    • Maximum Torque (N m): 107
    • No Load Speed (rpm): 0-2800
    • Power: 280 UWO
  5. TRUSCO Protector Tool Case Plastic (Kotak Perkakas)
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp599.900

  6. Kenmaster Kotak Perkakas Plastik
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp19.900

  7. NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp369.900

  8. Ideal Pisau Dapur
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp94.900

    Ideal Pisau Dapur
    atribut:
    • Length (cm): 33
    • Material: Stainless Steel
  9. KINIK Mata Gerinda Surface
    Rating:
    90% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    KINIK Mata Gerinda Surface
    atribut:
    • Abrasive Material: White Aluminium Oxide
  10. KRISBOW Kotak Perkakas Modular dengan Roda
    Mulai

    Rp1.099.900

    KRISBOW Kotak Perkakas Modular dengan Roda
    atribut:
    • Color: Black-Yellow
    • Dimensions (LxWxH)(cm): 61x37x37
    • Load Capacity (kg): 20 (Top Box), 25 Bottom Box)
    • Portable tool Box (mm): 510x260x230
    • Rolling Tool Box (mm): 610x370x370
  11. STANLEY Soft Side Tool Bag
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp259.900

    STANLEY Soft Side Tool Bag
    atribut:
    • Material: 550 Denier polyester
    • Size (inch): 13
    • Dimensions (mm): 330x120x220
  12. TEKIRO Tool Box
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp209.900

    TEKIRO Tool Box
    Deskripsi:
    Ukuran Produk :55x20x29 CMTool box 3 susun adalah alat yang digunakan untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Alat ini berbentuk kotak dengan desain ergonomis dan dibuat dari material logam yang kuat serta dengan lapisan cat yang baik sehingga sangat awet dan tidak mudah berkarat. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Fungsi : untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Material : Carbon SteelDiemnsi : 555mm 119mm 50mm
    atribut:
    • Color: Green
  13. TRUSCO Protector Tool Case with Casters (Kotak Perkakas)
    Mulai

    Rp3.699.900

    TRUSCO Protector Tool Case with Casters (Kotak Perkakas)
    atribut:
    • Outer Dimensions (Width x Depth x Height) (mm): 550 x 340 x 230
    • Specifications: Cylinder Lock Mounting Possible (Sold Separately)
    • Type: Drip-Proof Type
    • Withstand Load (kg): 50
    • Color: Black
    • Material: Polyethylene
    • Usable Inner Dimension (mm): 512 x 292 x 180
  14. Asahi Tools Hook Pin Spanner Wrench
    Mulai

    Rp209.900

    Asahi Tools Hook Pin Spanner Wrench
    Deskripsi:
    -Optimum for attaching and detaching the round nut and bearing nut.-The hook part of the head is applied with milling processing after forged, have highly precise parallelism, and the round pin is also baked processing.-The surface is cathodic elect
  15. Yoshiharu Cutlery Pennant Knife SS
    Mulai

    Rp89.900

    Yoshiharu Cutlery Pennant Knife SS
    Deskripsi:
    Sharp sharpness. Useful for cutting wood and plastic. There is safety because it can be stored in the sheath.
    atribut:
    • Use: Office/Industrial
    • Blade Material: Steel
    • Overall Length (mm): 128 (with sheath)
    • Blade Length (mm): 37
    • Classification of Dangerous Goods: Non-dangerous goods
  16. West Lake Mesin Bor Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.099.900

    West Lake Mesin Bor Duduk
    Deskripsi:
    Karakteristik. Ringan dan fleksibel, dapat digunakan tidak hanya pada reparasi mesin pengolah tetapi juga reparasi DIY (Do It Yourself) dan penggunaan sehari-hari. Aksesoris Standar. - Drill chuck. - Arbor (hanya taper hole spindle) (ZHX-13 tidak dilengkapi). - Taper sleeve (hanya MT3 spindle). - Drift (hanya taper hole spindle). - Wrench.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
Daftar Harga Dewalt Tstak Terbaru April 2026
DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact KitRp4.599.900
DEWALT Mesin Bor BetonRp1.099.900
DEWALT Cordless Hammer Drill BrushlessRp1.499.900
DEWALT Mesin Pembuka BautRp2.899.900
DEWALT Cordless Impact Driver BrushlessRp3.499.900
TRUSCO Protector Tool Case Plastic (Kotak Perkakas)Rp599.900
Kenmaster Kotak Perkakas PlastikRp19.900
NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)Rp369.900
Ideal Pisau DapurRp94.900
KINIK Mata Gerinda SurfaceRp139.900

Data diperbarui pada 05/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)