Beli Dewalt Gerinda di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- DEWALT Gerinda Tangan Kecilatribut:
- Spindle Lock: Yes
- DEWALT Concrete Drill Extreme-2 SDS PlusDeskripsi:Applications- Suitable for fast drilling of plug, anchor or clearanceholes in masonry, stone, concrete and brick/block work
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact KitDeskripsi:The DCF880B 20V MAX Lithium Ion 1/2inch Impact Wrench is comfortable to grip with a compact and lightweight design to reach tight spaces and increase productivity.atribut:
- Contents: 1x Charger, 2x Battery 4.0 Ah, 1x Kitbox
- Anvil Type: Detent Pin
- Punch Speed (ipm): 0 - 3600
- Battery: XR Li-Ion
- Anvil Size (mm): 12.7
- Battery Capacity (AH): 4.0
- Battery Voltage (V): 18/20
- Maximum Torque (N m): 406
- No Load Speed (rpm): 0 - 2500
- Type: Battery Impact Lock
- Vendor Type: DCF922M2-B1
- DEWALT Gerinda Tangan Besar dengan Gagangatribut:
- Max. Disc Diameter (mm): 230
- Spindle Thread: M14
- Spindle Lock: Yes
- Length with Disc (mm): 550
- Height (mm): 75.3
- No Load Speed (rpm): 6500
- Power (W): 2000
- Switch Type: Trigger
- DEWALT Gerinda Tangan Besar dengan Gagangatribut:
- Power Input: 2400 watt
- Max.Disc Diameter: 180 mm
- Spindle Thread: M14
- Switch Type: trigger
- No Load Speed (rpm): 8500
- Power (W): 2400
- KRISBOW Gerinda BotolDeskripsi:Air Die Grinder ST 3mm 60000rpm KW 08-273 adalah alat yang digunakan untuk menggerinda, memoles, atau proses machining. Material yang digerinda antara lain besi, plastik, atau kayu. Alat ini sangat praktis digunakan karena mata gerinda dapat diganti sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, selain mata gerinda alat ini juga bisa menggunakan burrs atau amplas mounted. Die Grinder ini mempunyai dimensi 13.5x1.5x1.5cm. Die Grinder sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Type: Air Die Grinder
- Throttle: Collet Type
- Hose size (inch): 3/8
- DEWALT Masonry DrillDeskripsi:Applications- Typically used for drilling anchor, plastic plug, fixing or pipeworkclearance holes- Suitable for masonry, brick/blockwork, stone
- DEWALT Random Orbital Sanderatribut:
- Orbits/Stroke per Minute: 8000-12000
- Orbits (mm): 2.6
- Pad Size (mm): 125
- Input Power (W): 230
- DEWALT Mata Gerinda Poles Metal T27 FAatribut:
- Size: 100x6x16
- KRISBOW Gerinda DudukDeskripsi:Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
- PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Mata Gerinda)Deskripsi:CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.atribut:
- Burr Shape: Disc
- Length (mm): 125
- Type: PS Forte
- Application: Sheet Metal Cutting
- Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
- Diameter (mm): 125
- Shank Diameter (mm): 22.23
- Item: Cut Off Wheel
- Maximum Speed (rpm): 12200
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Ultra Mata Gerinda PotongDeskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
Daftar Harga Dewalt Gerinda Terbaru December 2025
| DEWALT Mesin Gerinda Duduk | Rp2.199.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| DEWALT Gerinda Tangan Kecil | Rp809.900 |
| DEWALT Gerinda Botol/Tuner | Rp1.499.900 |
| DEWALT Concrete Drill Extreme-2 SDS Plus | Rp28.000 |
| BOSCH Gerinda Tangan | Rp519.900 |
| DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit | Rp4.599.900 |
| DEWALT Gerinda Tangan Besar dengan Gagang | Rp2.899.900 |
| DEWALT Gerinda Tangan Besar dengan Gagang | Rp4.699.900 |
| DEWALT Mata Gerinda Poles Metal T27 | Rp20.900 |
Data diperbarui pada 15/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)



































































































































































/deP103747482-1.jpg)