DEWALT Flap Wheel (Amplas Gerinda Susun)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp36.900
Spesifikasi
Diameter Size (inch)100
Bore Size (mm)16
SpecificationZIRC
Grit120

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Zirconia grit enables 3x faster material
removal than fiber resin discs
- Premium abrasive cloth provides up to
15x longer life than fiber resin discs
- Free of iron, sulfur, and chlorine for
contaminant free grinding
- Type 27 backing provides grinding
angle of 0-15 degrees
- Type 29 backing provides grinding
angle of 15-25 degrees

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan