Beli Dewalt Dcd999T1 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact KitDeskripsi:The DCF880B 20V MAX Lithium Ion 1/2inch Impact Wrench is comfortable to grip with a compact and lightweight design to reach tight spaces and increase productivity.atribut:
- Contents: 1x Charger, 2x Battery 4.0 Ah, 1x Kitbox
- Anvil Type: Detent Pin
- Punch Speed (ipm): 0 - 3600
- Battery: XR Li-Ion
- Anvil Size (mm): 12.7
- Battery Capacity (AH): 4.0
- Battery Voltage (V): 18/20
- Maximum Torque (N m): 406
- No Load Speed (rpm): 0 - 2500
- Type: Battery Impact Lock
- Vendor Type: DCF922M2-B1
- DEWALT Cordless Impact Driver XR Compactatribut:
- Driver Size: 1/4 inch
- Output Power: 147 watt
- Battery: XR Li-Ion, 10.8 V 1.3Ah
- Battery Voltage (V): 10
- Impact per minute: 0-3.400 m.p.i
- Maximum Torque (N m): 107
- No Load Speed (rpm): 0-2.450 r.p.m
- KRISBOW Alat Ukur Lingkungan 5in1 Proatribut:
- Power: 1x9V NEDA 1604 battery
- Resolution: 0.1
- Dimensions (mm): 248x65x45
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Dry Vacuum Cleaner CordlessDeskripsi:Penyedot debu tanpa kabel paling kuat dan ringkasPenyedot debu tanpa kabel untuk pembersihan menengah dan untuk pembersihan yang aktifBertenaga dan ringkas cocok ke dalam L-BOXXatribut:
- Battery Voltage (V): 18
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH BatteryDeskripsi:Berat yang ringan untuk pekerjaan yang lebih nyaman, terutama pada penggunaan di area atas kepala
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- MILWAUKEE Battery PackDeskripsi:Delivers more runtime, more power and more life than standard lithium-ion batteries. The M12 REDLITHIUM-ION Battery features superior pack construction, electronics and performance to deliver more work per charge and more work over the life of the pack. With MILWAUKEE durability built into each pack, this battery runs cooler. Managed by MILWAUKEE’s exclusive REDLINK Intelligence, the battery features overload protection to prevent you from damaging your cordless power tools in heavy-duty situations, while the discharge protection prevents cell damage. The temperature management system and individual cell monitoring help maximize battery life. Upgrade to the M12 REDLITHIUM-ION 6.0Ah Battery to instantly increase the runtime and durability of your MILWAUKEE M12 cordless tools.
Daftar Harga Dewalt Dcd999T1 Terbaru April 2026
| DEWALT Battery | Rp469.900 |
| DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit | Rp4.599.900 |
| DEWALT Cordless Impact Driver XR Compact | Rp3.699.900 |
| KRISBOW Alat Ukur Lingkungan 5in1 Pro | Rp3.299.900 |
| Makita Cordless Angle Grinder | Rp4.799.900 |
| TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set) | Rp329.900 |
| Makita Cordless Impact Wrench | Rp3.199.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| Makita Cordless Impact Driver | Rp1.899.900 |
| BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless | Rp1.999.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/puP101003930-3.jpg)




/6sP101518244-38.jpg)
%20Baterai%20Alkaline%20AA%20(A2)/P102267219-1.jpg)
/P101000154-1.jpg)
/P101518237-1.jpg)