Beli Dewalt Combo Kit di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DEWALT Table SawDeskripsi:These corded portable table saws are attached to a rolling stand that can be used to move the table saw around a worksite. The table elevates the saw to working height.
- BLACK+DECKER Cordless Combo Kit 4in1 GoPAKatribut:
- Battery Platform: 12V GoPAK Lithium
- Impact (bpm): 20 250
- Max. Drill Capacity (mm): 40476 (steel/wood/masonry)
- Maximum Torque (N m): 17.5/40
- No Load Speed (rpm): 0-350/1350
- GENIUS Set Mata Kunci Sok Impact Metricatribut:
- Material: Chrome Molybdenum Steel
- No. of Point (pt): 6
- BluePoint Feeler GaugesDeskripsi:Feeler Gauge Set. Blade Size: 0.006inch thru 0.030inch.
- INGCO Deep Impact Socket SetDeskripsi:INGCO 10-Pcs 1/2inch Deep Impact Socket // Sok Soket Panjangatribut:
- Size (mm): 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24
- Length (mm): 78
- Material: CrMo
- TEKIRO Tool BoxDeskripsi:Ukuran Produk :55x20x29 CMTool box 3 susun adalah alat yang digunakan untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Alat ini berbentuk kotak dengan desain ergonomis dan dibuat dari material logam yang kuat serta dengan lapisan cat yang baik sehingga sangat awet dan tidak mudah berkarat. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Fungsi : untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Material : Carbon SteelDiemnsi : 555mm 119mm 50mm
- Fenix HeadlampDeskripsi:HM50R is a rechargeable headlamp, built tough to withstand cold temperatures. It is fitted with a white light LED featuring 4 output levels. The side switch in the lamp head controls all functions and is easily operated for various lighting demands. The lamp emits a max output of 500 lumens with a max beam distance of up to 80 meters, and a max runtime of 128 hours. All of the following features: IP68 rating, cold-resistance, full-metal housing, semi-sealed holder(headlamp holder can be removed), sweat-channeling headband, compatibility with 16340 and CR123A batteries, handy and compact size, plus the ability to use the headlamp as a mini flashlight, make this multipurpose headlamp really suitable for high altitude climbing and long distance hiking in rigid environments.
- Stella Pengharum Ruangan Isi UlangDeskripsi:Inovasi terbaru dari Stella pengharum ruangan yang mudah ditempatkan dimana saja dan kapan saja sesuai kebutuhan.atribut:
- Volume (ml): 160
- PROTO Ratcheting Wrench Black Chrome Combination Reversible - Splineatribut:
- Country of Manufacture: United States
- Wrench Shape: Straight
- Measurement Type: Inch
- Size (inch): 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4
- Number of Piece: 9
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Cordless Impact Drill Combiatribut:
- Battery Voltage (V): 18
- Battery Type: Lithium-Ion
- K3L License: Yes
- Max. Impact Rate (bpm): 27000
- Maximum Screw Diameter (mm): 10
- Torque settings: 20+2
- Vessel Ratchet Screwdriver with Bitatribut:
- Total Length (mm): 177
- Finishing Material: Bit: Chrome Vanadium Steel, Grip: Cellulose Acetate Resin
- Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
- INGCO Cordless Impact Drill Lithium IonDeskripsi:INGCO P20S Cordless Impact Drill (13mm) // Bor Tembok Bateraiatribut:
- Battery Voltage (V): 20
- Maximum Impact Rate (rpm): 22500
- INGCO Gerinda TanganDeskripsi:INGCO Angle Grinder// Mesin Gerinda Tangan Inch
- monotaro Impact Deep Socket (Mata Sok Impact Panjang)Deskripsi:It is a deep socket for impact. Pin with ring. Various maintenance such as replacement of brake pads of automobiles, motorcycles, bicycles and battery replacement, machinery, assembly of furniture, etc.atribut:
- Plug Angle (mm): 12.7
- Dimension L (mm): 78
Daftar Harga Dewalt Combo Kit Terbaru December 2025
| DEWALT Table Saw | Rp7.099.900 |
| BLACK+DECKER Cordless Combo Kit 4in1 GoPAK | Rp2.899.900 |
| GENIUS Set Mata Kunci Sok Impact Metric | Rp879.900 |
| BOSCH Mesin Bor Impact | Rp769.900 |
| BluePoint Feeler Gauges | Rp159.900 |
| INGCO Deep Impact Socket Set | Rp419.900 |
| TEKIRO Tool Box | Rp189.900 |
| BOSCH Cordless Impact Drill | Rp1.499.900 |
| Fenix Headlamp | Rp669.900 |
| Stella Pengharum Ruangan Isi Ulang | Rp35.900 |
Data diperbarui pada 22/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)


































































































































































/Mitutoyo%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/hwP106102644-2.jpg)



/P101563305-1.jpg)