Beli Dewalt 18V Drill di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.599.900

    DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit
    Deskripsi:
    The DCF880B 20V MAX Lithium Ion 1/2inch Impact Wrench is comfortable to grip with a compact and lightweight design to reach tight spaces and increase productivity.
    atribut:
    • Contents: 1x Charger, 2x Battery 4.0 Ah, 1x Kitbox
    • Anvil Type: Detent Pin
    • Punch Speed (ipm): 0 - 3600
    • Battery: XR Li-Ion
    • Anvil Size (mm): 12.7
    • Battery Capacity (AH): 4.0
    • Battery Voltage (V): 18/20
    • Maximum Torque (N m): 406
    • No Load Speed (rpm): 0 - 2500
    • Type: Battery Impact Lock
    • Vendor Type: DCF922M2-B1
  2. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp37.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  3. DEWALT Battery
    Mulai

    Rp469.900

  4. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  5. DEWALT Cordless Hammer Drill Brushless
    Mulai

    Rp1.499.900

    DEWALT Cordless Hammer Drill Brushless
    atribut:
    • Voltage (V): 20
    • Chuck Capacity (mm): 1.5-13
    • Battery Voltage (V): 20
    • Drill on Iron Diameter (mm): 13
    • Drill on Wall Diameter (mm): 13
    • Drill on Wood Diameter (mm): 30
    • Maximum Torque (N m): 26/65
    • No Load Speed (rpm): 0-500/1750
    • Reversible: Yes
    • Speed Variation: Yes
    • Stroke Speed (bpm): 0-8500/29750
    • Type: Bor Impact Baterai
  6. BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  7. DEWALT Cordless Drill Driver XR Compact
    Mulai

    Rp4.199.900

    DEWALT Cordless Drill Driver XR Compact
    atribut:
    • Battery: XR Li-Ion, 18 V 1.3 Ah
    • Battery Voltage (V): 18
    • Chuck Capacity (mm): 1.5-13
    • Chuck Size: 1/2inch
    • Clutch: 16 setting
    • Maximum Torque (N m): 42 (hard), 24 (soft)
    • No Load Speed (rpm): 0-450/ 1500 r.p.m
    • Transmision: 2 speed settings, variable speed and reverse switch for maximum control
  8. DEWALT Mesin Bor Beton
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

  9. BOSCH SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp53.900

    BOSCH SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
    Deskripsi:
    SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
  10. BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  11. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  12. BOSCH Cordless Impact Drill Combi (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

  13. DEWALT XR SDS Plus 3 Mode Rotary Hammer Kit
    Mulai

    Rp9.999.900

    DEWALT XR SDS Plus 3 Mode Rotary Hammer Kit
    Deskripsi:
    The DCH253M2 20V Max SDS 3 Mode Rotary Hammer Kit is a high-performance drill powered by 2.1 joules of impact energy that protects professionals with reduced vibration felt at the handles using the Active Vibration Control technology.
    atribut:
    • Contents: 1pc DCH253 SDS+ Plus Hammer Drill; Fast Charger; 2pc 20V Max* 4.0 AH Li-Ion batteries; 360 degrees side handle; Depth Rod; Depth Rod
    • Power Tool Type: Cordless
    • Impact Energy: 2.1 joules
    • Optimal Concrete Drilling: 5/32 - 1/2 inch
    • Blows per minute: 0-4,500 b.p.m
    • No. Load Speed: 0-1.200 r.p.m
  14. NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp369.900

  15. BOSCH Charger
    Mulai

    Rp479.900

  16. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp19.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  17. DEWALT Cordless Hammer Drill Compact
    Mulai

    Rp1.899.900

    DEWALT Cordless Hammer Drill Compact
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 10
    • Impact Rate (bpm): 0-22500
    • Battery Chemistry: XR Li-Ion
    • Battery Capacity: 2 pcs x 2.0 Aha
    • Battery Voltage (V): 10.8
    • Maximum Torque (N m): 30 (Hard/Soft)
    • No Load Speed (rpm): 0-400/1500
Daftar Harga Dewalt 18V Drill Terbaru April 2026
DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact KitRp4.599.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltRp37.900
DEWALT BatteryRp469.900
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Rp26.900
DEWALT Cordless Hammer Drill BrushlessRp1.499.900
BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Rp569.900
DEWALT Cordless Drill Driver XR CompactRp4.199.900
DEWALT Mesin Bor BetonRp1.099.900
BOSCH SDS Plus-5X Hammer Drill BitRp53.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Rp1.299.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)