Beli Coupler Cabang 2 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Coupling Sambungan Selang Kompresor Cabang 2Deskripsi:31atribut:
- Material: Body:Aluminium, Brass Plug:Iron
- Maximum Usage Pressure (MPa): 1.5
- Number of Divisions: 2
- Used Fluid: Air
- Working Temperature Range: -10 to 60degrees
- NITTO KOHKI Dustproof Cap for Hi-Coupleratribut:
- Material: Resin (PVC)
- Compatible: Various sockets of Hi Coupler 20, 30, 40 type
- TRUSCO Number: 777-8465
- TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler)Deskripsi:TEKIRO Air Quick Coupler Plug 20 PF Air Tools & Compressor merupakan Air Quick Coupler Plug berbahan chrome vanadium dengan finishing silver matt surface yang kuat dan berkualitas. Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresor (1/4 Inch). Penggunaan komponen ini biasanya terdapat pada mesin konstruksi dan engine diesel yang memerlukan ketelitian aliran udara bertekanan tinggi. Quick Coupler sangat penting untuk menjaga ketahanan udara yang berpindah dari satu bagian ke bagian yang lainnya.Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TORA Quick Coupler 2 Pass (Kopler)atribut:
- Size: 2 Pass
- Air inlet (inch): Female 1/4
- Maximum Working Pressure (bar/psi): 8/120
- TEKIRO Quick Coupler One Touch (Kopler)Deskripsi:Alat ini berfungsi untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressor dengan ukuran 20 SF, adapun dimensinya 53 mm, 17 mm, 18mm.Material : chrome vanadiumuntuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressor dengan ukuran 20 SF, adapun dimensinya 53 mm, 17 mm, 18mm, Fungsi : untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 2 (mm): 17
- NITTO KOHKI High Coupler Ace Line Coupleratribut:
- Fluid: air
- Socket or Plug: socket
- Size: Inlet/20P-PLA Outlet/HA-65S×2
- Valve Structure: With valve
- Material (Seal): Nitrile rubber
- Type: For 2-branch piping
- Material (Main Unit): Engineering plastics
- Maximum Operating Pressure (MPa): 1
- Operating Temperature Range (°C): -20~+60
- TRUSCO Number: 169-9067
- Withstand Pressure (MPa): 2
- Withstand Pressure (kgf/cm²): 20
- TEKIRO Quick Coupler Two Touch (Kopler)Deskripsi:Berfungsi untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorFungsi : untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Driver Diameter (mm): 23
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 3 (mm): 23
- NITTO KOHKI Rotary Type Line Coupleratribut:
- Valve: Yes
- Fluid: air
- Material (Seal): Nitrile rubber
- Body Material: Body / brass, coupler / steel
- NITTO KOHKI Line Coupler Typeatribut:
- Fluid: air
- Socket or Plug: Socket + Plug
- Material: steel
- Material (Seal): Nitrile rubber
- Body Material: aluminum
- NITTO KOHKI Rotary Type Full Blow Line Coupleratribut:
- Material (Seal): Nitrile rubber
- Valve Structure: One-way opening / closing type
- Operating Temperature Range: -20 to +60℃
- Fluid: air
- Maximum Working Pressure: 1.5MPa
- Pressure resistance: 2.0MPa [20kgf/cm2)
- Body Material: Zinc alloy
- monotaro Branching Line Coupler (Rotary)Deskripsi:The branch of the air piping.atribut:
- Material: Iron (chrome plating)
- Maximum Operating Pressure (MPa): 1.5
- Fluid: air
- format: 2 branches
- Connection Method: One-touch
- Dimensions (Length x Width) (mm): 93x73
- Maximum Operating Temperature (°C): -20 to 80
- NITTO KOHKI Purge Line Coupleratribut:
- Number of Branches: 3
- Operating Temperature Range: -20 to +60℃
- Material (Seal): Nitrile rubber
- Size: [Intake port) R1 / 2, [outlet) socket (PV-30SM)
- Installation Shape: For 3 branch piping
- Maximum Working Pressure: 1.0MPa
- Fluid: air
- Socket or Plug: socket
- Pressure resistance: 1.5MPa [15kgf/cm2)
- Valve Structure: One-way opening / closing type
- Body Material: Brass (chrome plating)
- monotaro Line Coupler For Branching (Linear Type)Deskripsi:The branch of the air piping.atribut:
- Maximum Operating Pressure (MPa): 1.5
- Material: Iron (chrome plating) + aluminum base
- Fluid: air
- format: 5 branch
- Connection Method: One-touch
- Dimensions (Length x Width) (mm): 155 x 71
- Maximum Operating Temperature (°C): -20 to 80
- Screw Diameter: PT1 / 4
- monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara)Deskripsi:Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.atribut:
- Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
- Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
- Normal Opreration Pressure: 0.78
- Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
- Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
- Color: Orange
- Lippro Coupler Air Nipple (Kopler)atribut:
- Material: Steel
- NITTO KOHKI Micro Line Coupleratribut:
- Connection Method: One touch type
- Pressure resistance: 1.5MPa [15kgf/cm2)
- Socket or Plug: socket
- Fluid: Air, water
- Valve Structure: With valve
- Material (Seal): Nitrile rubber
- Dimension A (mm): 28.8
- Dimension B (mm): 23
- Dimension L1 (mm): 31
- Dimension T (inch): 2-Rc1/8
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Operating Temperature Range (°С): -20 to +60
- NITTO KOHKI Small Line Coupleratribut:
- Valve Structure: With valve
- Connection Method: One touch type
- Operating Temperature Range: -20 to +80℃
- Maximum Working Pressure: 0.7MPa
- Material (Seal): Nitrile rubber
- Pressure resistance: 1.1MPa [11kgf/cm2)
- Installation Shape: For male thread mounting
- Form: 5 Branch piping
- Fluid: Air, water
- Body Material: Brass (chrome plating). (Manifold / Aluminium alloy)
Daftar Harga Coupler Cabang 2 Terbaru March 2026
| TRUSCO Coupling Sambungan Selang Kompresor Cabang 2 | Rp1.499.900 |
| NITTO KOHKI Dustproof Cap for Hi-Coupler | Rp50.900 |
| TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler) | Rp9.900 |
| TORA Quick Coupler 2 Pass (Kopler) | Rp30.900 |
| TEKIRO Quick Coupler One Touch (Kopler) | Rp50.900 |
| Lippro Quick Coupler Air Two Touch (Kopler) | Rp14.900 |
| NITTO KOHKI High Coupler Ace Line Coupler | Rp639.900 |
| TEKIRO Quick Coupler Two Touch (Kopler) | Rp18.900 |
| NITTO KOHKI Rotary Type Line Coupler | Rp1.699.900 |
| NITTO KOHKI Line Coupler Type | Rp559.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/biP101000414-14.jpg)
/itP103631677-1.jpg)
/baP101000406-8.jpg)
/aeP103206374-1.jpg)

/beP101000410-12.jpg)



/gqP103169602-1.jpg)

/3kP103180128-1.jpg)
/3cP101001120-2.jpg)
/k9P103631729-2.jpg)
/9wP103206356-1.jpg)