NITTO KOHKI Micro Line Coupler (Kopler 3 Cabang)

Sebelum PPN:
Rp969.900 - Rp2.099.900
Spesifikasi
Connection MethodOne touch type
Pressure resistance1.5MPa [15kgf/cm2)
Socket or Plugsocket
FluidAir, water
Valve StructureWith valve
Material (Seal)Nitrile rubber
Dimension A (mm)28.8
Dimension B (mm)23
Dimension L1 (mm)31
Dimension T (inch)2-Rc1/8
Maximum Working Pressure (MPa)1
Operating Temperature Range (°С)-20 to +60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Small, lightweight type with sleeve outer shape 9.5 mm. One touch connection.UseableFor low pressure, for pneumatic control equipment piping

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan