Beli Control Valve Excavator di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Bosch Rexroth Press Reliefatribut:
- Size: 6
- Dimensions (cm): 8.4x6x4
- monotaro Hand Pallet (Troli Barang)Deskripsi:Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
- GS ASTRA Battery Maintenance Free Premium 12V (Aki Kering)Deskripsi:1. Aki konvensional dengan kualitas prima2. Aki langsung bertenaga optimal segera setelah isi accu zuur.3. Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia.4. Didesain khusus untuk iklim tropis.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- GS ASTRA Battery Maintenance Free 12V (Aki Kering)Deskripsi:Keunggulan GS ASTRA Maintenance Free : - Tangguh untuk Iklim Tropis Indonesia karena didesain khusus untuk iklim tropis Indonesia. - Tanpa Perawatan tidak perlu lagi mengecek dan menambah air aki, sehingga menghemat waktu dan biaya perawatan. Kerusakan aki karena kelalaian mengecek dan menambah air aki menjadi tidak ada.- Bebas Korosi/Karat Sehingga kebersihan mobil dan aki Anda lebih terjaga. - GS ASTRA Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia (OEM Quality).atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- KRISBOW Hand PalletDeskripsi:Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
- TRUSCO Hand PalletDeskripsi:Since the single roller is equipped as standard on the road wheel, the running performance has been reduced. The slowdown function is equipped as standard, you can lower it quietly by raising the control lever to the top. It has a drawing roller, it is light and smoothly insertable (It is not attached to the low floor type). Use: It is a convenient transportation equipment that scoops luggage placed on the pallet with a fork and carries it with human power.atribut:
- Overall Height (mm): 1140
- Fork Minimum Height (mm): 85
- Internal capacity: One
- Full width (mm): 540
- Type: Hand Pallet
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- XLift Hand PalletDeskripsi:- Long lifetime German designed hydraulic pump with an anti-overload system. - Revolutionary hydraulic pump design allows smooth lowering control with hand control valve. - Tapered fork ends and fork tip rollers facilitate entry/exit of pallets. - Heavy duty one piece "C" section fork for the greatest strength and durability. - Polyurethane wheels as standard, nylon wheels available unless otherwise specified.atribut:
- Fork Width (N) (mm): 160
- Minimum Fork Height (mm): 85
- Max. Fork Height (H) (mm): 200
- Load Wheel (mm): OD 74 x 70 W/80 x 93 W
- Steering Wheel (D) (mm): OD 180 x 50 W
- Type: Hand Pallet
- HITACHI Katrol ElektrikDeskripsi:Electric Chain Hoist dengan kapasitas angkat 0.5-5ton adalah Katrol Elektrik dari brand HITACHI untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang sudah di tentukan
- Mitsubishi Hand Palletatribut:
- Total Height (mm): 1224
- Lowered Fork Height (mm): 85
- Maximum Lifting Height (mm): 200
- Type: Hand Pallet
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- LINCOLN ELECTRIC Mesin Las ARCatribut:
- Number of Phase: 1
- Frequency (Hz): 50-60
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- monotaro Hand Pallet Tipe Pendek (Troli Barang)Deskripsi:The transport of palletatribut:
- Fork Minimum Height (mm): 51
- Steering wheel (outer diameter [Phi x width W) (mm): 180 x 50
- Type: Low-floor type
- Color: blue
- Fork highest height (mm): 166
- Capacity (kg): 2000
- Fork Length (mm): 1150
- Fork Width W (mm): 160
- Fork in width (mm): 230
- Fork out width (mm): 540
- Handle diameter ( phi mm): 200
- Load, the roller diameter (outer diameter phi x width W) (mm): 50 x 93
- Material (Wheel): Steering wheel: polyurethane wheels, Road Wheels: Steel wheels
Daftar Harga Control Valve Excavator Terbaru March 2026
| Bosch Rexroth Press Relief | Rp3.299.900 |
| BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Bor Bobok Beton) | Rp1.999.900 |
| monotaro Hand Pallet (Troli Barang) | Rp2.899.900 |
| GS ASTRA Battery Maintenance Free Premium 12V (Aki Kering) | Rp819.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan | Rp519.900 |
| GS ASTRA Battery Maintenance Free 12V (Aki Kering) | Rp959.900 |
| KRISBOW Hand Pallet | Rp3.499.900 |
| TRUSCO Hand Pallet | Rp16.999.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| XLift Hand Pallet | Rp3.899.900 |
Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101518404-1.jpg)
/1mP101001058-14.jpg)
/b6P106593402-1.jpg)

/kaP102180730-2.jpg)









%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/LINCOLN%20ELECTRIC%20Mesin%20Las%20ARC/ffP103751555-1.jpg)

/P101000154-1.jpg)
/amP103177382-1.jpg)