Beli Charger Sprayer Elektrik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)atribut:
- Cutting Board Length (inch): 16
- NITTO Acetate-Based Adhesive Tape For Electric Insulationatribut:
- Material: Base material:Acetate Cross, Adhesive:Acrylic type
- Color: Black
- Width (mm): 19
- Length (m): 20
- Thickness (mm): 0.23
- Adhesive Strength: 2.7N/10mm
- Tensile Strength: 67.4N/10mm
- Working Temperature Range: -10 to 105degrees
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Cordless Angle GrinderDeskripsi:Motor 4 kutub berperforma tinggiSpindel M14 untuk cakram 115mm pemasangan standarElectronic Cell Protection (ECP)
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- KRISBOW Blower Listrikatribut:
- No Load Speed (rpm): 0-16000
- Variable Speed: Yes
- PM Kabel Duct PVCDeskripsi:PVC Cable Duct- Digunakan sebagai pelindung kabel dan tempat tarikan kabel pada panel listrik atau bangunan agar terlihat rapi- PM electric menyediakan solusi cable duct premium, dengan spesifikasi sebagai berikut :- Bahan PVC superior high impact- Max Temperature 85°C- Panjang 2m- Ketebalan cable duct : 1.5mm- Fire Retardant
- RYU Kompresor AnginDeskripsi:- The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
- Hi-Cook Pemantik Api GasDeskripsi:Pemantik yang memiliki model paling basic dengan harga Ekonomis.
- NILFISK Scrubber Drier Walk BehindDeskripsi:In line with the century old Nilfisk tradition, SC450 combines performance, reliability, productivity and ease of use in a well designed and cost efficient all round scrubber/dryer. SC450 performs equally well on the floors of schools, hospitals, shops, warehouses and offices as on the bottom line. It is designed with easy maintenance, low consumption of water, detergents and energy in mind.- The low noise level enables daytime cleaning for increased comfort and efficiency. - Polyethylene corrosion proof rotomolded tank ensures durability. - Automatic squeegee release when hitting obstacles provides reliable use and extended lifetime of equipment. - Large recovery tank and removable lid for easy cleaning. - Fast and hygienic. - Most electrical components are placed in dedicated waterproof box for reliability and safety.
- OLIGHT LED Flashlight (Senter)Deskripsi:Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
- Nanaboshi Metal Connector NCS-25 SeriesDeskripsi:-Basic shape of metal connector piece, can be used for various circuits.-Mechanically and electrically stable with robust machine/simple structure.-Products with 2 to 5 number of contacts commodity are in PSE notation. (receptacle is not applicable)-Wire connection method is solder. -Screw-in lock type connector. -P (plug female) and R (receptacle male) or AD (adapter male) fit
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- KARCHER Professional Walk Behind Scrubber Drier (Scrubber)atribut:
- Compatible for: Profesional floor care used
- TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
Daftar Harga Charger Sprayer Elektrik Terbaru March 2026
| Makita Cordless Impact Wrench | Rp3.199.900 |
| Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin) | Rp3.299.900 |
| NITTO Acetate-Based Adhesive Tape For Electric Insulation | Rp169.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik) | Rp1.299.900 |
| BOSCH Cordless Angle Grinder | Rp2.099.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
| KRISBOW Blower Listrik | Rp459.900 |
| PM Kabel Duct PVC | Rp22.900 |
| RYU Kompresor Angin | Rp1.299.900 |
| Baofeng Handy Talky BF Series | Rp309.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101578422-1.jpg)

/6sP101518244-38.jpg)





%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Radio/Baofeng%20Handy%20Talky%20BF%20Series/76P103634258-1.jpg)


/oyP103564898-1.jpg)


/dvP101543499-2.jpg)
/P101518237-1.jpg)

/r5P101502977-2.jpg)