Beli Chain Rivet Tool di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Tang RivetDeskripsi:TEKIRO Hand Rivet. Tang Rivet yaitu alat perkakas yang secara khusus didesain untuk membantu pekerjaan, terutama dalam memasang paku keeling pada saat dilakukan penggantian asbes, knalpot racing atau lainnya. Alat ini dapat digunakan untuk memasang berbagai ukuran paku keeling. Adapun cara kerja tang rivet sangat sederhana, yaitu dengan menarik paku keeling agar bisa membuat dua bagian yang ingin disatukan menjadi terpasang eratFungsi : Untuk memasang paku keling saat menyatukan 2 benda kerjaMaterial : Chrome vanadiumSpesifikasi:- Ukuran: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Aluminum Alloys- Baked Painting Finish- PVC Handle- Interchangeable Nozzle Bushings Fit Right on the Gun- Smooth, Easy, One-handed Operation- Contour Grip Handle with Vinyl Cover for Added Comfortatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Size (mm): 2-10
- Dimension 1 (mm): 265
- Dimension 2 (mm): 77
- Dimension 3 (mm): 106
- Dimension 4 (mm): 16
- TEKIRO Alat Pemotong RantaiDeskripsi:TEKIRO PEMOTONG RANTAI 25 - 60TEKIRO Pemotong Rantai. Merupakan perkakas automotif yang digunakan untuk memotong rantai kendraan berukuran 25-60 dengan cara mendorong pin di rantai tersebut, berdimensi 63mm, 98mm, 44mm, 135mm Dengan material carbon steel yang kuat dan tahan lama.untuk memotong rantai kendraan dengancara mendorong pin di rantai tersebut, berdimensi 63mm, 98mm, 44mm, 135mm berukuran 25-60Fungsi : untuk memotong rantai kendraan dengancara mendorong pin di rantai Material : chrome molybdenumatribut:
- Material: Carbon Steel
- Size: 25-60
- Dimension 1 (mm): 63
- Dimension 2 (mm): 98
- Dimension 3 (mm): 44
- Dimension 4 (mm): 135
- monotaro Chain Rivet ExtractorDeskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Package Weight (g): 110
- REXCO 25 High Performance Chain Lube (Pelumas Rantai)Deskripsi:REXCO 25 High Performance Chain Lube dapat:-Melumasi dan memperlambat pengikisan pada rantai. -Memperpanjang usia rantai dan roda gigi. -Menjaga performa rantai dalam beban yang tinggi. -Melindungi rantai dari karat.Kelebihan:- Lubrikasi 3x lebih e
- Hataya Limited Chain CutterDeskripsi:-Grip is easy to handle and easy to cut chain.-Store inside the grip the auxiliary change pin.
- Asahi Tools Tool SetDeskripsi:Equipped with a metal tray that makes it easy to take tools in and out.It is shock resistant and can be used anywhere.This is a tool set with carefully selected products that are especially frequently used.The upper part of the case is a pull-out type.atribut:
- Case Color: Blue
- Set Contents: 36piece
- Case Dimensions (mm): 395 (Width); 230 (Depth); 120 (Height)
- Body Material: Steel
- Drive Angle (mm): 12.7
- TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)Deskripsi:Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
- SUPER TOOL Clamping Kit (Clamp Set)Deskripsi:-Installation time of workpieces can be shortened.-Supplementary material is unnecessary for attaching the workpiece. -As a jig and tool for milling/machining.
- Elephant Katrol Rantai Manual (Katrol / Takel)Deskripsi:Max. working load from 0.5 to 5 ton. Grade 105 galvanized load chain, which adheres to the strict German DIN 5684 standard. Zinc plated hand chain. Heavy duty frame. Lightweight lifting capacity ratio, a 1 ton unit with 10-f lift weights 20% less than other.atribut:
- Manufacturer's Testload: 150%xsafety working load
- HITACHI Katrol ElektrikDeskripsi:Electric Chain Hoist dengan kapasitas angkat 0.5-5ton adalah Katrol Elektrik dari brand HITACHI untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang sudah di tentukan
- JTC Air Rivetersatribut:
- Height (mm): 240
- Included Accessories: Nosepiece, jaw case, jaw, jaw pusher, hexagon wrench, bolt plug, spanner, coupler plug
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Suitable Material: Common to aluminum, stainless steel and iron
- Suitable Rivet Diameters (Φmm): 2.4、3.2、4.0、4.8、6.0、6.4
- Width (mm): 165 (without cap)
- TEKIRO Double Open End Wrench (Kunci Pas)Deskripsi:TEKIRO Kunci Pas merupakan kunci pas yang didesain presisi untuk membuka atau memasang baut dan mur pada sebuah media. Cocok untuk perlengkapan perkakas rumah, kebutuhan buat motor, mobil dan juga para mekanik dan juga teknisi.
- TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)Deskripsi:TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 5 (mm): 31
- TEKIRO Palu Kambing (Martil)Deskripsi:TEKIRO CLAW HAMMER WITH FIBRE 08 OZTekiro Palu Kambing 8 oz. Memiliki kepala seperti catut yang berfungsi untuk mengangkat palu yang sudah tertancap di dinding. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas Anda di rumah.TEKIRO Claw Hammer 8 oz. Merupakan Palu dengan bentuk kepala seperti tanduk dengan fungsi untuk mencabut atau mengangkat paku yang bengkok. Dan material handle yang ergonomis dan tidak mudah slip yang aman untuk digunakan.Fungsi : Untuk menumbuk paku dan mencabut paku dari benda kerja.Material : Heat Treated Carbon Steel
- TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
Daftar Harga Chain Rivet Tool Terbaru April 2026
| TEKIRO Tang Rivet | Rp199.900 |
| TEKIRO Alat Pemotong Rantai | Rp199.900 |
| monotaro Chain Rivet Extractor | Rp61.900 |
| REXCO 25 High Performance Chain Lube (Pelumas Rantai) | Rp26.900 |
| Hataya Limited Chain Cutter | Rp1.299.900 |
| Asahi Tools Tool Set | Rp10.999.900 |
| TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif) | Rp82.900 |
| SUPER TOOL Clamping Kit (Clamp Set) | Rp8.699.900 |
| Elephant Katrol Rantai Manual (Katrol / Takel) | Rp2.899.900 |
| DID Gear Set (Rantai Gir) | Rp159.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/adP101002373-2.jpg)


/rkP101003992-6.jpg)
/P102605666-1.jpg)
/doP101002492-2.jpg)
/88P102091296-8.jpg)
/P102085448-2.jpg)


/63P101000219-7.jpg)
/aeP101000374-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/Kenmaster%20Gembok%20Kuningan/P102278268-1.jpg)
/bwP101000428-3.jpg)
/9yP101000358-7.jpg)