Beli Burkert Solenoid Valve di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Uni-D Solenoid Valve AC 220V (60/50Hz)
    Mulai

    Rp959.900

    Uni-D Solenoid Valve AC 220V (60/50Hz)
    Deskripsi:
    - US series is direct-acting, conductive, and normally closed (NC) 2/2 way solenoid valve.- Able to be operated directly without pressure- Material PTFE is suitable for steam.
  2. FESTO Air Solenoid Valve Classic (Katup Solenoid)
    Mulai

    Rp4.699.900

    FESTO Air Solenoid Valve Classic (Katup Solenoid)
    Deskripsi:
    - Compact universal valve - Connection technology via electrical connecting plate (E-box) - High flow rate relative to its size - In-line valves can be used as individual valves or manifold valves
    atribut:
    • Valve Size (mm): 5
    • Flow Direction: Non-reversible
    • Operating Pressure (bar): 2 to 10
    • Ambient Temperature (°C): -5 to 40
    • Valve Function: 5/2-way, Monostable
    • Actuation Type: Electric
    • Lap: Underlap
    • Manual override: Non-detenting
    • Mounting Position: Optional
    • Operating Pressure (MPa) : 0.2 to 1
    • Pilot Air Supply: Internal
    • Pneumatic working port: G1/8
    • Reset Method: Mechanical Spring
    • Sealing Principle: Soft
    • Standard Nominal Flow Rate (L/minute): 750
    • Symbol: 991035
    • Type of Piloting: Pilot actuated
    • Width (mm): 26
  3. FESTO Angke Seat Valve VZXA Series
    Mulai

    Rp6.099.900

    FESTO Angke Seat Valve VZXA Series
    atribut:
    • Actuation Type: Pneumatic
    • Type of Mounting: Line Installation
    • Valve Function: 2/2
    • Flow Direction: Non-reversible
    • Mounting Position: Any
    • Pneumatic Connection : Internal Thread G1/8
    • Reset Method: Mechanical Spring
    • Type of control: Externally controlled
  4. KSS Wiring Accesories Kabel Spiral
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp25.900

  5. KRISBOW Katrol Elektrik Double Hook
    Mulai

    Rp1.699.900

    KRISBOW Katrol Elektrik Double Hook
    atribut:
    • Lift (m): 9-18
    • Item: Hoist
    • Material: Steel
    • Hook opening: Double
    • Type: Hoist Reel
    • Voltage Phase: 1
  6. Supreme Cables NYY Per Meter Continuous (Kabel)
    Mulai

    Rp15.900

  7. ETERNA KABEL Building Wire Cable NYM (Kabel)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp579.900

    ETERNA KABEL Building Wire Cable NYM (Kabel)
    Deskripsi:
    NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
    atribut:
    • Length (m): 50
  8. Wipro Katrol Electric (1 Phase 230V) Light Duty (Takel)
    Mulai

    Rp3.899.900

    Wipro Katrol Electric (1 Phase 230V) Light Duty (Takel)
    atribut:
    • Phase: 1
    • Lifting Height (m): 6
    • Voltage 50Hz (V): 230
  9. Wipro Electric Chain Hoist 1 Phase Heavy Duty (Katrol Electric)
    Mulai

    Rp21.999.900

    Wipro Electric Chain Hoist 1 Phase Heavy Duty (Katrol Electric)
    atribut:
    • Voltage (V): 230
    • Dimension C (mm): 250
    • Dimension D (mm): 245
    • Load Chain Diameter (mm): 7.1
    • Motor Power 220V (kW): 1.1
    • Phase: 1
  10. TOYO Hoist Chain Hoist Listrik
    Mulai

    Rp14.999.900

    TOYO Hoist Chain Hoist Listrik
    atribut:
    • Lifting Motor Frequency (Hz): 50
    • Lifting Motor Rotary Speed (m/minute): 1440
    • Running Motor Frequency (Hz/s): 50
    • Running Motor Rotary Speed (m/minute): 1440
  11. Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp5.999.900

    Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  12. HITACHI Katrol Elektrik
    Mulai

    Rp24.999.900

    HITACHI Katrol Elektrik
    Deskripsi:
    Electric Chain Hoist dengan kapasitas angkat 0.5-5ton adalah Katrol Elektrik dari brand HITACHI untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang sudah di tentukan
  13. PROTO Combination Wrench Set
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.199.900

    PROTO Combination Wrench Set
    Deskripsi:
    Combination wrench sets have a 6-pt. box end design that allows more contact with the fastener's sides than the 12-pt. style and prevents rounding the fastener's corners. The opposite side has an open end design that allows top and side access to the fastener compared to the box end that can only access a fastener from the top. These wrenches have the same SAE (inch) size on each end for use on one specific size fastener.
    atribut:
    • Opening Angle (°): 15
    • Wrench Product Grouping: Wrench Sets
    • Material: Alloy Steel
Daftar Harga Burkert Solenoid Valve Terbaru January 2026
Uni-D Solenoid Valve AC 220V (60/50Hz)Rp959.900
FESTO Air Solenoid Valve Classic (Katup Solenoid)Rp4.699.900
ASCO Solenoid ValveRp979.900
Airtac Solenoid ValveRp119.900
Airtac Solenoid Valve 4A SeriesRp409.900
NACHI Solenoid Proportional Direction Flow Control ValveRp14.999.900
Airtac Air Control Angle Seat ValveRp2.199.900
FESTO Angke Seat Valve VZXA SeriesRp6.099.900
KSS Wiring Accesories Kabel SpiralRp25.900
KRISBOW Katrol Elektrik Double HookRp1.699.900

Data diperbarui pada 09/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)