Beli Body Thermal Scanner di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Flir Thermal ImagerDeskripsi:- Wide angle lens, digital camera, MSX are installed, can be easily used by first time users.- Diagnosis of abnormal part of equipment.- Diagnosis of abnormal part of buildings.- Camera, Battery, Hard Case, Communication Cable, DVD
- Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- OLIGHT LED Flashlight (Senter)Deskripsi:Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
- KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)Deskripsi:Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
- OLIGHT HeadlampDeskripsi:Olight HS2 adalah senter kepala / headlamp yang dirancang khusus untuk olahraga ekstrim dan berjalan. Senter kepala ini memiliki maksimum output 400 lumens. Headlamp ini memiliki dua LED, yang menyediakan pencahayaan jarak dekat sekitar anda dan sinar jarak jauh yang lebih fokus. Baterai Lipo yang dapat diisi ulang memiliki daya 2000mAh dan mendukung waktu penggunaan hingga 18 jam. Senter kepala Olight HS2 juga dilengkapi indikator baterai rendah yang dapat didengar bila baterai mencapai kapasitas 10%, sehingga anda akan selalu tahu tingkat baterai anda tanpa harus melepasnya. HS2 adalah headlamp untuk olahraga aktif dengan desain ringan, performa tinggi, dan waktu penggunaan yang panjang. Aksesoris: - Senter kepala Olight HS2 - Baterai LIPO 2000mAh 3.7V - Tali kepala - Case - Penggantian kabel klip - Kabel mikro-USB 1,5 meter - Instruksi manual
- KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)Deskripsi:Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
- Hioki Infrared ThermometerDeskripsi:-With laser point function.-Consumer products safety act PSC marked item.-Equipped with auto power off and automatic hold functions.-With backlight.
- AEG Battery PackDeskripsi:The 12V 2.0Ah pro lithium battery features improved cell chemistry and electronics for a longer lifespan, so you get more done between charges. Its tough outer shell protects it against bumps and drops on the worksite.atribut:
- Voltage (V): 12
- Capacity (Ah): 4.0
- Battery Type: Pro Lithium
- Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
- Snowman Permanent Marker (Spidol Permanen)Deskripsi:Tinta permanen tidak luntur terhadap gesekan tangan & kualitas waterproof.Fitur:- Dapat diisi ulang dengan produk MIG-20- Warna tinta pekat- Tulisan cepat kering setelah ditulis, multiguna- Ujung spidol dari fiber 4.5mm ø tebal garis tulisan 1.0-3.0mmatribut:
- Ink Type: Permanent
- Nib Type: Round Tip
- Product Type: Refillable Body
- Tip Size (mm): 4.5
- Snowman Whiteboard Marker BG-12 (Spidol Papan Tulis)Deskripsi:Snowman spidol whiteboard ini merupakan salah satu produk unggulan Snowman. Tersedia dalam 10 macam warna pilihan. Tinta dapat diisi kembali menggunakan tinta WBI-20atribut:
- Product Type: Refillable Body
- Tip Size (mm): 4.5 with line thickness 1.0-3.0
- Tip Type: Round Tip
- TESTO Infrared ThermometerDeskripsi:-With laser point function.-Consumer products safety act PSC marked item.-Equipped with auto power off and automatic hold functions.-With backlight.
- Shinwa Rules Radiation Thermometer with Laser Point Functionatribut:
- Material: Body: ABS resin
- Power: Two AAA alkaline batteries
- Type of display Temperature: Digital
- Battery Life (hour): Continuous use 14
- Dimensions (mm): 185x46x143
- Precision: ± 2% or ± 2°C (applying the higher number)
- Thermometer Type: Radiation thermometer (gun type)
- monotaro Tool Cabinet Wagon (4 Stages Drawer Type)atribut:
- Accessories: Swivel caster x 2, Swivel caster with brake x 2, Handle x 1, S hook x 5, Hex bolt (M6 x 12) x 4
- Drawer Load Capacity (kg): 5 (1-2 stage), 10 (3-4 stage)
- Caster diameter ( phi mm): 75
- Shelf number: Four
- Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 616x330x769
- Drawer dimension (width W x depth D x height H) (mm): 509 x 295 x 33 (1 ~ 2 stage) . 509 x 295 x 69 (3 ~ 4 stage)
- Load Capacity (kg): 115
- Material: Body: steel (cold-rolled steel), caster: PP
- The top plate load capacity (kg): 35
- BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless (Penyedot Debu)Deskripsi:Penyedot debu tanpa kabel paling kuat dan ringkasPenyedot debu tanpa kabel untuk pembersihan menengah dan untuk pembersihan yang aktifBertenaga dan ringkas cocok ke dalam L-BOXXatribut:
- Battery Voltage (V): 18
Daftar Harga Body Thermal Scanner Terbaru November 2026
| Flir Thermal Imager | Rp24.999.900 |
| Garrett Handheld Security Metal Detector (Detektor Logam) | Rp4.999.900 |
| Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan) | Rp449.000 |
| OLIGHT LED Flashlight (Senter) | Rp299.900 |
| KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual) | Rp3.999.900 |
| OLIGHT Headlamp | Rp1.499.900 |
| KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu) | Rp509.900 |
| Hioki Infrared Thermometer | Rp3.099.900 |
| FLUKE Tang Ampere | Rp1.799.900 |
| AEG Battery Pack | Rp1.999.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Sistem%20Keamanan/Garrett%20Handheld%20Security%20Metal%20Detector%20(Detektor%20Logam)/38P103220116-1.jpg)
/P101578446-1.jpg)
/oyP103564898-1.jpg)
/9gP103951340-6.jpg)

/j0P101516684-11.jpg)



/ivP102049679-5.jpg)
/puP101576930-6.jpg)
/05P101577005-7.jpg)



/57P103192187-1.jpg)
/P101518886-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)