Beli Baut sfc di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sung-IL Machinery Urethane Flexible CouplingDeskripsi:- SFC series is flexible with Urethane material and is especially excellent for absorbing misalignment to a greater extent. - The middle Urethane structure absorbs external impacts and absorbs vibration.
- monotaro.id Pan Head Machine Screw JP (Baut JP)Deskripsi:Baut JP dari Monotaro.id mempunyai variasi ukuran M3-M8 biasa digunakan oleh Industri Otomotif, Produsen Alat permesinan, Pabrik pabrik produsen F&Batribut:
- Material: Steel
- Treatment Surface: Galvanis White
- Parker Hydraulic MotorDeskripsi:Gear motors are compact and suitable for high-load capacities. They have a high starting torque and are most often used for low-speed rotation.
- TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)Deskripsi:TEKIRO TANG BUAYA LURUS 7 INCH biasa dilengkapi dengan pengunci obyek yang dioperasikan dengan cara memuntir pada bagian ujung tangkainya. Fungsi dari tang ini adalah untuk menjepit suatu baut dan mur.Fungsi : mengunci baut atau murMaterial : Chrome Vanadiumdipergunakan untuk pekerjaan menjepit / menggigit objek dengan cengkraman yang sangat kuat layaknya kekuatan gigitan buaya yang sangat kencang dan sulit dilepaskan.Ukuran panjang 7" inch atau sekitar 177 mm dengan lebar 54 mm.Bahan Besi yang sudah disepuh dan Anti Karat.Pabrikasi dengan metoda 'Drop Forging' untuk meningkatkan kekerasan kunci.Silver Matt Fully Polish Finishing.Produk ini sangat berkualitas dan presisi.atribut:
- Dimension 3 (mm): 12
- TONATA APAR ABC Powder SNI (APAR)Deskripsi:Cocok untuk api kelas A, B, dan C :- Kelas A merupakan api yang berada pada benda padat, seperti kayu, kertas, dan plastik.- Kelas B merupakan cairan mudah terbakar seperti minyak tanah, dan bensin.- Kelas C merupakan api yang disebabkan oleh konslet listrik atau kabel.Dalam kemasan:1. Alat Pemadam Api (siap pakai)2. Steel Nozzle (terpasang)3. Bracket4. Manual Book5. Baut dan Phiseratribut:
- Media: ABC Powder 90% UL
- Propellant Gas: N2
- Working Pressure (Bar): 14
- Coating Type: Red Powder Coated
- Cylinder Material: Steel St12
- Cylinder Type: Stored-Pressure System
- TEKIRO Screwdriver Slotted Cushion Grip (Obeng)Deskripsi:TEKIRO Gagang Karet Obeng Min - Kuning [5x75 mm] merupakan obeng min berbahan chrome vanadium yang didesain kuat, awet, dan tahan lama. Berfungsi untuk memasang atau membuka baut pada kendaraan atau peralatan elektronik. Obeng ini dirancang dengan handle karet sehingga nyaman saat dipegang. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas tangan Anda di rumahHandle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung obeng (-)Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( - )Material : Chrome VanadiumDimensi : 175mm 75mm 22mmatribut:
- Dimension 5 (mm): 31
- TONATA Carbon Dioxide (CO2) Fire Extinguisher (SNI) (APAR Karbondioksida/APAR CO2)Deskripsi:Alat Pemadam Api Tonata SNI/APAR Karbondioksida 2 kgDalam kemasan:1. Alat Pemadam Api (siap pakai)2. Steel Nozzle (terpasang)3. Bracket4. Manual Book5. Baut dan Phiseratribut:
- Tube Material: Steel St12
- Tube Type: Stored-Pressure System
- HighPoint Lemari Metal GranadaDeskripsi:Metal Storage dari Series Granada terbuat dengan menggunakan pelat besi 0,6-0,7mm. Menggunakan system knock down. Konstruksi dengan system clip dan tidak memakai baut. Di antara pintu terpasang bumper karet untuk mengurangi suara benturan. Posisi engsel berada dalam cabinet untuk menjaga keamanan. Setiap hambal dapat menahan beban berat rata (UDL) 30kgReady Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 45 hari jika produk sedang kosongatribut:
- Color: Grey
- Sakai Manufacturing Precision fixed shaft coupling RA seriesDeskripsi:By adopting a unique structure that can securely grasp the axis and fasten, the fastening accuracy is different. It is a simple bolt clamp type, and you only need to tighten four bolts to fasten the shaft. Highly rigid structure that minimizes the amount of elastic deformation when the shaft is fastened. Lightweight aluminum body with low inertia. Pure transmission of high-precision rotation of the drive system to the mechanical system. A finished shaft hole product that can be used to fasten shafts with different diameters. Compliant with the RoHS directive.atribut:
- Bolt Material: SCM435
- Material: A7075
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Type: Rigid type
- TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- HINO Filter, Oil Reservoiratribut:
- Length (cm): 16.2
- Width (cm): 6.6
- Height (cm): 6.7
- Yuasa Dry Car Battery MF (Aki Mobil Kering)Deskripsi:Maintenance Free-Produk yang bebas perawatan dan punya kinerja tinggi untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan pada mobil dan sesuai untuk pemakaian di daerah tropis. Produk ini bebas dari penambahan air aki, tidak ada korosi, dan telah menggunakan material terbaik serta teknologi YUASA terkini.atribut:
- Voltage (V): 12
- PROTO Master Tool Set (Set Perkakas)Deskripsi:This tool set features a variety of cutting tools, deburring and finishing tools, drilling, extracting, and tapping tools, electrical and telecomm tools, hex keys, inspection and retrieving tools, lights, measuring tools, nut drivers and nutsetters, pliers, prybars and pullers, putty knives and scrapers, screwdrivers, sockets and accessories, striking tools, and wrenches.
- JETE WebcamDeskripsi:JETE GROUP PTZ Camera Video Conference merupakan perangkat untuk konferensi audio dan video dengan tingkat akurasi tinggi yang mudah dioperasikan. Hal itu didukung dengan resolusi video Full HD 1080p, 10X Zoom Optical, audio yang jernih, kamera yang bisa diputar dengan halus, dan kontrol yang mudah menggunakan remote.Dirancang dengan menggunakan material berkualitas premium dan fitur terbaik, rasakan kenyamanan dan kemudahan dalam mealkukan konferensi maupun panggilan video untuk tim Anda.JETE GROUP memiliki kamera video conference dengan resolusi HD1080p dan kualitas video 30fps. Selain itu kamera juga dibekali fitur 1/3 inch HD Color CMOS 2.1MP. Kemudian 88°FOV dengan mekanikal 350° pan dan 90°tilt, dan diagonal 90°Hal itu membuat kamera mampu menjangkau seluruh anggota di dalam ruangan hingga 25 orang dengan kualitas video terbaik. Bahkan untuk pembesaran objek tanpa khawatir buram, karena dilengkapi dengan 10x Zoom Optical Camera yang membuat pembesaran tetap dalam kualitas yang jernih dan tajam.Tak hanya dari segi visual atau video saja, JETE GROUP video conference memberikan pengalaman terbaik di sektor audio. saat melakukan konferensi. Teknologi Full DuplexSpeakernya menjadikan audio lebih jernih dengan output power hingga 95dbspl. Dengan speakerphone inilah yang membuat Anda bisa dengan mudah melakukan komunikasi bersama tim.Mengatur audio dan video conference JETE GROUP lebih mudah menggunakan remote control. Mulai dari mengatur kamera, preset 6 posisi kamera, mengatur volume audio, dan menjawab panggilan pada speakerphone.Remote control ini memiliki bobot yang tak terlalu berat dan desain yang kokoh. Sehingga, lebih nyaman dalam genggaman ketika melakukan pengaturan termasuk selama konferensi berlangsung tanpa mengganggu aktivitas utama Anda.PTZ Camera Video Conference ini kompatibel di berbagai perangkat dengan sistem OS maupun Windows. Pengguna dapat menghubungkan dan mengoperasikannya dengan PC atau laptop, termasuk Mac.Dengan mode Plug and Play membuat pairing lebih cepat. Anda bisa menggunakannya untuk melakukan video konferensi dengan berbagai software unggulan seperti Skype, MS Team, Zoom, BlueJeans, dan sebagainya.Mikrofon JETE GROUP dilengkapi dengan fitur Noise Reduction Technology. Dimana fitur tersebut mampu meredam suara bising dari luar, sehingga suara yang didengar para peserta konferensi dapat terdengar jelas.Selain itu, juga ada fitur OmniDirectional yang membuat mikrofon dapat menangkap suara lebih baik. Dengan mode Plug and Play yang mudah, membuat pengambilan audio tanpa khawatir putus dan bisa terhubung hingga jarak 6-10 meter dengan speakerphone melalui kabel 4AC.Kamera JETE GROUP dirancang lebih fleksibel namun tetap kokoh saat digunakan. Pengguna dapat memutar kamera hingga 90° ke arah atas dan bawah. Lalu, pada bagian bawah kamera dapat diputar hingga sudut 350° dengan lebih halus, senyap, namun memiliki tingkat akurasi tinggi pada objek.JETE GROUP terdiri dari lima perangkat unggulan untuk mendukung keperluan konferensi video dan audio. Dalam box terdiri dari 1 buah kamera PTZ 10x Zoom, 2 buah mikrofon, 1 buah remote, 1 buah HUB, dan 1 buah speaker.Hal ini memberikan kemudahan para pengguna yang menginginkan perangkat konferensi di kantor secara lengkap dengan harga terbaik serta kualitas premium untuk kebutuhan di era digital.Keunggulan lainnya dari PTZ Camera Video Conference ini adalah memiliki 6 preset kamera yang mampu bekerja dengan baik saat digunakan konferensi bersama tim.6 Preset kamera tersebut dapat mengunci titik objek dengan sempurna. Inilah yang memungkinkan pemindahan fokus kamera dilakukan dengan mudah hanya menggunakan remote control dalam genggaman Anda.
Daftar Harga Baut sfc Terbaru October 2026
| Sung-IL Machinery Urethane Flexible Coupling | Rp229.900 |
| monotaro.id Pan Head Machine Screw JP (Baut JP) | Rp7.900 |
| Parker Hydraulic Motor | Rp9.899.900 |
| TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya) | Rp119.900 |
| TONATA APAR ABC Powder SNI (APAR) | Rp449.900 |
| TEKIRO Screwdriver Slotted Cushion Grip (Obeng) | Rp31.900 |
| TONATA Carbon Dioxide (CO2) Fire Extinguisher (SNI) (APAR Karbondioksida/APAR CO2) | Rp919.900 |
| HighPoint Lemari Metal Granada | Rp1.899.900 |
| VOZ Valve Regulated Lead-Acid Motorcycle Battery Type AGM (Aki Motor Kering) | Rp90.900 |
| Sakai Manufacturing Precision fixed shaft coupling RA series | Rp629.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/rpP105656997-2.jpg)

/a1P101000361-8.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/TONATA%20APAR%20ABC%20Powder%20SNI%20(APAR)/cyP111993466-1.jpg)
/nnP102267851-11.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/TONATA%20Carbon%20Dioxide%20(CO2)%20Fire%20Extinguisher%20(SNI)%20(APAR%20Karbondioksida%2FAPAR%20CO2)/05P111985005-1.jpg)

/2gP107673088-1.jpg)

/fwP103639572-1.jpg)
/nrP101002855-2.jpg)
/puP101003930-3.jpg)

/hbP102174623-2.jpg)
/9jP107291343-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)