Beli Baterai Solar Cell di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
- Camelion Rechargable Battery Ni-MH (Baterai)atribut:
- Voltage (V): 1.2
- Trina Solar Panel Monocrystallineatribut:
- Cell Type: 144 Cell (6x24) | Solar Cell Monocrystalline
- Module Dimensions (mm): 2031x1011x30
- Max. Power Voltage (V): 42.6
- Peak Power Watt (W): 410
- Max. Power Current (A): 9.63
- Open Circuit Voltage (V): 50
- Module Efficiency (%): 20
- Photovoltaic Cable (mm): 4.0 with TS4 Connection
- Power Output Tolerance: ± 5
- Short Circuit Current (A): 10.25
- NERO Electric Armatura Full Solar LED Street Lightatribut:
- Led / Cri: Lumileds USA / > 80
- Mode: Light Control Time Control
- Detection: Long Working Hours At High Power Without Motion Sensor
- Charge Time: 8 Hours
- Rated Dur: 2 - 3 Rainy Days
- CCT: 6000K Daylight / 3000K Warmwhrte
- Lifetime: 50000 hours
- Part Included: Spray Painted Galvanized Steel Bracket
- Protection : Short Circuit Protection / Reverse Discharging Protection / Polarity Protection / Lightning Protection / Low Voltage Load Cut Off Protection / Overcharge Protection
- Seiko Stopwatch Time Keeper Bibatribut:
- Maximum Time: 100 minutes
- Minimum Time (s): 1/100
- Waterproof property: Water resistant for daily life
- Power Supply: Lithium coin-cell battery (CR2032) x 1 (included)
- Measurement Item: Timer setting number (up to maximum of 10 units), stopwatch function in 1/100 second measurements, integrated watch, split lap timer function, vibration function
- GS ASTRA Battery Lead Acid Calcium (Aki Timbal)Deskripsi:GS Calcium, aki mobil maintenance free terbaru dari Astra Otoparts mengusung teknologi-teknologi terbaru sehingga dapat hadir dengan 3 keunggulan utama yaitu :- Kapasitas Ampere (AH) lebih besar (Bigger Capacity), cocok untuk penggunaan yang membutuhkan daya listrik tinggi.- Tenaga Listrik (CCA) yang lebih besar (Bigger Power), daya start besar menjamin pengendaraan yang prima- Daya tahan baterai yang lebih tahan lama (Longer Lifetime), dengan desain terbaru menjamin daya tahan yang lebih lamaatribut:
- Voltage (V): 12
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- DAIDEN Welding HelmetDeskripsi:Welding Helmet/Helm Las dengan tipe KANNO 500 dari DAIDEN yang dapat memudahkan pekerjaan mengelas anda di Rumah, Bengkel ataupun Gerai anda.atribut:
- True Color: Yes
- Low battery indicator: Yes
- UV/IR protection: DIN16
- Supreme Dry Battery MF (Aki Kering)Deskripsi:1. Hidrometer.· Pada muatan penuh, berat jenis elektrolit adalah 1,28 sedangkan pada muatan 50% dianggap sebagai kondisi yang dapat diservis minimum, berat jenis biasanya 1,22, dalam situasi tertentu. Ketika berat jenis turun menjadi 1,10. Baterai terisi penuh.2. Tutup ganda dengan struktur labirin.· Cegah kehilangan elektrolit dengan mengumpulkan dan mengembalikan cairan ke reservoir.· Ventilasi memungkinkan baterai ""bernafas"" selama perubahan suhu dan pengisian daya.3. Penahan Api.· Sistem keamanan.· Mencegah ledakan dari percikan dari luar.· Meminimalkan kebocoran asam.· Mencegah masuknya debu.4. Tempa timbal-Kalsium Grids.· Menawarkan kekuatan yang cukup besar.· Tahan terhadap korosi jaringan.· Tahan over-charge.· Penggunaan gas dan air minimal.· Kurang self-discharge.· Tahan pelarian termal.- Diamond Mesh-meningkatkan konduktivitas.- Central lug-meningkatkan karakteristik pengumpulan listrik.- Bahan aktif kepadatan tinggi dengan aditif khusus - kinerja awal yang tinggi.5. Tutup ganda.· Mencegah kontaminasi dan juga menambah kekuatan dan kekakuan.· Sertakan arester api permanen untuk mencegah ledakan yang tidak disengaja dari percikan api atau api eksternal.· Memiliki hidrometer built-in untuk pemeriksaan lebih cepat.6. Tali Pelat Cast-on Terpusat.· Lebih kuat dari konektor konvensional berbahan bakar gas yang lebih tipis.· Mengurangi gerakan aksi tuas akibat guncangan jalan.7. Kotak Polipropilena.· Desain yang diperkuat secara tepat disesuaikan untuk mendukung elemen baterai.· Bahan sangat kuat, tahan lama dan tahan terhadap goncangan dan getaran dari jalan.8. Pemisah Amplop Resistensi Rendah.· Enkapsulasi pelat negatif.· Meningkatkan daya tahan getaran.· Mencegah ""treeing"" dan korslet internal antara pelat positif dan negatif.Panas-mencair.- Meningkatkan karakteristik anti-getaran.Pegangan lipat bawah yang ergonomis dan mudah dibawa.- Terminal penempaan dingin - Kekuatan tinggi dari struktur halus dan mencegah kebocoran.Tissue Khusus NST untuk Plat Positif.- Mencegah bahan aktif.- Penumpahan dari sering.- Pengisian dan pemakaian.REG Rolled Expanded High Tin Grid.- Membuat batas sub butir.- Yang memberikan rentang hidup lebih lama terhadap korosi.- Pegangan lipat yang mudah dibawa dan ergonomis."
Daftar Harga Baterai Solar Cell Terbaru March 2026
| ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2) | Rp14.900 |
| Camelion Rechargable Battery Ni-MH (Baterai) | Rp41.900 |
| Trina Solar Panel Monocrystalline | Rp3.099.900 |
| NERO Electric Armatura Full Solar LED Street Light | Rp7.799.900 |
| BOSCH Cordless Impact Drill Combi (Bor Listrik) | Rp1.299.900 |
| Joyko Kalkulator 12 digit | Rp25.900 |
| Seiko Stopwatch Time Keeper Bib | Rp2.199.900 |
| GS ASTRA Battery Lead Acid Calcium (Aki Timbal) | Rp1.499.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik) | Rp1.299.900 |
| Joyko Kalkulator 14 Digit | Rp109.900 |
Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Baterai%20Alkaline%20AA%20(A2)/P102267219-1.jpg)
/ngP103204844-9.jpg)


/P101518237-1.jpg)


/goP102180600-2.jpg)
/6sP101518244-38.jpg)

/r6P105734978-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Masker%20Penghalang%20Cahaya%20untuk%20Pengelasan/Tipe%20Helmet-Mounted/DAIDEN%20Welding%20Helmet/psP106378928-1.jpg)
/fkP105469560-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Radio/Baofeng%20Handy%20Talky%20BF%20Series/76P103634258-1.jpg)
/KANON%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/lnP105272779-1.jpg)
/raP104042982-1.jpg)
/g3P105469579-1.jpg)